Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Symantec Backup Exec 12.0 für Windows Server, Lizenz, Band S, Win, ML


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Symantec Backup Exec 12.0 für Windows Server, Lizenz, Band S, Win, ML
Artikel-Nr.:  507DL-117420
Hersteller:  Symantec
Herst.-Nr.:  13570864
EAN:  k.A.

Symantec Backup Exec 12.0 für Windows Server, Lizenz, Band S, Win, ML

Artikeldetails:

  • Kategorie : Backupsoftware
  • Lizenztyp : Vollversion
  • Anzahl Lizenzen : 1 Server
  • Sprache(n) : Deutsch
  • Medium : Download
  • Pakettyp : Lizenz
  • Plattform : Windows
  • Sonstiges : Agenten und Optionen ebenfalls lieferbar.

Legende & wichtige Bemerkungen 

  1. Dieses Produkt gibt es nur im Open Lizenz Bereich. Damit wir Ihre Bestellung bearbeiten können, benötigen wir von Ihnen Name, Anschrift, Ansprechpartner, Telefonnummer und E-Mail Adresse.
  2. Der Preis bezieht sich immer auf je 1 Stück.
  3. Die Software können Sie auf der Seite von Symantec runterladen.

Symantec Backup Exec 12.0 Win Server

Der führende Standard für die Datensicherung unter Windows.

Symantec Backup Exec 12 für Windows Server ist der führende Standard bei der Datensicherung unter Windows. Die Lösung ermöglicht zertifizierte Disk-to-Disk-to-Tape-Backups sowie schnelle und effiziente Wiederherstellungen. Dank der zum Patent angemeldeten Granular Recovery Technology und der kontinuierlichen Datensicherung (Continuous Data Protection) für wichtige Microsoft-Anwendungen sind Unternehmensdaten stets geschützt und problemlos wiederherstellbar.

Wichtige Funktionen
  • Umfassender Schutz für Windows-basierte Server-Umgebungen
  • Innovative Integration von mehreren Produkten mit marktführenden Technologien
  • Die zum Patent angemeldete Granular Recovery Technology (GRT) stellt wichtige Anwendungsdaten in wenigen Sekunden wieder her
  • Echte Continuous Data Protection macht Backup-Fenster überflüssig, da Daten kontinuierlich gesichert werden, sobald sie sich ändern
Vorteile
  • Optimierte Datensicherung für Microsoft Windows Server 2008
  • Der neue Backup Exec Agent für Enterprise Vault gewährleistet, dass wichtige Datenarchive gesichert werden und sich leicht wiederherstellen lassen
  • Die Integration von Symantec Online Storage stellt einen sicheren, kosteneffizienten und einfach zu verwaltenden ausgelagerten Speicherort bereit
  • Die Integration mit Symantec Endpoint Protection startet proaktive Backups von wichtigen Datenbanken, um Daten noch besser vor verheerenden Virenausbrüchen zu schützen
Neue Funktionen Zertifizierte Backups und Wiederherstellungen für Microsoft Windows Server 2008Zertifizierte Backups und Wiederherstellungen für die neueste Windows Server 2008-Version mit Unterstützung für Microsoft Windows Server 2008 Core Server ermöglichen vollständige Datensicherungen und Systemwiederherstellungen in Windows-basierten Unternehmensumgebungen.
  • Optimierte Unterstützung von Datensicherungen unter Windows Server 2008 von Anfang an
  • Exklusive Verwendung von VSS (Volume Shadow Copy Services) Snapshot-Integrationen für schnellere Backups
  • Schutz für Failover-Clustering ermöglicht schnelle und effiziente Backups und Wiederherstellungen
  • Fortschrittliche Funktionen für die Systemwiederherstellung für Windows Server 2008 mit der neuesten Backup Exec System Recovery Option
  • Bewährter, zuverlässiger Schutz für Daten und Systeme in Windows 2800-Unternehmen
Backup Exec Agent für Enterprise Vault gewährleistet, dass wichtige Datenarchive gesichert werden und sich leicht wiederherstellen lassenDer Backup Exec Agent für Enterprise Vault ermöglicht vollständigen Daten- und Anwendungsschutz für Enterprise Vault, einschließlich Verzeichnisdatenbank, Partitionen, Vault Store und Indizes.
  • Ermöglicht den vollständigen Schutz von Daten und vereinfacht die Wiederherstellung von Enterprise Vault-Archiven
  • Sorgt dafür, dass unternehmenswichtige Archive stets verfügbar sind
Die Integration von Symantec Online Storage stellt einen sicheren, kosteneffizienten und einfach zu verwaltenden ausgelagerten Speicherort bereitBackup Exec 12 bietet Benutzern eine neue, integrierte Option für die Offsite-Speicherung in Symantec Protection Network-Rechenzentren. Unternehmen erhalten so die Flexibilität und den zusätzlichen Schutz, ihre Daten von Festplatte auf Symantec Protection Network-Speicher sichern zu können. Die Integration der Online-Speicheroption ist eine kosteneffiziente und einfach zu verwaltende Offsite-Backup-Konfiguration über den Backup Exec-Medien-Server. Die verschlüsselte Übertragung auf Symantec Protection Network-Speicher ermöglicht vollständigen Schutz und die Einhaltung von Richtlinien.
  • Macht die Verwaltung und Konfiguration neuer Offsite-Speicherhardware überflüssig.
  • Einfache Verwaltung über die Backup Exec-Konsole
  • Flexible Offsite-Datensicherung auf Abonnementbasis für erweiterte Speicheroptionen
Die Integration mit Symantec Endpoint Protection sichert proaktiv wichtige Datenbanken, um Daten noch besser vor verheerenden Virenausbrüchen zu schützenUnternehmen mit Symantec Endpoint Protection und Backup Exec 12 können jetzt über die Backup Exec 12-Konsole problemlos eine aktualisierte Sicherheitsübersicht über Bedrohungen und Virenausbrüche anzeigen. Zudem können Unternehmen proaktive Backups einrichten, die automatisch bei zuvor festgelegten Symantec ThreatCon-Gefahrenstufen gestartet werden. Daten lassen sich so noch besser vor Sicherheitsbedrohungen schützen.
  • Einrichten automatisierter Backup-Aufträge über die Backup Exec-Konsole, die ausgeführt werden, sobald Symantec ThreatCon eine bestimmte Gefahrenstufe erreicht
  • Sicherstellen, dass ein Backup von "nicht infizierten" Unternehmensdaten bei einem Viren- oder Malware-Angriff wiederhergestellt werden kann
  • Anzeigen aktueller Sicherheitswarnungen von Symantec Endpoint Protection über die Backup Exec-Konsole
Wegweisende Granular Recovery Technology für die Wiederherstellung wichtiger Microsoft-Anwendungsdaten in nur wenigen SekundenBackup Exec ermöglicht mithilfe der innovativen Granular Recovery Technology für Exchange, Active Directory und SharePoint-Server die Wiederherstellung einzelner E-Mails, Benutzerattribute oder Dokumente innerhalb weniger Sekunden aus einem einzigen Backup. Mithilfe von Backup Exec 12 Granular Recovery lassen sich Backup-Aufträge bequem auf standortfernen oder auswechselbaren Festplattenlaufwerken bzw. in einer Fibre Channel- oder iSCSI-basierten SAN-Umgebung sichern.
  • Unterstützung für standortferne und auswechselbare Backup-to-Disk-Speicherorte plus Off-Host-Unterstützung und Festplattenspeicherverwaltung
  • Flexible Backup-Konfigurationen und schnellere Off-Host-Backups, die sich nicht auf die Leistungsfähigkeit auswirken
  • Unterstützt hochleistungsfähige Backups und die granulare Wiederherstellung wichtiger Daten
Erweiterte PlattformunterstützungBackup Exec 12 erweitert den Schutz von Daten für IBM- sowie Mac- und Microsoft-Umgebungen, um die vollständige Sicherung und Wiederherstellung wichtiger Unternehmensdaten mithilfe hochleistungsfähiger Backup Exec Remote Agenten und Optionen zu gewährleisten
  • Optimierte Datensicherung für Microsoft Virtual Server SP1
  • Vollständige Unterstützung für Backups und Wiederherstellungen von Lotus Domino 8-Servern
  • Unterstützung für Datensicherungen von Mac OS X 10.5-Umgebungen
  • NDMP-Unterstützung für IBM N-Series-Filter für flexible und effiziente Speicheroptionen
Sofort wirksamer SchutzDie Funktion zur Sicherung geöffneter Dateien und die Datenrettungsunterstützung sind jetzt standardmäßig in jeder Backup Exec 12-Lizenz für Medien-Server sowie in jeder Lizenz für den Agenten für Windows Systems enthalten. Unternehmen erhalten so vollständigen Schutz von Systemen und Daten für wachsende Windows-Umgebungen.
  • Advanced Open File Option (AOFO) in jeder Medien-Server-Lizenz oder jeder Lizenz für den Agenten für Windows Systems (AWS) enthalten
  • Intelligent Disaster Recovery (AOFO) in jeder Medien-Server-Lizenz oder jeder Lizenz für den Agenten für Windows Systems (AWS) enthalten
Systemanforderungen Unterstützte Betriebssysteme
  • Microsoft Windows 2000 Server (mit SP4 und Update Rollup 1 für SP4)
  • Windows Server 2003
  • Windows Server 2003 x64 Editions
  • Windows Storage Server 2003 (mit SP1)
  • Windows XP (mit SP2)
  • Windows XP Professional x64 Edition
  • Windows Small Business Server 2000 (mit SP4)
  • Windows Small Business Server 2003 (mit SP1)
  • Windows Small Business Server R2
Client-Unterstützung
  • Microsoft Windows Vista
  • Microsoft Windows XP
  • Microsoft Windows 2000 Professional
Internet-Browser
  • Microsoft Internet Explorer ab Version 6.0
  • Service Pack 1 ist für SQL Server 2005 Express erforderlich
Prozessor
  • Intel Pentium, Xeon, AMD oder kompatibler Prozessor
Arbeitsspeicher – Backup Exec-Medien-ServerHinweis: Die Anforderungen an den Arbeitsspeicher sind abhängig von den auszuführenden Vorgängen, den installierten Optionen und der jeweiligen Konfiguration des Computers.
  • Erforderlich: 256 MB RAM
  • Empfohlen: 512 MB RAM (oder mehr, um eine bessere Leistung zu erzielen)
Arbeitsspeicher – BackupExec CASO-ServerHinweis: Die Anforderungen an den Arbeitsspeicher sind abhängig von der Anzahl der unterstützten Medien-Server.
  • Erforderlich: 512 MB RAM
  • Empfohlen: 1 GB RAM
Empfehlungen für virtuellen Speicher
  • 20 MB mehr als die für Windows empfohlene Gesamtgröße der Auslagerungsdatei
FestplattenspeicherHinweis: Die Anforderungen an den Speicherplatz sind abhängig von den auszuführenden Vorgängen, den installierten Optionen und der jeweiligen Konfiguration des Computers. Die Backup Exec-Datenbank und die Kataloge benötigen zusätzlichen Speicherplatz.
  • 696 MB (Typische Installation)
  • 805 MB (für alle Optionen)
Weitere Hardware
  • Netzwerkkarte oder Adapter-Gerät für virtuelles Netzwerk
  • CD-ROM-Laufwerk
  • (Empfohlen) Maus
  • (Optional für Pager-Benachrichtigungen) Von Microsoft Windows unterstütztes Modem
  • (Optional für Druckerbenachrichtigungen) Von Microsoft Windows unterstützter Drucker
SpeicherhardwareFür Backup Exec wird mindestens ein Speichermedienlaufwerk und/oder ein automatisiertes Einzelbibliothekslaufwerk sowie eine entsprechende Controller-Karte benötigt. Wechselspeichergeräte und fest eingebaute Festplatten können ebenfalls als Backup-Ziel eingesetzt werden. Hinweis: Bei Erwerb von Backup Exec ist die Unterstützung für ein automatisiertes Einzelbibliothekslaufwerk bereits enthalten. Wenn Unterstützung für zusätzliche automatisierte Bibliothekslaufwerke benötigt wird, muss die Library Expansion Option von Backup Exec erworben werden.

Eine vollständige Aufstellung der unterstützten Geräte ist der Hardwarekompatibilitätsliste für Backup Exec zu entnehmen.

*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Symantec > Backup Exec > Backup Exec 12
Weitere Suchbegriffe: Backup Exec 12, Backup Exec, Lizenz Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Lizenz_Software
3 Tage
Frei Haus
€ 558,74*
Preise von Future-X_Lizenz_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 558,74*
€ 664,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Lizenz_Software
Versand von Future-X_Lizenz_Software
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Symantec
13571620
€ 268,91*
€ 320,00
Ähnlich
Symantec
13571678
€ 350,34*
€ 416,90
Ähnlich
Symantec
13571611
€ 448,32*
€ 533,50
Ähnlich
Symantec
13571482
€ 338,57*
€ 402,90
Ähnlich
Symantec
13570966
€ 437,39*
€ 520,49
Ähnlich
Symantec
13570873
€ 336,05*
€ 399,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG