Produktinformationen von Future-X_Lizenz_Software |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507DL-116569 Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Oracle Database Standard Edition, Processor Lizenz, Win, ML Artikeldetails: - Kategorie : Datenbank
- Lizenztyp : Lizenz Prozessor Lizenz
- Anzahl Lizenzen : 1 Prozessor 1,2
- Sprache(n) : Multilingual
- Medium : Nur Lizenz 3
- Paketty : E-Mail
- Plattform : Windows
- Sonstiges : Preis pro Prozessor Lizenz /Die Mindestabnahme entspricht der anzahl der Vorhanden Physikalischen CPU´s 2
Legende & wichtige Bemerkungen: - Damit wir die Bestellung bearbeiten können benötigen wir folgende Daten des Lizenznehmers: Firma, Name, Anschrift, Telefon, E-Mail Adresse
-
Preis pro Prozessor Lizenz / Die Mindestabnahme entspricht der Anzahl der Vorhanden Physikalischen CPU´s. Multicore Prozessoren werden wie Singlecore Prozessoren lizenziert. Max 4 CPU´s -
Die Lizenz beinhaltet nicht die Maintenance & Support Lizenz. Diese Können Sie Separat dazu bestellen. ArtNr.: (507DL-116570) Für Informationen zur Maintenance & Support bitte hier klicken. Oracle Database Standard Edition, Prozessor Lizenz Produktbeschreibung: Die Oracle Database Standard Edition bietet eine äußerst einfache Bedienbarkeit zusammen mit herausragender Leistungsfähigkeit und einem attraktiven Preis/Leistungsverhältnis. Somit ist er der ideale Kandidat zum Einsatz in Arbeitsgruppen bzw. Abteilungen; nicht zuletzt deswegen, weil er schon komplett vorkonfiguriert und getuned ist. Bereits im Lieferumfang enthalten sind einfach bedienbare Administrationswerkzeuge sowie Replikations-, Verteilungs- und Web-Funktionalitäten. Dadurch sind Anwender direkt in der Lage, verteilte Systeme und Web-Applikationen aufzubauen. Systemanforderung: Die Oracle Database Standard Edition darf nur auf Computern eingesetzt werden, die vier Prozessor-Steckplätze und somit maximal 4 CPUs haben. - Data General DG-UX Intel Jegliche Hardware
- Digital Unix Alpha Digital Alpha Server 300, 400, 800, 1000, 1000A, 1200, 2000,4000
- Hewlett Packard HP-UX PA-RISC HP9000 Serie 7xx Workstations HP9000 B- und C-Serie Workstations HP9000 A-, D-, E- und R-Serie Server HP9000 K360, K370, K380, L1000, L2000
- IBM AIX Bull/Motorola AIX Power PC RS/6000 Modelle: 43P, 42T/42W, C10, C20, E30, F30, F40, F50, H10, H50, H70 Bull: Escala E, Estrella 200, 300, 700
- Motorola: Risc PC Plus, EX Series, Pro 2000 / 3000 / 4000 IBM OS/2 Intel Jegliche Hardware
- Intel Jegliche Hardware Microsoft Windows NT Alpha Digital Alpha Server 300, 400, 800, 1000, 1000A, 1200, 2000, 4000
- Microsoft Windows NT Intel Jegliche Hardware
- Microsoft Windows NT Mips SNI RM200, RM300
- Novell Netware Intel Jegliche Hardware SCO UnixWare Intel Jegliche Hardware
- Siemens Nixdorf SINIX Mips SNI RM200, RM300 SUN Solaris Intel Intel Jegliche Hardware
- SUN Solaris SPARC Sparc Jedes reine Ein- oder Zwei-Prozessor System von Sun, E450 bis zu 4 CPUs SGI IRIX Mips O2, Octane, Origin200 (nur Single Tower)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Database Products, Lizenz Software |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 2.425,71* | € 2.886,59 | Ähnlich | | | | € 48,56* | € 57,79 | Ähnlich | | | | € 220,50* | € 262,40 | Ähnlich | | | | € 8.906,72* | € 10.599,00 | Ähnlich | | | | € 110,84* | € 131,90 | Ähnlich | | | | € 3.616,38* | € 4.303,49 | Ähnlich | | | | € 221,43* | € 263,50 | Ähnlich | | | | € 10.671,43* | € 12.699,00 | Ähnlich | | | | € 100,34* | € 119,40 | Ähnlich | | | | € 4.851,26* | € 5.773,00 |
|  |  |
|
 |
|
|