Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507DL-116054 Herst.-Nr.: 12706576 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Symantec Endpoint Protection 11.0, Express Band D BNDL + 12 Monate Basic Maintenance (100-249 User), Ver. Ugrade , Win, ML Artikeldetails: - Kategorie : Internet Security
- Lizenztyp : Symantec Maintenance Upgrade1
- Anzahl Lizenzen : Lizenzstaffel 2
- Sprache(n) : Multilingual
- Medium : Download 3
- Pakettyp : Lizenz
- Plattform : Windows
- Sonstiges : Mindestabnahmemenge 100 Stück Inkl. 1 Jahr Maintenance
Legende und wichtige Bemerkungen - Dieses Produkt gibt es nur im Open Lizenz Bereich. Damit wir Ihre Bestellung bearbeiten können, benötigen wir von Ihnen Name, Anschrift, Ansprechpartner, Telefonnummer und E-Mail Adresse.
- Der Preis bezieht sich immer auf je 1 Stück. Mindestabnahmemenge: 100 Stück
- Die Software können Sie auf der Seite von Symantec runterladen.
Symantec Endpoint Protection 11.0, Express Band D BNDL Ver. UG + 12 Monate Basic Maintenance 100-249 User Produktbeschreibung: Symantec Endpoint Protection 11.0 kombiniert Symantec AntiVirus mit fortschrittlichen Technologien zur Bedrohungsabwehr und bietet so unübertroffenen Schutz vor Malware-Bedrohungen für Laptops, Desktops und Server. Das Produkt vereinigt grundlegende Sicherheitstechnologien in einem einzigen Agenten und einer zentralen Verwaltungskonsole und trägt so zu erhöhtem Schutz und reduzierten Gesamtbetriebskosten bei. Produkteigenschaften - Vereinigt grundlegende Technologien wie Virenschutz, Antispyware, Firewall, Intrusion Prevention und Gerätekontrolle.
- Benötigt nur einen einzigen Agenten, der über eine gemeinsame Verwaltungskonsole verwaltet wird.
- Bietet unübertroffenen Schutz für Endgeräte vom Marktführer für Endgerätesicherheit.
- Ermöglicht sofortige Network Access Control-Upgrades ohne Installation zusätzlicher Software auf den einzelnen Endgeräten.
Vorteile - Schützt weitgehend vor Schadprogrammen wie Viren, Würmern, Trojaner, Spionageprogrammen, Bots, Zero-Day-Angriffen und Rootkits.
- Beugt Ausbrüchen von Bedrohungen vor und verringert somit den Verwaltungsaufwand.
- Senkt die Gesamtkosten für die Endgerätesicherheit.
Systemanforderung: - Windows 2000 ab Service Pack 3, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista (x86)
- Pentium III 300 MHz (1 GHz für Windows Vista)
- Pentium III 300 MHz (1 GHz für Windows Vista)
- 256 MB RAM
- 180 MB freier Festplattenspeicher (plus 440 MB während Installation)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Symantec Lizenzen, Endpoint Protection, Endpoint Protection, Lizenz Software |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 219,75* | € 261,50 | Ähnlich | | | | € 25,33* | € 30,14 | Ähnlich | | | | € 23,47* | € 27,93 | Ähnlich | | | | € 22,26* | € 26,49 | Ähnlich | | | | € 19,08* | € 22,71 | Ähnlich | | | | € 13,70* | € 16,30 | Ähnlich | | | | € 38,24* | € 45,51 | Ähnlich | | | | € 45,98* | € 54,72 | Ähnlich | | | | € 33,23* | € 39,54 | Ähnlich | | | | € 42,61* | € 50,71 |
|  |  |
|
 |
|
|