Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trend Micro Client Server Suite SMB f. Windows, Lizenzstaffel, ESD Lizenz, Win, D (Lizenzstaffel 26-50 User)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen von Future-X_Lizenz_Software
Trend Micro Client Server Suite SMB f. Windows, Lizenzstaffel, ESD Lizenz, Win, D (Lizenzstaffel 26-50 User)
Artikel-Nr.:  507DL-112353
Hersteller:  Trend Micro
Herst.-Nr.:  CSSBWWG3XLIULN12N020
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Trend Micro

Trend Micro Client Server Suite SMB f. Windows, Lizenzstaffel, ESD Lizenz, Win, D (Lizenzstaffel 26-50 User)

Artikeldetails:

  • Kategorie : Antivirus
  • Lizenztyp : Lizenz Vollversion1
  • Anzahl Lizenzen : Lizenzstaffel 2
  • Sprache(n) : Deutsch
  • Medium : Download über Link
  • Pakettyp : E-mail
  • Plattform : Windows
  • Sonstiges : Der Preis bezieht sich immer auf je ein Stück

Legende & wichtige Bemerkungen

  1. Damit wir Ihre Bestellung bearbeiten können, benötigen wir Ihre Endkundenangaben für die Bestellung. (Name Anschrift Telefon E-Mail Adresse)
  2. Die Benötigte Anzahl der Lizenzen können Sie oben unter Optionen auswählen.

Bitte beachten Sie als Bsp. das Sie in den Staffeln nur in 5´er Schritten bestellen können, Also in der Staffel 6-10 können Sie nur 10 Lizenzen bestellen und keine 6 oder 7. In der Staffel 11-25 können Sie 15 Lizenzen bestellen, oder 20 oder 25, also keine 17 oder 12. Das gilt für alle anderen Staffeln auch. Das ist leider so von Trend Micro vorgegeben.

Trend Micro Client Server Security SMB

Produktbeschreibung:

Trend Micro™ Client Server Security for SMB schützt Computer und Windows™ Server durch umfassenden Rundumschutz zuverlässig vor Viren und Hackern. Mit Trend Micro™ Client Server Security for SMB wird die Sicherheitsverwaltung für Unternehmen mit dem Anspruch auf einen wartungsfreien Lösungsansatz entscheidend vereinfacht.

 

Durch den automatischen Bedrohungsschutz entfällt beispielsweise der Zeit- und Kostenaufwand, der durch die manuelle Beseitigung von Viren, Würmern und anderem bösartigen Code entsteht. Als wäre ein virtuelles Sicherheitsteam rund um die Uhr im Einsatz. Umfang und Aufwand für den Schutz der Unternehmensabläufe vor den verschiedenen Gefahren aus dem Internet werden zusätzlich reduziert durch den Einsatz einer vollständig integrierten Sicherheitslösung. Schließlich entfällt durch die Null–Administration jeglicher Wartungs- und Verwaltungsaufwand, so dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Aufgaben konzentrieren können. 

 

Hauptfunktionen

  • NEU! Automatischer Bedrohungsschutz
  • NEU! Erweiterter Virenschutz
  • NEU! Null-Administration
  • NEU! Personal-Firewall-Schutz
  • Vollständig integrierte Sicherheitslösung

NEU! Automatischer Bedrohungsschutz

Trend Micro™ Client Server Security for SMB schützt Ihr Unternehmen rund um die Uhr. Mit dem automatischen Bedrohungsschutz verfügen Sie über ein virtuelles Sicherheitsteam, das anfällige Systeme aufspürt und meldet. Zur Vermeidung von Ausbrüchen bietet diese wartungsfreie Lösung Schutz bis zur Verfügbarkeit aktueller Virensignaturen. Nach jedem automatischen Update wird eine netzwerkweite Virensuche gestartet, mit der neue Viren entdeckt und entfernt werden – zentral und ohne den Einsatz spezieller Tools.

 

NEU! Erweiterter Virenschutz

Trend Micro™ Client Server Security for SMB verfügt über eine Vielzahl von Funktionsmerkmalen zur weiteren Verbesserung des Virenschutzes. Bei der Bewertung der Virenanfälligkeit werden die Computer automatisch auf Updates des Betriebssystems überprüft, die zum Schutz vor bestimmten Viren unerlässlich sind. Computer ohne erforderliche Updates werden gemäß ihrem Gefahrenpotenzial eingestuft, um Sicherheitslücken im Netzwerk zu schließen. Durch das Blockieren von Netzwerkwürmern wird deren Ausbreitung unterbunden. Ebenso werden bestimmte Kommunikationsports gesperrt, über die Würmer in den Computer eindringen.

 

NEU! Null-Administration

Trend Micro™ Client Server Security for SMB stellt über das webbasierte Security Dashboard proaktiv wichtige Informationen für den Administrator bereit. Eine einzelne Konsole bietet Remote-Verwaltung und Fehlerbehebung über jeden Computer mit Internet-Anschluss. Benutzerdefinierte Meldungen in Echtzeit warnen den Administrator bei Gefahr. Der Echtzeitstatus zeigt eine Übersicht über den Schutzstatus und Einzelheiten über Virenaktivitäten, besonders kritische Sicherheitslücken und Ausbruchsinformationen. Automatische Berichtsfunktionen erfassen Virenaktivitäten und Sicherheitsstatus und melden die Ergebnisse per E-Mail im HTML-Format an den Administrator.

 

NEU! Personal-Firewall-Schutz

Trend Micro™ Client Server Security for SMB verfügt über eine neue Personal Firewall, die Netzwerkcomputer sowie mobile PCs und Laptops vor bösartigem Code und Hacker-Angriffen schützt.

 

Vollständig integrierte Sicherheitslösung

Trend Micro™ Client Server Security for SMB bietet vereinten Schutz gegen Viren, Würmer, Trojaner, Hacker-Angriffe und viele andere Bedrohungen. Die Sicherheitslösung integriert sich zum Schutz gegen Angriffe auf PCs, Laptops, Datei-Server und 64-Bit-Computer gleichzeitig an mehreren Punkten in Ihrem Unternehmen. Die Installation erfolgt in einem Schritt ohne weiteres Eingreifen.

 

Systemanforderungen:

Hardware

  • Security Server: Dieser erforderliche Server bietet zentrale Verwaltung von Client Server Security for SMB.
  • Installation auf demselben Server wie Microsoft Exchange möglich.
  • 733 MHz Intel™ Pentium™ III oder vergleichbarer Prozessor
  • 512 MB RAM
  • 1,5 GB Festplattenspeicher
  • Computer und Server: Der Client Server Security Agent schützt Computer und Server.
  • 300 MHz Intel Pentium II oder vergleichbarer Prozessor
  • 128 MB RAM
  • 80 MB Festplattenspeicher
  • Für 64-Bit-Server:
  • Intel Itanium basierte Systeme oder AMD Athlon™ 64, AMD Opteron, Intel Xeon mit Intel EM64T Support oder Intel Pentium 4 mit Intel EM64T Support
  • 128 MB RAM
  • 80 MB Festplattenspeicher    

Software

  • Security Server: 
  • Dieser erforderliche Server bietet zentrale Verwaltung von Client Server security for SMB.
  • Betriebssystem: Microsoft™ Windows™ 2000 SP2, XP SP1, 2003 oder Microsoft Small Business Server 2000, 2003
  • Web-Server: Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0, 6.0 oder Apache™ 2.0.54
  • Web-Konsole: Microsoft Internet Explorer 5.5
  • Computer und Server: Der Client Server Security Agent schützt Computer und Server.
  • Betriebssystem: Microsoft Windows 98SE, ME, NT4 SP6a, 2000 SP2, XP, 2003 oder Microsoft Small Business Server 2000, 2003
  • Unterstützt Gigabit Network Interface Card (NIC) und Tablet PCs
  • Für 64-Bit-Server:
  • Betriebssystem: Microsoft Windows XP Pro x64, 2003 x64, 2003    

... > Trend Micro > TrendMicro SMB > Client/Server Security SMB
Weitere Suchbegriffe: Client/Server Security SMB, TrendMicro SMB, Lizenz Software
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Future-X_Lizenz_Software
2 Tage
26
Frei Haus
€ 24,12*
Preise von Future-X_Lizenz_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Pakete
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Lizenz_Software
Versand von Future-X_Lizenz_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Trend Micro
CSSBWWG3XLIULN12N020
€ 18,82*
€ 22,40
Ähnlich
Trend Micro
CSSBWWG3XLIULN12N020
€ 27,65*
€ 32,90
Ähnlich
Trend Micro
CSSBWWG3XLIULN12N020
€ 32,65*
€ 38,85
Ähnlich
Trend Micro
CSSBWWG3XLIULN12N020
€ 21,64*
€ 25,75
Ähnlich
Trend Micro
CSSBWWG3XLIULN12N020
€ 29,92*
€ 35,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG