Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507DL-111540 Herst.-Nr.: KL4853GASFS EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kaspersky Business Space Security (FileServer+Workstation), 1 Jahr Base, ESD Lizenzstaffel 150-249, Win, D Artikeldetails: - Kategorie: Antivirus / Firewall
- Lizenztyp: Vollversion 1 Jahr Base Lizenz ESD 1
- Anzahl Lizenzen: 1 Stück 2,3
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: Nicht enthalten, Software als Download
- Mindestbestellmenge: 150 Stück 3
- Plattform: Windows
- Sonstiges: -
Legende & wichtige Bemerkungen: - Damit wir die Bestellung bearbeiten können benötigen wir folgende Daten des Lizenznehmers:
Firma, Name, Anschrift, Telefon, Email-Adresse. Nach dem Kauf erhalten Sie innerhalb 48 Stunden den Link der Software mit Seriennummer zugeschickt, damit Sie die Software downloaden und installieren können. Downloadversionen sind vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen, da Sie sofort auf Ihren Namen registriert werden müssen. - Der Preis bezieht sich auf je ein Stück.
- Mindestbestellmenge 150 Stück.
In dieser Staffel können Sie wählen, wie viele Fileserver und Workstations Sie benötigen. Teilen Sie uns nach Ihrer Bestellung die gewünschte Anzahl der FileServer und Workstations mit und beachten Sie bitte dabei die Mindestbestellmenge. Beispiel: Sie benötigen pro Gerät eine Lizenz. Bspl.: 160 Lizenzen (10 Server und 150 Workstations oder 5 Server und 155 Workstations). Kaspersky Business Space Security 1 Jahr Base, ESD Lizenzstaffel 150-249 FileServer / Workstation Produktbeschreibung: Kaspersky Business Space Security optimaler Schutz der Unternehmens-Daten vor virtuellen Bedrohungen. Kaspersky Business Space Security schützt Workstations und Datei-Server vor Viren, Trojanern und Würmern, verhindert Virus-Epidemien und schützt zudem vertrauliche Daten. Die Lösung läuft äußerst Ressourcen schonend auch unter hoher Server-Auslastung. Funktionen Zentrale Installation und Verwaltung Unterstützung von Cisco NAC (Network Admission Control) Schutz von Workstations und Datei-Servern vor allen Internet-Bedrohungen iSwift-Technologie, die die Scan-Dauer wesentlich verringert Verteilung der Belastung auf verschiedene Server-Prozessoren Isolierung infizierter Workstations Blockierung schädlicher Veränderungen im System Flexible Skalierbarkeit
Außerdem - Proaktiver Schutz von Workstations vor neuen, bisher unbekannten Schadprogrammen
- Scan von E-Mails und des Internet-Traffics in Echtzeit
- Personal Firewall mit IDS/IPS-System
- Geschützte Arbeit in Netzen beliebigen Typs, einschließlich WiFi
- Selbstschutz des Antiviren-Programms vor Schadprogrammen
- Quarantäne-Speicher für verdächtige Objekte
- Automatische Updates der Bedrohungs-Datenbanken
Systemanforderungen: Bitte hier klicken. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Business Space Sec Vollv., BusinessSpace Security, Open Space Security, Lizenz Software |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 30,30* | € 36,06 | Ähnlich | | | | € 17,70* | € 21,06 | Ähnlich | | | | € 27,19* | € 32,36 | Ähnlich | | | | € 24,39* | € 29,02 | Ähnlich | | | | € 21,93* | € 26,10 | Ähnlich | | | | € 14,27* | € 16,98 | Ähnlich | | | | € 19,69* | € 23,43 | Ähnlich | | | | € 48,48* | € 57,69 | Ähnlich | | | | € 28,31* | € 33,69 | Ähnlich | | | | € 43,53* | € 51,80 |
|  |  |
|
 |
|
|