Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507DL-110527 Herst.-Nr.: KL4857GAKDS EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kaspersky Enterprise Space Security (FileServer+MailServer+Workstation), 2 Jahre Base, ESD Lizenzstaffel 10-14, Win, D Artikeldetails: - Kategorie: Antivirus / Firewall
- Lizenztyp: Vollversion 2 Jahre Base Lizenz ESD 1
- Anzahl Lizenzen: 1 Stück 2,3
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: Nicht enthalten, Software als Download
- Mindestbestellmenge: 10 Stück 3
- Plattform: Windows
- Sonstiges: -
Legende & wichtige Bemerkungen: - Damit wir die Bestellung bearbeiten können benötigen wir folgende Daten des Lizenznehmers:
Firma, Name, Anschrift, Telefon, Email-Adresse. Nach dem Kauf erhalten Sie innerhalb 48 Stunden den Link der Software mit Seriennummer zugeschickt, damit Sie die Software downloaden und installieren können. Downloadversionen sind vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen, da Sie sofort auf Ihren Namen registriert werden müssen. - Der Preis bezieht sich auf je ein Stück.
- Mindestbestellmenge 10 Stück.
In dieser Staffel können Sie wählen, wie viele FileServer, MailServer/MailBoxen und Workstations Sie benötigen. Teilen Sie uns nach Ihrer Bestellung die gewünschte Anzahl der FileServer, MailServer/MailBoxen und Workstations mit und beachten Sie bitte dabei die Mindestbestellmenge. Beispiel: Sie benötigen pro Gerät eine Lizenz. Bspl.: 12 Lizenzen (1 FileServer, 1 MailServer/MailBoxen und 10 Workstations oder 1 FileServer, 2 MailServer/MailBoxen und 9 Workstations). Kaspersky Enterprise Space Security (FileServer+MailServer+Workstation), 2 Jahre Base, ESD Lizenzstaffel 10-14, Win, D Produktbeschreibung: Kaspersky Enterprise Space Security sichert den Datenaustausch innerhalb eines Unternehmens sowie die Kommunikation nach außen. Die Lösung enthält Komponenten zum Schutz von Workstations und Servern vor allen virtuellen Gefahren. Funktionen - Schutz von Workstations und Servern vor Viren, Trojanern und Würmern
- Schutz der Mail-Server Sendmail, Qmail, Postfix und Exim
- Scan aller E-Mails auf Exchange-Servern, einschließlich der gemeinsamen Ordner
- Prüfung der E-Mails, Datenbanken und anderer Objekte auf Lotus-Domino-Servern
- Schutz vor Phishing und Spam
- Verhinderung von unerwünschtem Massenversand und Virus-Epidemien
- Flexible Skalierbarkeit
Außerdem - Zentrale Installation und Verwaltung
- Unterstützung von Cisco NAC (Network Admission Control)
- Proaktiver Schutz der Workstations vor neuen, bisher unbekannten Schadprogrammen
- Personal Firewall mit IDS/IPS-System
- Geschützte Arbeit in Netzen beliebigen Typs, einschließlich WiFi
- Scan von E-Mails und des Internet-Traffics in Echtzeit
- Blockierung schädlicher Veränderungen im System
- Dynamische Verteilung der Ressourcen bei vollständigem System-Scan
- Isolierung infizierter und verdächtiger Objekte
- Flexibles Berichts-System
- Automatische Updates der Bedrohungs-Datenbanken
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kaspersky Lizenzen, Ent. Space Sec Vollv., Enterp.Space Security, Open Space Security, Lizenz Software |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 36,68* | € 43,65 | Ähnlich | | | | € 21,44* | € 25,51 | Ähnlich | | | | € 32,89* | € 39,14 | Ähnlich | | | | € 19,22* | € 22,87 | Ähnlich | | | | € 29,58* | € 35,20 | Ähnlich | | | | € 26,55* | € 31,59 | Ähnlich | | | | € 17,30* | € 20,59 | Ähnlich | | | | € 23,84* | € 28,37 | Ähnlich | | | | € 34,28* | € 40,79 | Ähnlich | | | | € 52,71* | € 62,72 |
|  |  |
|
 |
|
|