MS Windows Vista Business Upgrade, Open License NL, einsprachig/Single Language
Artikeldetails:
- Kategorie: Betriebssysteme
- Lizenztyp: Open License 1,2
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): einsprachig/Single Language 6
- Mindestbestellmenge: 5 Lizenzen. Fülllizenzen erhältlich 4
- Medium: nicht enthalten 3
- Plattform: Windows
- Sonstiges: Downgraderecht 5
Legende & wichtige Bemerkungen:
-
Damit wir die Bestellung bearbeiten können benötigen wir folgende Daten des Lizenznehmers: Firma, Name, Anschrift, Telefon, Email-Adresse.
-
Die Microsoft-Volumenlizenzprogramme beinhalten das Zweitkopie-Recht für alle Anwendungen. Sie sind berechtigt, für jede erworbene Lizenz eine zusätzliche Kopie der Software auf einem tragbaren Gerät zur ausschließlichen Verwendung durch Sie als Hauptnutzer des lizenzierten Geräts zu installieren. Achtung! Dieses Recht besteht nicht für Serverprodukte und Betriebssysteme.
-
Kunden mit Open License-Verträgen, die den Zugang zu eOpen nutzen, haben von dort Zugang zum Microsoft Volume License Service Center (VLSC), wo sie unter Open License lizenzierte Produkte als Download beziehen oder die Datenträger für die lizenzierten Produkte bestellen können.
-
Die Mindestbestellmenge bei Open License beträgt 5 Lizenzen. Der Preis bezieht sich immer auf je eine Lizenz. Wenn Sie jedoch weniger als 5 dieser Lizenzen hier benötigen, gibt es die Möglichkeit preisgünstige "Füllizenzen" zu bestellen um die Mindestbestellmenge von 5 Lizenzen zu erreichen. Die Füllizenzen finden Sie hier: Art.Nr.: 507DL-108014
-
Das Downgrade-Recht ermöglicht Ihnen auch den Einsatz älterer Versionen. Das heißt, über das so genannte Downgrade-Recht dürfen Sie Vorversionen der von Ihnen lizenzierten Produkte nutzen.
-
Single Language (Einzelne Sprache) beschreibt die erworbenen Lizenzrechte, d.h. es handelt sich um eine einzelne Sprache (nicht um Rechte auf mehrere Sprachen, kein Multilanguage). Die gewünschte Sprache ist mit dem downloadfähigen Media Kit erhältlich. (siehe dazu Punkt 3)
-
Allgemeine Informationen zu Microsoft Open License finden Sie im Datenblatt.
MS Windows Vista Business Upgrade
Produktbeschreibung:
Windows Vista Business ist das Betriebssystem, das den Erfordernissen von Unternehmen jeder Größe gerecht wird. In Kleinunternehmen sorgt Windows Vista Business für einen reibungslosen und noch sichereren PC-Betrieb. Das bedeutet weniger Abhängigkeit von aufwändigem IT-Support. Für größere Unternehmen bringt Windows Vista Business wesentliche Verbesserungen der Infrastruktur. So ist Ihr IT-Personal nicht mehr so lange mit der täglichen Wartung der PCs beschäftigt und kann mehr Zeit für die Steigerung des strategischen Werts Ihres Unternehmens aufbringen. Darüber hinaus bietet Windows Vista Business auch überzeugende neue Möglichkeiten, Informationen zu organisieren, zu finden und gemeinsam zu nutzen, und dies bei besserer Konnektivität Ihres PCs, sei es im Büro oder unterwegs. Mit diesen Neuerungen arbeitet Ihr Unternehmen effizienter als je zuvor.
Leichtere Verwaltung, höhere Zuverlässigkeit und größere Sicherheit
Für Kleinunternehmen hält Windows Vista Business neue Technologie und Tools bereit, die dafür sorgen, dass Ihre PCs immer auf dem neuesten Stand sind und sicher und zuverlässig funktionieren. So bietet Windows Vista Business zum Beispiel integrierten Schutz vor schädlicher Software oder Malware, und macht Ihren PC dadurch noch sicherer. Durch rechtzeitige Hinweise auf bevorstehende Hardwareausfälle werden Sie vor drohenden Problemen gewarnt, bevor Sie wichtige Geschäftsdaten verlieren. Eine Reihe intelligenter neuer Sicherungstechnologien trägt selbst im Falle eines schwerwiegenden Hardwareausfalls zum Schutz Ihrer wertvollen Daten bei.
Für größere Unternehmen wurde Windows Vista Business in Hinblick auf eine bessere Bereitstellung und Verwaltung des Betriebssystems von Grund auf neu konzipiert. So ist nun beispielsweise die imagebasierte Installation die Standardmethode für die Installation des Betriebssystems Windows Vista, wobei es sich nicht mehr um hardwarebasierte Images handelt. Mit diesen zwei Hauptprinzipien ist Ihr Unternehmen in der Lage, die Anzahl der zu verwaltenden Images drastisch zu verringern und die Bereitstellung neuer PCs bzw. die Aktualisierung vorhandener PCs rationeller durchzuführen.
Bei Unternehmen jeder Größe sorgt Windows Vista Business dafür, dass Ihre IT-Fachkräfte die PCs der Benutzer so konfigurieren können, dass sie sich als Standardbenutzer statt als Administratoren darauf anmelden können. Windows Vista Business ermöglicht die Verwendung von Standardbenutzerkonten ohne die Kompatibilitäts- und Nutzbarkeitsprobleme, die sich mitunter bei früheren Windows-Versionen ergaben. Diese neue Möglichkeit bedeutet eine drastisch verringerte Wahrscheinlichkeit , dass ein bösartiger Angriff Schaden an den PCs Ihres Unternehmens anrichtet.
Einfacherer, schnellerer Zugriff auf Informationen
Windows Vista Business verfügt über eine neue Benutzeroberfläche mit dem Namen Windows Aero. Diese Benutzeroberfläche setzt einen neuen Effizienzmaßstab für jeden Benutzer im Businessbereich. Mit dieser neuen Benutzeroberfläche ist es kinderleicht, durch das Betriebssystem und von Anwendung zu Anwendung zu navigieren. Beispielsweise können Sie mit Windows Aero auch mehrere Aufgaben parallel erledigen. Eine dreidimensionale, animierte Echtzeitansicht aller geöffneten Anwendungen und Dokumente machts möglich.
Doch die Verbesserungen beschränken sich nicht auf die Navigation mit Windows Vista Business ist es leichter als je zuvor, große Mengen an Geschäftsdokumenten zu verwalten. Dank einer integrierten, im gesamten Betriebssystem verfügbaren Suchfunktion und neuen Möglichkeiten zur Organisation von Dateien finden Sie in Windows Vista Business jederzeit rasch, wonach Sie suchen.
Wer kein Vollzeit-IT-Experte, aber dennoch für die Unterstützung der unternehmenseigenen PCs verantwortlich ist, kann sich die Small Business Resources zunutze machen. Diese integrierte Anleitung macht Sie in leicht verständlicher Sprache mit alltäglichen Aufgaben und Fehlerbehebungsmöglichkeiten vertraut.
Mehr Mobilität und Konnektivität
Mit Windows Vista Business sind Sie schnell und einfach mit Ihrem Unternehmen, Ihren Kunden und Ihren Partnern verbunden, sei es im Büro oder unterwegs. Windows Vista Business enthält alle wesentlichen Infrastrukturmerkmale, die Sie für eine sichere Verbindung zu Ihren Geschäftsinformationen benötigen, egal, ob Sie an Ihrem Schreibtisch sitzen, von zu Hause aus arbeiten, mit einem WiFi-Hotspot verbunden sind oder über Ihr Handy im Internet surfen.
Damit Sie auch bei Außendiensteinsätzen produktiver sein können, ist Windows Vista Business mit Tablet PC-Technologie ausgestattet. Damit können Sie per Stift oder Fingerspitze mit Ihrem Tablet PC-kompatiblen Computer interagieren. Die Tastatur wird überflüssig. Zu den neuen Tablet PC-Features in Windows Vista Business gehören auch die verbesserte Handschrifterkennung und eine einfachere Navigation durch Dokumente und Anwendungen ohne Tastatur.
Auf Computern, die mit Windows Vista Business und einem Windows SideShow-Zusatzbildschirm ausgestattet sind, können Sie wichtige Geschäftsdaten auch dann anzeigen, wenn der Computer abgeschaltet ist. Zudem erleichtert Windows Vista Business die gemeinsame Nutzung von Dokumenten und die Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden selbst dann, wenn gerade kein Netzwerk zur Verfügung steht. Überdies lassen sich in Windows Vista Business wichtige Mobilitätseinstellungen schnell und einfach verwalten, damit sie das Beste aus Ihrem tragbaren PC herausholen können.
Egal, ob kleine Firma oder Großunternehmen: Windows Vista Business hilft Ihnen, Ihre PC-Managementkosten zu senken, Ihre Sicherheit zu erhöhen, Ihre Produktivität zu steigern und stets mit der Welt verbunden zu sein.
Systemvoraussetzungen:
Die Mindestvoraussetzungen für Windows Vista Capable-PCs sind:
- 800 MHz Prozessor
- 512 MB Systemspeicher
- DirectX 9-fähiger Grafikprozessor (WDDM-Support empfohlen)
Die Mindestvoraussetzungen für Windows Vista Premium Ready-PCs sind:
- 1 GHz x86 oder x64 Prozessor
- 1 GB Systemspeicher
- Windows Aero-fähiger Grafikprozessor mit 128 MB Video-RAM
- 40 GB Festplatte mit 15 GB freiem Speicherplatz
Windows Aero-fähig bedeutet: DirectX 9-fähiger Grafikprozessor mit Unterstützung für WDDM-Treiber, Pixel Shader 2.0 in der Hardware, 32 bit pro Pixel sowie adäquater Grafikspeicher (64 MB für Monitor bis 1,3 Megapixel, 128 MB für Monitor bis 2,3 Megapixel, 256 MB für Monitor über 2,3 Megapixel).
Auf der Website Windows Vista Get Ready
(unter http://www.microsoft.com/germany/windows/windowsvista/getready/default.mspx) erhalten Kunden aktuelle Informationen und Tools zur Vorbereitung auf die neue Betriebssystem-Generation. Zum Beispiel steht die Beta-Version des Windows Vista Upgrade Advisor zur Verfügung. Dieses Diagnose-Tool unterstützt Kunden dabei, die für ihre individuellen Bedürfnisse optimale Edition