Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Herlitz Heftbox DIN A4 aus PP transluzent 40mm Rücken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Herlitz Heftbox DIN A4 aus PP transluzent 40mm Rücken
Herlitz Heftbox DIN A4 aus PP transluzent 40mm Rücken
Artikel-Nr.:
     507B-995961914
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     1948678
EAN/GTIN:
     4008110038889
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox

Herlitz Heftbox DIN A4 aus PP transluzent 40mm Rücken

Artikeldetails:

  • Farbe: Blau Papierformat: A4 Typ: Sonstiges Ordnungssystem

Herlitz Heftbox DIN A4 aus PP transluzent 40mm Rücken

Produktbeschreibung:

blau transluzent

Technische Details:

Lieferumfang
Anzahl
1
Funktionen
Produktfarbe
Durchscheinend
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4

Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, heftbox a4 herlitz, heft-box, heftbox a4, Herlitz, Büromaterial & Schreibwaren, Bürotechnik & Bürobedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.