Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Compact Flash 16GB Kompaktflash Speicherkarte 20MB/sec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AgfaPhoto Compact Flash 16GB Kompaktflash Speicherkarte 20MB/sec
AgfaPhoto Compact Flash 16GB Kompaktflash Speicherkarte 20MB/sec
Artikel-Nr.:
     507B-991846940
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10434
EAN/GTIN:
     4250255101526
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

AgfaPhoto Compact Flash 16GB Kompaktflash Speicherkarte 20MB/sec

Artikeldetails:

  • Typ: CompactFlash (CF Typ 1 / CF+) Datenübertragungsrate: 20MB/s Speicherkapazität: 16GB Farbe: Schwarz

AgfaPhoto Compact Flash 16GB Kompaktflash Speicherkarte 20MB/sec

Produktbeschreibung:

Der Klassiker unter den Speicherkarten.
High Performance, Top–Qualität, Garantierte Kompatibilität

–Ultra Schnelle Datenübertragungsrate bis zu 20 MB / sec.
–Niedriger Stromverbrauch.
–Integrierte Fehlerkorrektur–Technologie (ECC).
–Sehr lange Haltbarkeit, bis zu 100.000 Schreib–/Lesezyklen.
–Kompatibel mit allen gängigen Digital–Kameras, Handheld PCs und PDAs, die über einen Compact Flash–Slot verfügen.
–Kartenformat: 42,8 mm (B) x 36,4 mm (H) x 3,3 mm (T).

Technische Details:

Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Leistung
Ausdauer
507DL–100000 Zyklen pro logischen Sektor
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht & Abmessungen
Breite
42,8 mm
Tiefe
3,3 mm
Höhe
36,4 mm
Weitere Spezifikationen
Übertragungsrate
20 MB/s

Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, cf-card 16 gb, cf-card, AgfaPhoto, Speichermedien & Speicherkarten, Bürotechnik & Bürobedarf
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,57*
€ 21,18*
Lager 507
19
€ 3,95*
ab € 29,96*
€ 35,04*
Preise: Lager 507
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 507
Versand: Lager 507
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 507
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
10431
ab € 8,74*
Zubehör
AGFA Photo
10432
ab € 9,38*
Zubehör
AGFA Photo
10433
ab € 12,86*
Zubehör
AGFA Photo
10435
ab € 24,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.