Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Ultra Flair 32GB USB 3.0 Blue USB-Stick 32 GB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Cruzer Ultra Flair 32GB USB 3.0 Blue USB-Stick 32 GB Blau
SanDisk Cruzer Ultra Flair 32GB USB 3.0 Blue USB-Stick 32 GB Blau
Artikel-Nr.:
     507B-991509035
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ73-032G-G46B
EAN/GTIN:
     0619659163020
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive

SanDisk Cruzer Ultra Flair 32GB USB 3.0 Blue USB-Stick 32 GB Blau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Ultra Flair - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB Produkttyp: USB-Flash-Laufwerk Interfacetyp: USB 3.0 Speicherkapazität: 32 GB Verschlüsselungsalgorithmus: 128-Bit AES Farbe: Blau Ausschlussklausel für Bildfarbe: Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen Lokalisierung: Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa Software inbegriffen: SanDisk SecureAccess Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 Herstellergarantie: 5 Jahre Garantie

SanDisk Cruzer Ultra Flair 32GB USB 3.0 Blue USB–Stick 32 GB Blau

Produktbeschreibung:

  • High–Speed USB 3.0 Leistung von bis zu 150MB/s
  • Übertragung von Filmen in voller Länge in weniger als 30 Sekunde
  • Robustes und gleichzeitig elegantes Metalldesign
  • SanDisk SecureAccess Software für Passwortschutz
  • 5 Jahre Garantie
  • Technische Details:

    Allgemein
    Produkttyp
    USB–Flash–Laufwerk
    Speicherkapazität
    32 GB
    Encryption Algorithm
    128–Bit AES
    Farbe
    Blau
    Ausschlussklausel für Bildfarbe
    Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
    Kompatibilität
    Nicht spezifisch
    Lokalisierung
    Lateinamerika, Asiatisch–pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
    Speicher
    Lesegeschwindigkeit
    Bis zu 150 MB/s
    Interfacetyp
    USB 3.0
    Besonderheiten
    Kennwortschutz, Metallgehäuse
    Software / Systemanforderungen
    Software inbegriffen
    SanDisk SecureAccess
    Erforderliches Betriebssystem
    Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
    Herstellergarantie
    Service & Support
    Begrenzte Garantie – 5 Jahre
    Abmessungen und Gewicht
    Breite
    13.21 mm
    Tiefe
    42.42 mm
    Höhe
    6.6 mm
    Umgebungsbedingungen
    Min Betriebstemperatur
    0 °C
    Max. Betriebstemperatur
    45 °C

    Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick usb 3 sandisk, flash stick, usb 3.0 flash stick, SanDisk, Speichermedien & Speicherkarten, Bürotechnik & Bürobedarf
    Angebote (6)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 2,50*
    ab € 9,55*
    € 11,97*
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 9,76*
    € 12,22*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 11,09*
    € 13,87*
    pro Stück
    € 4,49*
    ab € 11,48*
    € 14,34*
    Lager 507
    pro Stück
    € 3,95*
    ab € 21,42*
    € 25,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 507
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,15*
    € 28,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,60*
    € 25,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,42*
    € 25,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 507
    Versand: Lager 507
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 507
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.