Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Silicon Power 4GB microSDHC MicroSDHC Klasse 6 Speicherkarte micro SDHC Class6 SD Adapter 0.6g


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Silicon Power 4GB microSDHC MicroSDHC Klasse 6 Speicherkarte micro SDHC Class6 SD Adapter 0.6g
Silicon Power 4GB microSDHC MicroSDHC Klasse 6 Speicherkarte micro SDHC Class6 SD Adapter 0.6g
Artikel-Nr.:
     507B-991253195
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP004GBSTH006V10-SP
EAN/GTIN:
     4710700391693
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card

Silicon Power 4GB microSDHC MicroSDHC Klasse 6 Speicherkarte micro SDHC Class6 SD Adapter 0.6g

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SILICON POWER - Flash-Speicherkarte - 4 GB - microSDHC Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: microSDHC Speicherkapazität: 4 GB Geschwindigkeit: Class 6 Versorgungsspannung: 2.7 - 3.6 V Enthaltener Speicheradapter: microSDHC/SD-Adapter Herstellergarantie: Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Silicon Power 4GB microSDHC MicroSDHC Klasse 6 Speicherkarte micro SDHC Class6 SD Adapter 0.6g

Produktbeschreibung:

SILICON POWER – Flash–Speicherkarte (microSDHC/SD–Adapter
inbegriffen) – 4 GB – Class 6 – microSDHC

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
4 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Speicher
SD Speed Class
Class 6
Formfaktor
microSDHC
Versorgungsspannung
2.7 – 3.6 V
Besonderheiten
ECC–Unterstützung, Content Protection for Recorded Media (CPRM), Secure Digital Music Initiative (SDMI)
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD–Adapter
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Stärke
1 mm
Gewicht
0.6 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 95%

Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, SD Card, SD Karte, SD Speicherkarte, SDHC, SDHC Card, SDHC Karte, sdhc 4gb class 6, micro sd, micro sd 4gb, Silicon Power, Speichermedien & Speicherkarten, Bürotechnik & Bürobedarf
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 3,50*
ab € 8,78*
€ 11,63*
Lager 507
pro Paket
€ 3,95*
ab € 13,48*
€ 16,83*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 13,69*
€ 17,04*
pro Paket
€ 4,85*
ab € 13,69*
€ 17,04*
Preise: Lager 507
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,79*
€ 17,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 507
Versand: Lager 507
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 507
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG