Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lexmark CS410dn - Drucker - Farbe, Duplex, Laser, Legal, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CS410dn - Drucker - Farbe, Duplex, Laser, Legal, A4
Lexmark CS410dn - Drucker - Farbe, Duplex, Laser, Legal, A4
Artikel-Nr.:
     507B-991003745
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     28D0070
EAN/GTIN:
     0734646350389
Suchbegriffe:
Color Laser Printer
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Laserdrucker

Lexmark CS410dn - Drucker - Farbe, Duplex, Laser, Legal, A4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lexmark CS410dn - Drucker - Farbe - Laser Druckertyp: Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe Gewicht: 20.5 kg Mediengrößenklasse: A4/Legal Max. Mediengröße: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Druckgeschwindigkeit: Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 15 Seiten pro Minute - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 15 Seiten pro Minute - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Max. Auflösung (S/W): 1200 x 1200 dpi Max. Auflösung (Farbe): 1200 x 1200 dpi Bildverbesserungstechnologie: 4800 Color Quality Automatisches Duplexing: Ja Schnittstelle: USB, LAN, USB-Host Größe des Voranzeige-Displays: 6 cm (2.4") Prozessor: 800 MHz RAM Installiert (Max.): 256 MB (2304 MB) Druckersprache: PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7 Barcodes: OCR-A, OCR-B Medientyp: Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten Gesamte Medienkapazität: 250 Blätter Medienhandhabung: 250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung Monatliche Kapazität (max.): 75000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen: 800 - 6.000 Seiten Netzwerk: Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet Systemanforderungen: HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Red Hat Fedora 14, Apple MacOS X 10.7 Lion, Red Hat Fedora 15, openSUSE 11.4, IBM AIX 7.1, Ubuntu 11.04, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Ubuntu 11.10, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Apple MacOS X 10.8, openSUSE 12.1, PCLinuxOS 2011.9, Linux Mint 12 Herstellergarantie: 1 Jahr Garantie Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44.2 cm x 40.7 cm x 29.1 cm

Lexmark CS410dn – Drucker – Farbe, Duplex, Laser, Legal, A4

Produktbeschreibung:

Lexmark CS410dn Farblaserdrucker, · Farblaserdrucker · Druckauflösung: bis zu 1.200 x 1.200 dpi · Druckgeschwindigkeit: bis zu 30 Seiten/Min. · Konnektivität: USB, LAN · Features: Duplex, 250 Blatt Zufuhr  

Allgemein
Druckertyp: Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe

Drucker
Druckgeschwindigkeit: Bis zu 30 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm)
Größe des Voranzeige–Displays: 6 cm ( 2.4" )
Anschlusstechnik: Verkabelt
Schnittstelle: USB–Host
Max. Auflösung (S/W): 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe): 1200 dpi
Image Enhancement Technology: 4800 Color Quality
Automatisches Duplexing: Ja
PostScript Unterstützung: Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: 9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe): 10 Sek.
Druckersprache: PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten: 158 x skalierbare PostScript
Barcodes: OCR–A, OCR–B
Farbverwaltungsmerkmale: PANTONE Digital Color
Medienhandhabung: 250–Blatt–Zufuhrfach, 1–Blatt manuelle Zuführung

Prozessor
Prozessor: 800 MHz

RAM
Installierter RAM (Max.): 256 MB / 2304 MB (Max)

Medienhandhabung
Medientyp: Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten
Mediengrößen: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Mediengewicht: 60 g/m2 – 176 g/m2
Gesamte Medienkapazität: 250 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen: 1 x Manueller Einzug – 1 Blätter
Max. Medienkapazität: 1450 Blätter
Ausgabefachkapazität: 125 Blatt

Kapazität
Monatliche Kapazität (max.): 75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen: 800 – 6.000 Seiten

Netzwerk
Netzwerk: Druckserver
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll: TCP/IP, AppleTalk, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, LPR/LPD, ARP, FTP, DHCP, DNS, Bonjour, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Sicherheitsprotokolle: SSL, TLS

Erweiterung / Konnektivität
Erweiterungssteckplatz/–steckplätze: Speicher
Verbindungen: 1 x USB 2.0 – USB Typ B, 4–polig

Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien: 1 x Tonerkassette ( Schwarz ) – bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798
Kennzeichnung: FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, DEMKO, GS, EN55024, IEC 60320–1, EN55022 Class B, CB, ICES–003 Class B, C–Tick Class B, MIC, EK, UL 60950–1, IEC 60950–1, EN 60950–1, CCC Class B, BSMI Class B, IEC 60825–1, FDA, CAN/CSA C22.2 No. 60950–1

Stromversorgung
Stromversorgungsgerät: Stromversorgung – intern
Leistungsaufnahme im Betrieb: 580 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand: 30 Watt

Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen: Treiber
Erforderliches Betriebssystem: HP–UX 11.11, HP–UX 11.23, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), HP–UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64–bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64–bits), Red Hat Fedora 14, Apple MacOS X 10.7 Lion, Red Hat Fedora 15, openSUSE 11.4, IBM AIX 7.1, Ubuntu 11.04, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Ubuntu 11.10, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Apple MacOS X 10.8, openSUSE 12.1, PCLinuxOS 2011.9, Linux Mint 12

Umweltschutzstandards
Blauer Engel: Ja
ENERGY STAR: Ja

Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur: 16 °C
Max. Betriebstemperatur: 32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 8 – 80%
Schallemission (Standby): 16 dBA
Schallemission (Betrieb): 52 dBA
Geräuschemission (Quiet–Modus): 46 dBA

Abmessungen und Gewicht
Breite: 44.2 cm
Tiefe: 40.7 cm
Höhe: 29.1 cm
Gewicht: 20.5 kg

Abmessungen
Breite (Versand): 59.5 cm
Tiefe (Versand): 49.5 cm
Höhe (Versand): 40.2 cm
Gewicht (Versand): 23.8 kg

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 30 Seiten/Min. – Farbe – A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 15 Seiten pro Minute – s/w – A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 15 Seiten pro Minute – Farbe – A4 (210 x 297 mm)
Größe des Voranzeige–Displays
6 cm ( 2.4" )
Anschlusstechnik
Verkabelt
Schnittstelle
USB, LAN, USB–Host
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
1200 x 1200 dpi
Image Enhancement Technology
4800 Color Quality
Automatisches Duplexing
Ja
PostScript Unterstützung
Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
10 Sek.
Druckersprache
PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten
158 x skalierbare PostScript
2 x PCL (Bitmap)
39 x skalierbare PPDS
5 x PPDS (Bitmap)
84 x skalierbare PCL
Barcodes
OCR–A, OCR–B
Farbverwaltungsmerkmale
PANTONE Digital Color
Medienhandhabung
250–Blatt–Zuführung, 1–Blatt manuelle Zuführung
Prozessor
Prozessor
800 MHz
RAM
Installierter RAM (Max.)
256 MB / 2304 MB (Max)
Medienhandhabung
Medientyp
Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Mediengewicht
60 g/m2 – 176 g/m2
Gesamte Medienkapazität
250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell – 1 Blatt
1 x automatisch – 250 Blätter
Max. Medienkapazität
1450 Blätter
Ausgabefachkapazität
125 Blatt
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
800 – 6.000 Seiten
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, AppleTalk, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, LPR/LPD, ARP, FTP, DHCP, DNS, Bonjour, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, TLS
Erweiterung / Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
Speicher
Verbindungen
1 x USB 2.0 – USB Typ B, 4–polig
1 x LAN – RJ–45
1 x Direktdruckanschluss – USB Typ A, 4–polig
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette ( Schwarz ) – bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798
1 x Tonerkassette ( Cyan ) – bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798
1 x Tonerkassette ( Magenta ) – bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798
1 x Tonerkassette ( Gelb ) – bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798
1 x Entwickler ( Schwarz )
1 x Entwickler ( Cyan )
1 x Entwickler ( Magenta )
1 x Entwickler ( Gelb )
1 x Trommel ( Gelb/Cyan/Magenta/Schwarz )
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, DEMKO, GS, EN55024, IEC 60320–1, EN55022 Class B, CB, ICES–003 Class B, C–Tick Class B, MIC, EK, UL 60950–1, IEC 60950–1, EN 60950–1, CCC Class B, BSMI Class B, IEC 60825–1, FDA, CAN/CSA C22.2 No. 60950–1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung – intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
580 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
30 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
HP–UX 11.11, HP–UX 11.23, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), HP–UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64–bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64–bits), Red Hat Fedora 14, Apple MacOS X 10.7 Lion, Red Hat Fedora 15, openSUSE 11.4, IBM AIX 7.1, Ubuntu 11.04, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Ubuntu 11.10, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Apple MacOS X 10.8, openSUSE 12.1, PCLinuxOS 2011.9, Linux Mint 12
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
ENERGY STAR
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
16 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 80%
Schallemission (Standby)
16 dBA
Schallemission (Betrieb)
52 dBA
Geräuschemission (Quiet–Modus)
46 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.2 cm
Tiefe
40.7 cm
Höhe
29.1 cm
Gewicht
20.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
59.5 cm
Tiefe (Versand)
49.5 cm
Höhe (Versand)
40.2 cm
Gewicht (Versand)
23.8 kg

Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, lexmark laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, laserdrucker, Drucker (Laser / LED), Lexmark, Drucker & Multifunktionsgeräte, Bürotechnik & Bürobedarf
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 305,71*
€ 319,54*
€ 4,95*
ab € 305,72*
€ 319,55*
Frei Haus
ab € 305,81*
€ 319,65*
Frei Haus
ab € 306,34*
€ 320,22*
Lager 507
€ 3,95*
ab € 331,68*
€ 341,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 507
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,29*
€ 406,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,68*
€ 394,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 507
Versand: Lager 507
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 507
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
28C0070
ab € 106,01*
Ähnlich
Lexmark
28E0070
ab € 145,42*
Ähnlich
Lexmark
76C0HK0
ab € 281,88*
Ähnlich
Lexmark
76C00C0
ab € 183,42*
Ähnlich
Lexmark
76C00Y0
ab € 182,09*
Ähnlich
Lexmark
76C00M0
ab € 182,70*
Ähnlich
Lexmark
76C00K0
ab € 178,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG