Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adobe Acrobat Pro 2017 Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adobe Acrobat Pro 2017 Win, Deutsch
Adobe Acrobat Pro 2017 Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     507-189859
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65280564
EAN/GTIN:
     5051254641254
Suchbegriffe:
Adobe Acrobat
Office
Office-Anwendung
Office-Anwendungen

Adobe Acrobat Pro 2017 Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Adobe Acrobat Pro 2017 - Box-Pack - 1 Benutzer Produkttyp: Box-Pack Kategorie: Kreativitätsanwendung - Desktop Publishing Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer Plattform: Windows Sprache: Deutsch

Legende & wichtige Bemerkungen:

  1. Eine RETAIL / BOX / FPP verpackte Version beinhaltet in der Regel die Dokumentation (neuerdings meist nicht mehr in gedruckter Form enthalten) des Produktes und ggf. Support durch den Hersteller.

Adobe Acrobat Pro 2017 Win, Deutsch

Produktbeschreibung:

Die umfassende Desktop–Lösung für PDF–Dokumente.
Durchdacht und professionell – diesen Eindruck hinterlassen Ihre Mitarbeiter bei Kollegen und Kunden, wenn sie mit Adobe Acrobat Pro 2017 Geschäftsdokumente vorbereiten und austauschen. Acrobat Pro 2017 ist die umfassende Desktop–Lösung für PDF–Dokumente. Die Applikation erfüllt jeden Anspruch an einen intelligenten Dokumenten–Workflow und den Schutz von Daten und Inhalten in PDFs. Ein Produkt von Adobe – seit mehr als 20 Jahren Experte für sichere digitale Dokumente.

  • NEU Mit dem neuen Werkzeug „Dateien vergleichen“ ermitteln Sie die Unterschiede zwischen zwei PDFs schnell und präzise.
  • NEU Mit mehreren geöffneten PDFs in einem Fenster arbeiten Sie produktiver.
  • NEU Erstellen Sie mit dem Werkzeug „PDF–Datei bearbeiten“ Aufzählungen oder Listen, die im Original nicht vorhanden waren.
  • NEU Scannen Sie Dokumente direkt in das PDF–Format.
  • NEU Das Werkzeug für Zertifikate wurde aktualisiert, damit Sie Dokumente leichter digital unterzeichnen, zertifizieren und prüfen können.
  • NEU Dank der verbesserten Werkzeugsuche finden Sie rasch jedes benötigte Werkzeug.
  • NEU Wählen Sie zwischen einer hellen und einer dunklen Benutzeroberfläche.


Wandeln Sie Papierdokumente in sofort editierbare PDFs mit originalgetreuen Schriften um. Bearbeiten Sie Texte, Bilder und Aufzählungen direkt im PDF – mit automatischer Anpassung des Textflusses auf der ganzen Seite. Exportieren Sie PDFs für Microsoft Word, Excel oder PowerPoint – Formatierungen von Aufzählungen und Tabellen bleiben intakt. Mit der intelligenten Ausfüllliste lassen sich Formulare schneller ausfüllen, unterzeichnen und direkt abschicken. Von Acrobat aus können Sie direkt auf Dateien bei Dropbox, Box oder Microsoft OneDrive zugreifen und sie bearbeiten. Fotos in Dokumenten lassen sich automatisch bereinigen, um Hintergründe zu entfernen und Perspektiven anzupassen. Geben Sie PDFs mit intakten Links aus Microsoft Word auf dem Mac aus. Die Bedienung ist dank optimierter UI noch einfacher – auch auf Touch–Geräten.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Kreativitätsanwendung – Desktop Publishing
Produkttyp
Box–Pack
Plattform
Windows
Sprache
Deutsch
Lizenzierung
Lizenztyp
1 Benutzer
Systemanforderungen
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64–Bit), Microsoft Windows Server 2012 (64–bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64–bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64–bit)
Hardwareanforderungen
1.5 GHz – RAM 1 GB – HD 2.5 GB
Zusätzliche Anforderungen
DVD–ROM, 1024 x 768 Monitorauflösung, Internet Explorer 8.0, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11

Weitere Suchbegriffe: Office-Software, Officeanwendung, Officeanwendungen, PDF, PDF Software, windows office, adobe acrobat, adobe pdf, Adobe Acrobat Boxen & TLP Lizenzen, Office & Büroanwendungen, Software
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 510,64*
€ 517,86*
Frei Haus
ab € 510,64*
€ 517,86*
Frei Haus
ab € 511,11*
€ 518,36*
€ 7,00*
ab € 513,67*
€ 521,03*
Lager 507
€ 3,95*
ab € 543,14*
€ 551,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 507
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,95*
€ 656,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,80*
€ 653,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,14*
€ 646,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 507
Versand: Lager 507
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 507
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG