Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

I.R.I.S. IRISCard Corporate 5, 5 Benutzer, Win/Mac, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
I.R.I.S. IRISCard Corporate 5, 5 Benutzer, Win/Mac, Multilingual
I.R.I.S. IRISCard Corporate 5, 5 Benutzer, Win/Mac, Multilingual
Artikel-Nr.:
     507-161565
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     457487
EAN/GTIN:
     7650104574872
Suchbegriffe:
Einzelblattscanner
Portable Scanner
Visitenkarten-Scanner
Visitenkartenscanner

I.R.I.S. IRISCard Corporate 5, 5 Benutzer, Win/Mac, Multilingual

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 5 Benutzer
  • Sprache(n): Multilingualt (Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch)
  • Medium: CD/DVD-Rom
  • Pakettyp: Box 1
  • Plattform: Windows/Macintosh

Legende & wichtige Bemerkungen:

  1. Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet in der Regel die Dokumentation (neuerdings meist nicht mehr in gedruckter Form enthalten) des Produktes und ggf. Support durch den Hersteller.

I.R.I.S. IRISCard Anywhere 5 Corporate

Produktbeschreibung:

Sie machen Geschäfte – er bringt sie in die Cloud!
Vollständige Mobilität ist das Motto! Der IRISCard™ Corporate 5 ist eine professionelle Lösung mit Mehrfachlizenz, die es mobilen Benutzern ermöglicht, einfach die Informationen ihrer Geschäftskontakte ohne Computer zu erfassen. Das Kontaktmanagement ist damit spielend leicht und ideal für den mobilen Lebensstil von heute.
Dazu ziehen Sie die Visitenkarte einfach durch den kabellosen und akkubetriebenen Scanner und speichern das Bild anschließend entweder im integrierten Speicher, auf einer SD™-Karte oder auf einem Standard-USB-Stick. Wenn Sie dann wieder im Büro sind, stecken Sie die SD™-Karte einfach in den Computer und die gescannten Visitenkarten werden automatisch von der Cardiris™ Corporate-Software verarbeitet und in die Cloud exportiert (Salesforce™, Google™-Kontakte), Microsoft® Dynamics CRM (online und offline), Outlook®, ACT!® usw.

Die wichtigsten Funktionen

Mobiler Visitenkartenscanner

  • Kabellos, akkubetrieben und sehr leicht – Kein Computer zum Scannen nötig
  • Scannen Sie bis zu 800 Karten pro Stunde
  • Speichern Sie JPEG-Dateien direkt auf SD™-Karte, Standard-USB-Stick oder im internen Speicher (512 MB)
  • Gutschein für gratis SD™-Karte / Gutschein für Evernote® für 1 Jahr (Wert 49 €/$)
  • iPad®-kompatibel (mit SD™-Kartenadapter für iPad®, nicht im Lieferumfang enthalten)

Inkl. Software Cardiris™ Corporate. In die Cloud und weiter!

  • Alle gescannten Visitenkarten werden automatisch erfasst
  • Leistungsstarkes Tool für Duplikatmanagement
  • Exportieren Sie Kontakte in die Cloud (Salesforce™, Google™-Kontakte), Microsoft® Dynamics CRM (online & offline), Outlook®, Act!® u.v.a.
  • Erkennen Sie Visitenkarten aus 218 Ländern

Scanner-Spezifikationen

  • Dokumenteneinzug: Papiereinzug (einzeln)
  • Auflösung: 300 dpi
  • Dokumentenformat (max.): Bis zu A6 (4" x 6")
  • Schnittstellen: -SD, xD, MS, MS Pro, MMC (für zusätzlichen Speicher)
    -USB Slave (Typ-B Mini) zum Anschluss an einen Computer
    -USB-Host (Typ-A) für USB-Stick (für zusätzlichen Speicher)
  • Ausgabedateiformat: JPEG
  • Flash-Speicher: 512 MB (erweiterbar mit SD™-Karte oder USB-Stick)
  • Akku:
    -Über USB-Kabel aufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku
    -Scankapazität bei voller Aufladung: bis zu 150 A6-Dokumente (4" x 6") gemäß Testbedingungen
  • Lademethode: USB-Kabel

Systemvoraussetzungen:

Scanner

  • Mindestens ein verfügbarer USB-Port
  • Kann auf jedem Betriebssystem installiert werden, das Massenspeicherprotokolle unterstützt (Windows®, Mac OS®, Linux®, Unix® usw.)
  • Keine Treiberinstallation erforderlich!

Softwarepaket für Windows®

  • PC auf Intel® Pentium®-Basis oder gleichwertiger PC empfohlen
  • Microsoft® Windows® 7, Vista® oder XP
  • 256 MB RAM empfohlen
  • 300 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
  • CD-ROM-Laufwerk

Softwarepaket für Mac OS®

  • Mac®-Computer mit PowerPC™ G3- oder Intel®-Prozessor
  • Mac OS® X Version 10.4 oder höher (kompatibel mit Mac OS® X Lion!)
  • 160 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
  • CD-ROM-Laufwerk

Weitere Suchbegriffe: I.R.I.S. IrisCard, I.R.I.S., Software
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 276,13*
€ 284,56*
Lager 507
€ 3,90*
ab € 357,12*
€ 362,59*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 507
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,38*
€ 430,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,12*
€ 424,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 507
Versand: Lager 507
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 507
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
I.R.I.S. IRISCard Anywhere 5, Win/Mac, Multilingual
I.R.I.S.
457486
ab € 83,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG