MS Windows XP Professional SP3, OEM, D
Artikeldetails:
- Kategorie: Betriebssystem
- Lizenztyp: Vollversion OEM** gelabelt*
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: OEM*
- Plattform: Windows
- Sonstiges: inkl. neustes SP3 auf extra CD / **keine Hardware-Bindung - funktioniert mit jedem PC-Hersteller. Vom Funktionsumfang identisch mit der SB-Version - die CD ist jedoch mit dem Logo des OEM Herstellers gelabelt. Zukünftig voll Updatefähig.
MS Windows XP Professional, OEM**, gelabelt* Vollversion, Deutsch
Diese Version ist nicht für die Installation auf dem Macintosh geeignet.
Neustes Service-Pack 3 auf extra CD mit dabei!
Produktbeschreibung:
*keine Hardware-Bindung - funktioniert mit jedem PC-Hersteller, darf ohne Hardware vertrieben werden (entgegen dem Aufdruck - laut Urteil des Bundesgerichtshofes).
Vom Funktionsumfang identisch mit der SB/OEM-Version (Artikel 507DL-119863)- die CD ist jedoch mit dem Logo des OEM Herstellers gelabelt (z. B. BrandX oder anderem Hersteller).
Das WINDOWS XP PROFESSIONAL besteht in der Neuerung von Windows 98, Windows 98 S.E., Windows Millennium, Windows NT, Windows 2000 oder Windows XP Home Edition auf Windows XP Professional Edition. Microsoft Windows XP Professional ist die neue Version des Windows-Betriebssystems für alle Unternehmen und Personen, die ihre Computer optimal nutzen möchten. Dank seiner erweiterten Funktionen, die mithilfe der neuesten digitalen Errungenschaften speziell zum Optimieren der Produktivität entworfen wurden, bietet Windows XP Professional sogar noch mehr Vorteile als Windows XP Home Edition. Auf der soliden Grundlage von Windows 2000 erstellt bietet Windows XP Professional verbesserte Zuverlässigkeit, Sicherheit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit und setzt zugleich neue Maßstäbe in der effizienten und zuverlässigen Datenverarbeitung.
Systemvoraussetzungen:
PC Voraussetzung: PC ab Pentium II 233 MHz; PC ab AMD K6-II Hauptspeicher: 128 MB Festplattenspeicher: 1.5 GB
Laufwerk: CD-ROM; DVD-ROM
Peripheriegeräte: Maus oder kompatibles Peripheriegerät, Tastatur, SVGA Monitor
**Anmerkung: Eine SB (System Builder) / DSP (Delivery Service Pack) / OEM (Original Equipment Manufacturer) Version enthält nur den Datenträger mit der Vollversion der entsprechenden Software, jedoch keine Dokumentation und keinen kostenlosen Support vom Hersteller. Patches, Bugfixes, Servicepacks und kostenlose Updates sind jedoch über das Internet per Download oder die automatische Update-Funktion möglich. Die Software darf ohne Hardwarebindung frei verkauft werden. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. (hier erfahren Sie mehr)