Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507-119858 Herst.-Nr.: E85-05639 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | MS Windows XP Professional SP3, SB, ML Artikeldetails: - Kategorie: Betriebssysteme
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): ML = Multilingual (Englisch, Deutsch, Französich usw. siehe Liste in der Beschreibung hier unten)
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: SB*
- Plattform: Windows
- Sonstiges: mit SP3
MS Windows XP Professional, SB Vollversion, Multilingual Neustes Service-Pack 3 bereits integriert! Produktbeschreibung: Das WINDOWS XP PROFESSIONAL besteht in der Neuerung von Windows 98, Windows 98 S.E., Windows Millennium, Windows NT, Windows 2000 oder Windows XP Home Edition auf Windows XP Professional Edition. Microsoft Windows XP Professional ist die neue Version des Windows-Betriebssystems für alle Unternehmen und Personen, die ihre Computer optimal nutzen möchten. Dank seiner erweiterten Funktionen, die mithilfe der neuesten digitalen Errungenschaften speziell zum Optimieren der Produktivität entworfen wurden, bietet Windows XP Professional sogar noch mehr Vorteile als Windows XP Home Edition. Auf der soliden Grundlage von Windows 2000 erstellt bietet Windows XP Professional verbesserte Zuverlässigkeit, Sicherheit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit und setzt zugleich neue Maßstäbe in der effizienten und zuverlässigen Datenverarbeitung. Sprachen: Schon bei der Installation können Sie auswählen, welche verschiedenen Sprachen gleichzeitig installiert werden sollen. Danach können Sie einfach zwischen den verschiedenen Sprachen umschalten. Wenn Sie zu einer Sprache gewechselt haben ist das vollständige Windows in dieser Sprache, also auch alle Menüs und Hilfetexte, genauso, als hätten Sie eine normale einsprachige Windowsversion der entsprechenden Sprache installiert. Möglich gemacht wird das dank der MUI (Multilingual User Interface) Technologie. - Simplified Chinese
- Traditional Chinese
- French
- German
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Brazilian
- Dutch
- Hebrew
- Italian
- Spanish
- Swedish
- Czech
- Danish
- Finnish
- Norwegian
- Russian
- Greek
- Hungarian
- Polish
- Portuguese
- Turkish
Systemvoraussetzungen: PC Voraussetzung: PC ab Pentium II 233 MHz; PC ab AMD K6-II Hauptspeicher: 128 MB Festplattenspeicher: 1.5 GB Laufwerk: CD-ROM; DVD-ROM Peripheriegeräte: Maus oder kompatibles Peripheriegerät, Tastatur, SVGA Monitor *Anmerkung: Eine SB (System Builder) / DSP (Delivery Service Pack) / OEM (Original Equipment Manufacturer) Version enthält nur den Datenträger mit der Vollversion der entsprechenden Software, jedoch keine Dokumentation und keinen kostenlosen Support vom Hersteller. Patches, Bugfixes, Servicepacks und kostenlose Updates sind jedoch über das Internet per Download oder die automatische Update-Funktion möglich. Die Software darf ohne Hardwarebindung frei verkauft werden. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. (hier erfahren Sie mehr) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USBstick, Win XP Pro, Win XP Professional, Windows, Windows Lizenzen, Windows XP, Windows XP Pro, Windows XP Professional, Win XP Pro SB/OEM, Win XP, Betriebssysteme, Microsoft, Vollversionen/Updates, Software |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Future-X_Software | |  |  |  |  | pro Paket | € 4,90* | € 93,92* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Paket |
€ 4,90* |
€ 96,82* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 98,33* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 99,29* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 99,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Future-X_Software |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software |  | Versand von Future-X_Software |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 500,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 164,01* | € 195,17 | Ähnlich |  | | | € 392,48* | € 467,05 | Ähnlich |  | | | € 190,07* | € 226,18 | Ähnlich | | | | € 79,75* | € 94,90 | Ähnlich | | | | € 79,75* | € 94,90 | Ähnlich | | | | € 90,34* | € 107,50 | Ähnlich | | | | € 90,34* | € 107,50 | Ähnlich | | | | € 275,34* | € 327,65 | Ähnlich | | | Microsoft E85-05055Sonderakt.+usb | € 70,50* | € 83,90 | Ähnlich | | | Microsoft E85-05055Sonderakt.+usb | € 70,50* | € 83,90 | Ähnlich | | | Microsoft E85-04026oem+2GBUSB | € 69,33* | € 82,50 | Ähnlich | | | Microsoft E85-04026oem+2GBUSB | € 69,33* | € 82,50 | Ähnlich | | | Microsoft E85-05047Aktion.+2GBUSB | € 73,53* | € 87,50 | Ähnlich | | | Microsoft E85-05047Aktion.+2GBUSB | € 73,53* | € 87,50 | Ähnlich | | | Microsoft E85-03059+USBStick | € 88,99* | € 105,90 | Ähnlich | | | Microsoft E85-03059+USBStick | € 88,99* | € 105,90 | Ähnlich | | | | € 65,13* | € 77,50 | Ähnlich | | | | € 65,13* | € 77,50 | Ähnlich | | | | € 64,62* | € 76,90 | Ähnlich | | | | € 64,62* | € 76,90 | Ähnlich | | | | € 69,33* | € 82,50 | Ähnlich | | | | € 69,33* | € 82,50 | Ähnlich |  | | | € 273,03* | € 324,91 | Ähnlich |  | | | € 99,16* | € 118,00 | Ähnlich |  | | | € 270,23* | € 321,57 | Ähnlich |  | | | € 65,52* | € 77,97 | Ähnlich |  | | | € 138,49* | € 164,80 | Ähnlich |  | | | € 88,04* | € 104,77 | Ähnlich |  | | | € 101,56* | € 120,86 | Ähnlich |  | | | € 88,35* | € 105,14 |
|  |  |
|
 |
|
|