Lexware Lohn + Gehalt Plus 2008 (v.12.5) Update, Win, D
Artikeldetails:
- Kategorie : Lohn & Gehalt
- Lizenztyp : Update
- Anzahl Lizenzen : 1 Benutzer
- Sprache(n) : Deutsch
- Medium : CD-Rom
- Pakettyp : Box
- Palttform : Windows
- Sonstiges : Beinhaltet nun die gesetzliche Änderungen der Pflegeversicherungsreform zum 01. Juli 2008!
Lexware Lohn & Gehalt Plus 2008 Vollversion (v.12.5) Update
Beinhaltet nun die gesetzliche Änderungen der Pflegeversicherungsreform zum 01. Juli 2008!
Produktbeschreibung:
Die umfassende Lohn- und Gehaltsabrechnung Mit Lexware lohn+gehalt plus 2008 rechnen Sie alle Löhne und Gehälter (außer Baulohn) korrekt und zuverlässig ab. Das Programm bietet Ihnen alle Leistungen von Lexware lohn+gehalt 2008 - plus wichtige Zusatzfunktionen wie das Zusatzmodul Bescheinigungswesen.
Die umfassende Lohn- und Gehaltsabrechnung für alle Kleinbetriebe, Freiberufler und Handwerker
Einfach starten. Sicher abrechnen
Mit Lexware lohn+gehalt plus 2008 sind Sie steuerlich und sozialversicherungsrechtlich immer auf der sicheren Seite. Dank Schnelleinstieg, Programmassistenten und übersichtlicher Oberfläche arbeiten Sie bereits nach kurzer Zeit routiniert mit dem Programm. Inkl. Lernsoftware Lexware eTraining lohn+gehalt.
Wertvolle Extras. Viel Komfort
Mit dem Zusatzmodul Bescheinigungswesen ersparen Sie sich das aufwändige Zusammenstellen der Werte und das Ausfüllen von Bescheinigungen für Ihre Mitarbeiter, Ämter, Kassen und Behörden (wie z.B. Verdienstbescheinigungen).
Flexibler arbeiten. Fachwissen nutzen
Nutzen Sie die Zweitinstallation von Lexware lohn+gehalt plus 2008 auf Ihrem Laptop - der Mobil-Modus für zu Hause oder unterwegs. In Lexware know how personal und Unternehmer Wissen Online finden Sie praxisnahe Informationen zu allen Personalfragen.
LEISTUNGSUMFANG
Basisfunktionen
- Komplette Lohn- und Gehaltsabrechnung für 2008 (empfohlen bis zu 50 Mitarbeitern)
- Geeignet zur Verwaltung mehrerer Firmen (empfohlen bis zu 5 Firmen)
- GKV-Zertifikat im Namen der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen
- 400 Mini-Jobs und Gleitzone im Niedriglohnbereich
- Geringverdiener, Mehrfachbeschäftigte
- Komfortabler Assistent zur Berechnung der gängigsten Formen betrieblicher Altersvorsorge (Direktversicherung, Pensionsfonds, Riester-Rente usw.)
- Enthält Lexware dakota zur Datenübermittlung nach § 20 DEÜV
- Elster-Lohn:1. Lohnsteuerbescheinigungen online nach § 41b EStG, 2. Genehmigte Lohnsteueranmeldung online
- Korrektur bereits abgerechneter Zeiträume
- Maschinelle Aufrollung/Korrekturläufe
- Flexible Lohnartenverwaltung (frei definierbar/ohne Baulohn)
- Stundenlöhne und Festbezüge
- Einmalzahlungen, steuerfreie Zuschläge, VWL
- Geldwerte Vorteile, Dienstwagen usw.
- Automatische Berechnung freiwilliger Krankenkassen-Beiträge
- Berechnung der Entgeltfortzahlung bei Krankheit/Mutterschutz
- Entgeltkürzung
- Fehlzeitenverwaltung
- Krankenkassenverwaltung
- Betriebsstättenverwaltung
- Interner Lohnsteuerjahresausgleich
- Stundenerfassung
- Zahlungsverkehr: Datenträgeraustausch, Überweisungen, Schecks
- Ausdruck der Gehaltsabrechnung auf Blankopapapier oder Lexware Lohntaschen (optional erhältlich)
- Allgemeine und Besondere LSt-Tabelle
- Übersichtliche Startseiten
- Aktuelle Demo-Daten (nur bei Erstversion)
- Archivierung der Formulare im pdf-Format
Umfangreiche Auswertungen
- Lohnjournal, Lohnkonten u.v.m.
- Lohnsteuerbescheinigung und -anmeldung (online)
- Zahlungs- und Buchungsliste
Schnittstellen und Servicemodule
- Datenimport von Stamm- und Lohndaten
- Datenexport (Lexware buchhalter, ASCII, MS-Excel)
- Betriebsprüfung: Datenzugriff und -export für das Finanzamt
- Anbindung an Lexware eService personal
- Passwortschutz
- Lexware Info Service (Internetaktualisierung und Programminformationen)
Zusätzliche Funktionen bei Lexware lohn+gehalt plus
- Maschinelles Bescheinigungswesen
- Lexware know how personal
- Zahlungsausgang per Lexware online-banking
- Abrechnung von Kurzarbeit
- Mobil-Modus (eingeschränkte Zusatzinstallation auf dem Zweitrechner)
- Unternehmer Wissen Online: Ihr kostenloser Zugriff auf über 1.500 Arbeitsdokumente zu den Bereichen Marketing, Rechnungswesen und Personal bequem online abrufbar (powered by redmark).
Gesetzliche Änderungen zum 1. Januar 2008
- Neue Sozialversicherungs-Rechengrößen für 2008, unter anderem mit angepassten Beitragsbemessungsgrenzen, Jahresarbeitsentgeltgrenzen, Beitragssätzen,Sachbezugswerten usw.
- Änderungen am Steuertarif durch das Jahressteuergesetz 2008
- Änderung der Lohnsteuerrichtlinien
- Weitere Änderungen im Rahmen des zweiten Mittelstandsentlastungsgesetzes
und des SV-Änderungsgesetzes 2008
NEU! In Ihrer Version 2008
Lohnkonto kompakt
Interner Bericht zur schnellen und übersichtlichen Prüfung - spart Zeit und Papier.
Abrechnung von Praktikanten ohne Entgelt
Ermittlung des fiktiven Arbeitsentgelts, der AG-SV-Beiträge und Aufbereitung der Meldedaten.
Der neue Lexware scout
Fortan ist die Installation Ihres Updates so sicher wie noch nie. Denn Lexware scout prüft Ihre Daten bereits während der Installation auf technische und inhaltliche Richtigkeit. Nach der Prüfung erhalten Sie eine Fehler-Ergebnisliste, die Sie auf Wunsch sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten können. Sobald Sie die Liste bearbeiten, wechselt das Programm per Mausklick sofort an die Stelle, wo die jeweilige Änderung vorgenommen werden soll. Selbstverständlich können Sie Lexware scout jederzeit neu aktivieren, zum Beispiel vor einer Betriebsprüfung.
Lexware help & news
Die neuen intelligenten Helfer unterstützen Sie an bestimmten Programmstellen mit ganz gezielten Informationen. Sämtliche Inhalte sind kurz und prägnant formuliert und enthalten nur die Information, die Sie wirklich benötigen. So werden Ihre Fragen schnell beantwortet und Sie können zügig weiterarbeiten.
Systemanforderung:
Betriebssystem
- Microsoft Windows® 2000 SP 4
- Microsoft Windows® XP Home o. Professional ab SP2
- Microsoft Windows® Vista Home, Business oder Ultimate (jeweils deutsche Version)
Rechner
- Pentium II Prozessor mind. 600 MHz oder äquivalent
- 512 MB Arbeitsspeicher
- Grafikauflösung mind. 1024 x 768, mind. 16000 Farben
- Freier Festplattenspeicher mind. 690 MB
- CD-ROM-Laufwerk
Sonstiges
- Microsoft®.Net Framework V. 2.00 (Version auf CD enthalten)
- Microsoft Internet Explorer 6 (Version 6 auf CD enthalten)
- Kompatibel mit Mozilla Firefox®
- Programmaktivierung erforderlich