Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

O & O DiskImage 3.0 Server Edition, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
O & O DiskImage 3.0 Server Edition, Win, D
Artikel-Nr.:  507-119623
Hersteller:  O&O Software
Herst.-Nr.:  032733
EAN:  4035826032733

O & O DiskImage 3.0 Server Edition, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Backup Software
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: DVD-/CD-ROM
  • Pakettyp: Box
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: 32 Bit und 64 Bit

O & O Software DiskImage 3.0 Server Edition

Produktbeschreibung:

 

Speziell für Server-Umgebungen ausgelegt
O&O DiskImage 3 Server Edition wurde mit dem Ziel entwickelt, modernste Systeme effizient zu nutzen, ohne dabei ältere Hardware durch hohen Ressourcen-Verbrauch stark zu belasten. O&O DiskImage 3 Server Edition unterstützt in vollem Umfang 64 Bit-Server-Betriebssysteme, dynamische Datenträger und natürlich auch ausfallsichere RAID-Konfigurationen. O&O DiskImage 3 Server Edition unterstützt nicht nur Windows 2000 Server und Windows Server 2003, sondern ist auch vollständig kompatibel mit den neuesten Microsoft-Betriebssystemen Windows Vista und Windows Server 2008.

 

O&O Enterprise Management Console 2
Die O&O Enterprise Management Console 2 – kurz O&O EMC 2 – ist das zentrale Verwaltungsinstrument für O&O DiskImage 3 im Netzwerk und richtet sich speziell an Administratoren. In wenigen Schritten ist O&O DiskImage 3 Workstation Edition und O&O DiskImage 3 Server Edition im Netzwerk installiert und steht bereit für eine neue Form des Arbeitens.

  • NEU: Zeitgesteuerte Datensicherung zur Automatisierung
  • NEU: Detaillierte Ergebnisberichte
  • VERBESSERT: Effiziente Kompression und starke Verschlüsselung (bis 256 Bit)
  • VERBESSERT: Sichern und Wiederherstellen auf Knopfdruck
    Unterstützt eigene Sicherungsprofile
  • VERBESSERT: BareMetal-Option zur Benutzung von O&O DiskImage 3 Server Edition ohne vorherige Installation
  • Sektorbasierende Sicherungen
  • Inkrementelle Sicherungen
  • Aufteilen der Sicherungssätze automatisch und benutzerdefiniert
  • Unterstützung von dynamischen Laufwerken, GPT-Festplatten und RAID-Systemen (abhängig vom Betriebssystem)
  • Sicherungen können als virtuelle Laufwerke eingebunden werden
  • Kontextmenü-Integration in den Windows Explorer
  • Native 64 Bit- und Multiprozessor-Unterstützung
  • Ausschließen von Dateien und/oder Dateigruppen bzw. Ordnern möglich
  • Steuerung und Verwaltung über das lokale Netzwerk möglich

Systemvoraussetzungen:

  • Intel-kompatibler Prozessor ab 1 GHz
  • 512 MB RAM (1 GB empfohlen)
  • 30 MB freier Festplattenspeicher
  • VGA-Grafikkarte mit mindestens 800x600/16 Bit
  • optisches Laufwerk, Tastatur und Maus
  • Windows 2000 Pro und Server, Windows XP 32/64 Bit, Windows Vista 32/64 Bit, Windows Server 2003 32/64 Bit oder Windows Server 2008 32/64 Bit

... > Software > Vollversionen/Updates > O&O Software
Weitere Suchbegriffe: O&O Software, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
8 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 237,78*
Future-X_Software
pro Paket
€ 4,90*
€ 238,18*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 238,18*
€ 283,43
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
O&O Software
032641
€ 14,78*
€ 17,59
Ähnlich
O&O Software
032580
€ 22,26*
€ 26,49
Ähnlich
O&O Software
032788
€ 142,77*
€ 169,90
Ähnlich
O&O Software
027852
€ 22,65*
€ 26,95
Ähnlich
O&O Software
027913
€ 158,74*
€ 188,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG