Pinnacle Studio 12 Ultimate, Win, D
Artikeldetails:
- Kategorie: Videobearbeitung
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: DVD-ROM
- Pakettyp : RETAIL / BOX / FPP 1
- Plattform: Windows
- Sonstiges: -
Legende & wichtige Bemerkungen:
- Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet in der Regel die Dokumentation (neuerdings meist nicht mehr in gedruckter Form enthalten) des Produktes und Support durch den Hersteller.
Pinnacle Studio Ultimate version 12
Produktbeschreibung:
Die ultimative Lösung für Ihre schönsten Videos
Mit Pinnacle Studio Ultimate 12 profitieren Sie von den neuesten HD-Videotechnologien, einschließlich Blu-ray und AVCHD.
Das neue Pinnacle Montage, ein Tool zur themenbasierten Videobearbeitung mit von professionellen Produzenten und Grafikern entwickelten Vorlagen, erlaubt Ihnen ungeahnte kreative Möglichkeiten. Ziehen Sie Videomaterial und Fotos einfach per Drag-and-Drop in den Bearbeitungsbereich und betrachten Sie, wie Ihre Inhalte lebendig werden, komplett mit mehrlagigen Effekten in Hollywood-Qualität sowie animierten Grafiken, Titeln und Hi-Fi-Audio.
Über die komfortable neue Benutzeroberfläche können Sie Ihr Material beliebig bearbeiten und optimieren. Wenn Sie fertig sind, archivieren Sie Ihre Filme, veröffentlichen Sie sie auf YouTube oder genießen Sie Ihre Werke von DVDs sowie auf mobilen Geräten.
Enthält professionelle Tools für Titel, Farbkorrektur, Licht- und Spezialeffekte sowie ein grünes Hintergrundtuch für Green Screen-Effekte.
Funktionen:
Einzigartige Features
Professionelle Tools
Pinnacle Studio Plus 12 bietet professionelle Tools, die Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Produktionen sichern.
Boris Graffiti - Titel- und Grafikanimation
Erstellen Sie auf einfache Weise anspruchsvolle Titelanimationen inklusive Schreibmaschineneffekt, Text auf einem Pfad, Flimmern (Jitter) und zufälliger Anordnung. Sie haben die Wahl aus Hunderten voreingestellten Effekten und Stilen.
Red Giant - überwältigende Grafiken
Bestimmen Sie den Stil Ihres Projekts mit leistungsfähigen Grafiktools. Wählen Sie aus mehr als hundert voreingestellten Grafiken.
proDAD© VitaScene - Lichtstrahlen, Glüheffekte und mehr
Beeinflussen Sie den Stil und die Stimmung Ihres Films mit anspruchsvollen Effekten und Übergängen.
PLUS:
Grünes Hintergrundtuch enthalten
Nützliches Zubehör für die Erstellung erstaunlicher ChromaKey-Effekte.
Native HD-Unterstützung
Sichern Sie die kristallklare HD-Qualität von der Quelle bis zur endgültigen Ausgabe - ohne Transkodierung und in Echtzeit. Arbeiten Sie mit HDV- und AVCHD-Videomaterial. Genießen Sie das native Authoring von AVCHD-Discs. Und brennen Sie Discs im HD-Blu-Ray-Format.
NEU Pinnacle Montage
Videobearbeitung auf mehreren Spuren bedienbar für jedermann. Von professionellen Produzenten und Grafikern entwickelte Vorlagen ermöglichen ungeahnte kreative Möglichkeiten.
11 Themen mit mehr als 80 Vorlagen, einschließlich Video Wall, Album, Seasons und vieles mehr
Filmproduktionen mit kompromissloser Kreativität
Realisieren Sie Ihre kühnsten Visionen mit der leistungsfähigsten Version von Pinnacle Studio. Die native HD-Unterstützung garantiert die kristallklare HD-Qualität von der Quelle bis zur Ausgabe. Exklusive, professionelle Tools sichern die vollständige Kontrolle über Ihre Produktion. Und dennoch basiert die neue Version auf der gewohnten komfortablen und skalierbaren Oberfläche, die für hohe Bedienerfreundlichkeit und einen optimierten Workflow sorgt.
Optimierte Leistung
Nutzen Siedie ganze Leistung Ihres Computers für eine schnellere und komfortable Bearbeitung.
Echtzeitbearbeitung auf mehreren Spuren
Erstellen Sie anspruchsvolle Effekte wie ChromaKey, Grafik-Overlays und Bild-im-Bild
Keyframe-Funktionen für 2D/3D-Grafiken mit Bewegung
Sie haben die Wahl aus Hunderten Effekten und Übergängen, die Sie bereits in der Vorschau in voller Qualität anschauen können - sogar in HD.
Pinnacle Scorefitter®-Musikgenerator
Erstellen Sie automatisch einen tollen Soundtrack, der an die Länge Ihres Films angepasst ist.
Web-Publishing leicht gemacht
Laden Sie Ihre Filme direkt auf Video-Sharing-Websites wie YouTube und Yahoo! Video.
Optimierte Audiobearbeitung
Neue digitale Steuerungs- und Monitorfunktionen sorgen für Filmsound in einer neuen Dimension.
Die Verjüngungskur für alte Filme
Optimieren Sie die Audiospur, verbessern Sie Farben, entfernen Sie Störungen und korrigieren Sie schlechtes Licht.
Noch mehr Möglichkeiten, Ihre Filme mit anderen gemeinsam zu genießen
Zeigen Sie Ihre Filme auf der Sony®PSP, dem Apple® iPod®, einem DivX®-fähigen Player und sogar einem 3GP-Mobiltelefon. Sie können Filme außerdem im Flash-Videoformat ausgeben.
Integriertes Brennen von HD-Discs
Brennen Sie Discs im DVD-, HD DVD- und AVCHD-Format auf Standard-DVD-Medien. Oder erstellen Sie Blu-ray-Discs mit nativem Authoring.
Systemanforderungen:
- Windows® XP mit SP2 (SP3) oder Windows Vista (SP 1)
- Intel® Pentium® oder AMD Athlon 1,8 GHz oder höher (2,4 GHz empfohlen)
- Intel Pentium HT oder AMD Athlon 2,4 GHz oder 1,6 GHz Dual Core für Windows Vista erforderlich
- 1 GB RAM empfohlen
- DirectX® 9- oder höher kompatible Grafikkarte mit 64 MB (128 MB oder höher empfohlen)
- 128 MB für Windows Vista erforderlich (256 MB oder höher empfohlen)
- DirectX 9- oder höher kompatible Soundkarte
- 2 GB freier Festplattenspeicher zum Installieren der Software
- DVD-ROM-Laufwerk zur Installation der Software
Optional:
CD-Brenner zum Erstellen von Video-CDs oder SuperVideo-CDs (S-VCDs)
DVD-Brenner für die Erstellung von DVDs
Optionen zum Einspielen
Einspielen von DV- und Digital8-Camcordern oder Videorekordern (FireWire-Port an Ihrem PC erforderlich) Einspielen aus analogen Camcordern, 8 MM, HI 8, VHS, SVHS, VHS-C, SVHS-C oder Videorekordern (NTSC/PAL/SECAM). DirectShow®-kompatible Grafikkarte oder TV-Tunerkarte mit analogen Eingängen (Composite oder S-Video) erforderlich"
Ausgabeoptionen
Ausgabe auf DV- oder Digital8-Kassette (Camcorder mit DV-Eingang und PC mit DV/FireWire-Port erforderlich) Ausgabe auf analoge Videokassette (DirectShowkompatibles Videogerät oder Videokarte mit TV-Ausgang erforderlich) Ausgabe an Apple® iPod®- und Sony® PSP - Formate
Importformate
Video: DV, AVI, MPEG-1, MPEG-2, DivX®, MPEG-4, 3GP (MPEG-4), WMV, Nicht verschlüsselte DVD-Inhalte" Audio: MP3, MPA, WAV, AC3 Grafik: BMP, GIF, JPG, PCX, PSD, TGA, TIF, WMF
Exportformate
Video CD (VCD) oder S-VCD mit optionalem CD-Brenner (CD-R oder CD-RW) DVD mit optionalem DVD-Brenner (DVD-R, DVD-RW, DVD+R oder DVD+RW Dual Layer) Apple iPod- und Sony PSP-kompatible (MPEG-4) Formate DV, AVI, DivX, RealVideo® 8, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Flash, 3GP, WAV, MP3 Dateien Dolby® Digital-Zweikanal- und 5.1-Kanal-Audio