Pinnacle Studio 12, Win, D
Artikeldetails:
- Kategorie: Videobearbeitung
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: DVD-ROM
- Pakettyp : RETAIL / BOX / FPP 1
- Plattform: Windows
- Sonstiges: -
Legende & wichtige Bemerkungen:
- Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet in der Regel die Dokumentation (neuerdings meist nicht mehr in gedruckter Form enthalten) des Produktes und Support durch den Hersteller.
Pinnacle Studio version 12
Produktbeschreibung:
Das Handwerkszeug für Ihre schönsten Videos
Alles, was Sie brauchen, um aus Heimvideos Filme zu machen. Mit Pinnacle Studio 12 ist es jetzt einfacher als je zuvor, großartige Filme zu erstellen. Mit dem neuen Pinnacle Montage und seinen von professionellen Produzenten und Künstlern entwickelten themenbasierten Vorlagen sind Sie schnell auf dem richtigen Weg.
Die ersten Schritte sind ganz einfach. Ziehen Sie Videomaterial und Fotos einfach per Drag-and-Drop in den Bearbeitungsbereich und sehen Sie sich Ihre Show in einer Vorschau an komplett mit mehrlagigen Effekten in Hollywood-Qualität, mit animierten Grafiken, Titeln und Hi-Fi-Audio. Über die komfortable neue Bedieneroberfläche können Sie Ihr Material beliebig bearbeiten und optimieren. Wenn Sie fertig sind, archivieren Sie Ihre Filme, veröffentlichen Sie sie auf YouTube, oder genießen Sie Ihre Werke von DVDs sowie auf mobilen Geräten.
Funktionen
Einzigartiges Feature
NEU Pinnacle Montage
- Videobearbeitung auf mehreren Spuren bedienbar für jedermann. Von professionellen Produzenten und Grafikern entwickelte Vorlagen ermöglichen ungeahnte kreative Möglichkeiten.
- Ziehen Sie Videomaterial und Fotos einfach per Drag-and-Drop in den Bearbeitungsbereich und betrachten Sie, wie Ihre Inhalte lebendig werden - komplett mit mehrlagigen Effekten in Hollywood-Qualität sowie animierten Grafiken und Titeln.
- 11 Themen 50's Modern, Album, Baby, Instant Photo, Love, Multi-layer Mix, Season, Sports, Star, Tribute & Video Wall.
Erzählen Sie Ihre Geschichte im Film
Mit Pinnacle Studio 12 erstellen Sie schnell und einfach atemberaubende Filme - kombinieren Sie Videoclips und Fotos mit Hi-Fi-Audio, Übergängen und Effekten. Veröffentlichen Sie Ihre Filme automatisch im Internet oder genießen Sie Ihre Meisterwerke von DVDs sowie auf mobilen Geräten.
Filme mit Stil
Sie haben die Wahl aus einer beeindruckenden Sammlung von Titeln, Übergängen, Filtern und Effekten.
Pinnacle Scorefitter®-Musikgenerator
Erstellen Sie automatisch einen passenden Soundtrack, der an die Länge Ihres Films angepasst ist.
Erwecken Sie Ihre Fotos zum Leben
Animieren Sie Fotos mit Nahaufnahmen oder Schwenk- und Zoomfunktionen.
Bewahren Sie Ihre Erinnerungen sicher auf
Archivieren Sie Ihre Videos mit Pinnacle Instant DVD Recorder.
Web-Publishing leicht gemacht
Laden Sie Ihre Filme direkt auf Video-Sharing-Websites wie YouTube und Yahoo! Video hoch.
Die Verjüngungskur für alte Filme
Optimieren Sie die Audiospur, verbessern Sie Farben, entfernen Sie Störungen und korrigieren Sie schlechtes Licht.
Filme unterwegs genießen
Spielen Sie Ihre Filme auf Ihrer Sony®PSP , Ihrem Apple® iPod®, einem DivX®-fähigen Player und sogar einem 3GP-Mobiltelefon ab.
Integriertes Brennen
Erstellen Sie auf einfache Weise DVDs mit Motion-Menüs und benutzerdefinierter Navigation, die auf praktisch allen DVD-Playern abgespielt werden können.
Systemanforderungen:
- Windows® XP mit SP2 (SP3) oder Windows Vista (SP 1)
- Intel® Pentium® oder AMD Athlon 1,8 GHz oder höher (2,4 GHz empfohlen)
- Intel Pentium HT oder AMD Athlon 2,4 GHz oder 1,6 GHz Dual Core für Windows Vista erforderlich
- 1 GB RAM empfohlen
- DirectX® 9- oder höher kompatible Grafikkarte mit 64 MB (128 MB oder höher empfohlen)
- 128 MB für Windows Vista erforderlich (256 MB oder höher empfohlen)
- DirectX 9- oder höher kompatible Soundkarte
- 2 GB freier Festplattenspeicher zum Installieren der Software
- DVD-ROM-Laufwerk zur Installation der Software
Optional:
CD-Brenner zum Erstellen von Video-CDs oder SuperVideo-CDs (S-VCDs)
DVD-Brenner für die Erstellung von DVDs
Optionen zum Einspielen
Einspielen von DV- und Digital8-Camcordern oder Videorekordern (FireWire-Port an Ihrem PC erforderlich) Einspielen aus analogen Camcordern, 8 MM, HI 8, VHS, SVHS, VHS-C, SVHS-C oder Videorekordern (NTSC/PAL/SECAM). DirectShow®-kompatible Grafikkarte oder TV-Tunerkarte mit analogen Eingängen (Composite oder S-Video) erforderlich"
Ausgabeoptionen
Ausgabe auf DV- oder Digital8-Kassette (Camcorder mit DV-Eingang und PC mit DV/FireWire-Port erforderlich) Ausgabe auf analoge Videokassette (DirectShowkompatibles Videogerät oder Videokarte mit TV-Ausgang erforderlich) Ausgabe an Apple® iPod®- und Sony® PSP - Formate
Importformate
Video: DV, AVI, MPEG-1, MPEG-2, DivX®, MPEG-4, 3GP (MPEG-4), WMV, Nicht verschlüsselte DVD-Inhalte" Audio: MP3, MPA, WAV, AC3 Grafik: BMP, GIF, JPG, PCX, PSD, TGA, TIF, WMF
Exportformate
Video CD (VCD) oder S-VCD mit optionalem CD-Brenner (CD-R oder CD-RW) DVD mit optionalem DVD-Brenner (DVD-R, DVD-RW, DVD+R oder DVD+RW Dual Layer) Apple iPod- und Sony PSP-kompatible (MPEG-4) Formate DV, AVI, DivX, RealVideo® 8, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Flash, 3GP, WAV, MP3 Dateien Dolby® Digital-Zweikanal- und 5.1-Kanal-Audio