Corel Paint Shop Pro PhotoX2 + VideoStudio 11.5 Plus, Win, D
Artikeldetails:
- Kategorie : Bildbearbeitung
- Lizenztyp : Vollversion
- Anzahl Lizenzen : 1 Benutzer
- Sprache(n) : Deutsch
- Medium : CD-Rom
- Pakettyp : Box
- Plattform : Windows
- Sonstiges : -
Corel Paint Shop Pro PhotoX2 + VideoStudio 11.5 Plus
Produktbeschreibung:
Corel Paint Shop Pro Photo X2 ist das perfekte Produkt für die digitale Dunkelkammer jedes Fotoliebhabers mit Qualitätsanspruch. Hier finden Sie alles von einfachen, automatischen Fotokorrekturfunktionen bis hin zu präzisen Bildbearbeitungswerkzeugen. Und mit dem integrierten Learning Center finden sich auch Neueinsteiger schnell zurecht!
NEU! Expresslabor
Ein wirklich beeindruckender neuer, superschneller Fotokorrekturmodus! Damit sparen Sie sich jede Menge Zeit - mit dem Expresslabor können Sie Dutzende von Fotos in der Zeit anzeigen und korrigieren, in der Sie früher nur wenige Fotos bearbeiten konnten! Stellen Sie sich nur einmal vor, wie schnell Sie damit ganze Ordner voller Fotos verschönern können - Beschneiden, Drehen, Ausrichten und Entfernen roter Augen, all das ist möglich, ohne jedes Foto einzeln öffnen zu müssen!
Und das ist nur eine kleine Auswahl der Fotokorrekturmöglichkeiten, die das NEUE Expresslabor für Sie bereithält. Wir können Ihnen sagen, wie schnell Sie damit Fotos anzeigen und korrigieren können - aber die wahre Power des NEUEN Expresslabors müssen Sie schon selbst erleben!
NEU! Graphit-Arbeitsoberflächen-Design
Paint Shop Pro Photo X2 ist nicht nur vollgepackt mit nagelneuen Funktionen, sondern kommt obendrein in neuem Design daher. Bereits beim Programmstart sehen Sie das neue Graphit-Design der Arbeitsoberfläche. Vor dem dunkleren Hintergrund kommen Ihre Fotos noch besser zur Geltung! Falls Sie lieber bei der gewohnten Optik bleiben möchten, ist das auch kein Problem: Ein paar Mal Klicken, und schon ist die klassische Oberfläche wiederhergestellt.
NEU! HDR-Fotozusammensetzung
Mit der NEUEN HDR-Fotozusammensetzung können Sie ganz einfach Fotos erstellen, die sämtliche Licht- und Schattendetails zeigen: Nehmen Sie einfach zwei oder mehr unterschiedlich belichtete Fotos, und bringen Sie den Kontrast dann durch automatisches Unter- und Überbelichten zum Vorschein!
NEU! Ebenenstile
Mit den NEUEN Ebenenstilen können Sie ganz einfach Schlagschatten, Flachreliefs, äußeres und inneres Leuchten, Fasen und sogar Reflexionen in Texte, Fotos und Kreativprojekte einfügen. Und das Allerbeste: Beim Ändern von Ebenen wird der Effekt automatisch entsprechend angepasst.
NEU! Sichtbare Wasserzeichen
Ob Sie Profi-Fotograf sind oder einfach nur Ihre Fotos für Freunde und Angehörige online stellen möchten - ein unauffälliges Wasserzeichen, das alle daran erinnert, wer die Aufnahme gemacht hat, ist immer sinnvoll. Mit der NEUEN Funktion für sichtbare Wasserzeichen können Sie ganz einfach ein persönliches Wasserzeichen erstellen und all Ihre Fotos damit kennzeichnen.
NEU! Bildstempel und Bilderrahmen
Paint Shop Pro Photo X2 beinhaltet mehr als 30 brandneue, professionell gestaltete Bildstempel und 30 neue Bilderrahmen! Und wenn Sie ein Upgrade auf Paint Shop Pro Photo X2 vornehmen, erhalten Sie außerdem eine exklusive Sammlung völlig neuer, noch nie gesehener Bildstempel und Bilderrahmen!
OPTIMIERT! Schwarz-Weiß-Film-Konvertierung
Mit dieser Funktion können Sie dynamische Schwarz-Weiß-Fotos erstellen, indem Sie den Effekt von Schwarz-Weiß-Film mit Farbfiltern simulieren.
Nun haben Sie die Auswahl aus einer praktisch unendlichen Palette an Farbkombinationen, wo zuvor nur vorgegebene Farbfilter zur Auswahl standen. Sie haben die volle Kontrolle über die Funktion Kanäle mischen und das mit einer wesentlich einfacheren Oberfläche. Zudem können Sie die Helligkeit anpassen und die Schärfekorrektur zur Optimierung des Schwarz-Weiß-Effekts verwenden.
NEU UND OPTIMIERT! Make-Up-Werkzeuge
Mit den Make-Up-Werkzeugen von Paint Shop Pro Photo haben Sie eine Sammlung professioneller Retuschierwerkzeuge an der Hand, die äußerst einfach zu verwenden sind. Dieses Jahr haben wir Ihr Werkzeug um zwei Funktionen erweitert: Das NEUE Stauchen/Strecken, mit dem die aufgenommenen Personen auf einen Klick schlanker aussehen, und die neue Augentropfen-Funktion, die blutunterlaufene Augen mit einem Klick weißer aussehen lässt. Zudem wurden die Modi Schönheitsfehler-Korrektur und Sonnenbräune des Make-Up-Werkzeugs verbessert.
NEU! Auf neues Bild beschneiden
Wer viele Bilder - und oft mehrere auf einmal - scannt, spart mit dieser neuen Funktion wertvolle Zeit. Klicken Sie einfach auf Auf neues Bild beschneiden, und der ausgeschnittene Teil des gescannten Bildes wird automatisch in einem neuen Dokument geöffnet. Sie müssen nichts weiter tun, als das Bild zu speichern!
VideoStudio 11.5 Plus
Einfache und leistungsstarke Videobearbeitung und DVD-Erstellung
VideoStudio 11.5 Plus ist die ideale Videoschnitt- und DVD-Erstellungs-Software für alle, die schnell und einfach professionelle Videos, Diashows und DVDs produzieren möchten. Intuitive Assistenten helfen Ihnen, schneller zu arbeiten; dank einer praktischen Zeitachsenbearbeitung können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Unterstützt werden AVCHD, Blu-ray Disc und HD DVD. Präsentieren können Sie Ihre Filme, wo Sie wollen: beispielsweise auf Ihrem iPod oder auf YouTube oder bequem zu Hause im HD-Heimkino.
Für weitere Informationen bitte hier klicken:
Systemanforderung:
· Microsoft® Windows Vista oder Windows® XP (mit neuestem Service Pack)
· 500 MB RAM (empfohlen werden 768 MB)
· Unter Windows Vista sind 768 MB RAM erforderlich.
· 1-GHz-Prozessor (empfohlen werden 2 GHz)
· 500 MB Festplattenspeicher
· 24-Bit-Farbbildschirm; Auflösung 1024 x 768
· Microsoft DirectX® 9.0c oder höher (in Windows Vista und XP enthalten)
· Zusätzliche Anforderungen für einzelne Funktionen
· Microsoft® Outlook®, Outlook Express oder eine andere MAPI-kompatible E-Mail-Software (um E-Mails vom Programm aus zu senden)
· Apple® QuickTime® 7 oder höher (um .mov-Filmdateien zu spielen)