Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507-118074 Herst.-Nr.: 13524376 EAN: 0037648622738 |
| |
|
|  |  |
 | Symantec Backup Exec System Recovery 8.0 SBS Server Edition, Win, ML Artikeldetails: - Kategorie : Backupsoftware
- Lizenztyp : Vollversion
- Anzahl Lizenzen : 1 SBS Server
- Sprache(n) : Deutsch
- Medium : CD-Rom
- Pakettyp : Box
- Plattform : Windows
- Sonstiges : Optionen (Erweitereungen) ebenfalls lieferbar.
Symantec Backup Exec System Reco Symantec Backup Exec System Recovery Windows Small Business Server Edition Symantec Backup Exec System Recovery 8 Windows Small Business Server Edition ist der führende Standard bei der vollständigen Wiederherstellung von Windows-Systemen. Die Lösung kann Systeme in nur wenigen Minuten anstatt von mehreren Stunden oder Tagen wiederherstellen, selbst auf unterschiedlicher Hardware oder in virtuellen Umgebungen. Darüber hinaus bietet die neue Version flexible Offsite-Schutzsicherungen, erweiterte Funktionen für die Wiederherstellung sowie Integration in Sicherheits- und Systemverwaltungslösungen von Symantec. Wichtige Funktionen - Vollständige Wiederherstellung von Windows Small Business Server in wenigen Minuten auf identischer oder ungleicher Hardware und in virtuellen Umgebungen mithilfe der Restore Anyware-Technologie. - Schnelle, granulare Wiederherstellung (Granular Recovery) von Exchange-Nachrichten, SharePoint-Dokumenten oder Dateien und Ordnern über eine gemeinsame Benutzeroberfläche mit mehreren Registerkarten mithilfe der Granular Restore Option. - Offsite-Datensicherungen auf einen FTP-Speicherort oder eine sekundäre Festplatte - Umfangreiche Konvertierungsfunktionen für die Virtualisierung direkt in VMDK- oder VHD-Dateien. Vorteile - Wiederherstellen kompletter Systeme selbst von Systemen ohne Betriebssystem (Bare-Metal) innerhalb von Minuten, so dass strenge Anforderungen an die Wiederherstellzeit leicht erfüllt werden können. - Vermeiden von Backup-Fenstern durch Erfassen des gesamten Windows-Systems bei laufendem Betrieb ohne die Benutzerproduktivität oder Anwendungsnutzung zu beeinträchtigen. - Erweitert und vereinfacht die Funktionen eines Unternehmens für die Daten- und Systemwiederherstellung sowie für die Datenrettung. - Zentrale Verwaltung sämtlicher Backup- und Wiederherstellungsaufgaben für mehrere Server innerhalb des gesamten Unternehmens (über Backup Exec System Recovery Manager). Systemanforderungen: Unterstützte Betriebssysteme - Windows 32-Bit- oder 64-Bit-Betriebssysteme: Windows Small Business Server 2000 oder 2003
Prozessor - Mindestens 233 MHz oder nach Anforderung des Betriebssystems
RAM-Anforderungen für alle Plattformen Speicheranforderungen pro Schlüsselkomponente: - Backup Exec System Recovery Agent: 256 MB
- Backup Exec System Recovery-Benutzeroberfläche und Recovery Point Browser: 256 MB
- Symantec Recovery Disk: Mindestens 512 MB (fest zugeordnet) oder mindestens 768 MB (fest zugeordnet) für die mehrsprachige Version von Symantec Recovery Disk
- Backup Exec System Recovery LightsOut Restore: 1 GB
Freier Festplattenspeicher - Zirka 250 bis 300 MB für das gesamte Produkt, abhängig von der Sprache des zu installierenden Produkts
- Microsoft .NET Framework 2.0: 280 MB freier Festplattenspeicher für 32-Bit-Computer und 610 MB für 64-Bit-Computer
- Wiederherstellungspunkte: Ausreichend freier Festplattenspeicher auf einer lokalen Festplatte oder einem Netzwerk-Server für die Speicherung von Wiederherstellungspunkten
- Backup Exec System Recovery LightsOut Restore: 2 GB
CD- oder DVD-Laufwerk - Unterstützt werden Laufwerke mit einer beliebigen Geschwindigkeit, das Laufwerk muss jedoch vom BIOS gestartet werden können, um die Symantec Recovery Disk CD-ROM zu starten.
- Backup Exec System Recovery verwendet Gear Software-Technologie. Auf der folgenden Website können Sie überprüfen, ob Ihr CD- bzw. DVD-Brenner kompatibel ist: www.gearsoftware.com.
Software Für die Ausführung von Backup Exec System Recovery ist .NET Framework 2.0 erforderlich. Falls .NET Framework noch nicht installiert ist, erfragt Backup Exec System Recovery, ob das Programm installiert werden soll. Virtuelle Plattformen (für konvertierte Wiederherstellungspunkte) - VMware ESX Server 2.5 und 3.0
- VMware Infrastructure 3 (ehemals ESX Server)
- VMware GSX Server 3.1 und 3.2
- VMware Server 1.0 (ehemals GSX Server)
- VMware Workstation
- Microsoft Virtual Server 2005 R2
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Small Business Server Edition, Backup Exec System Recovery 8.0, Symantec, Vollversionen/Updates, Software |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 399,75* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 399,93* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 402,91* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 403,77* |  |  |  | Future-X_Software | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket | € 4,90* | € 420,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Future-X_Software |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software |  | Versand von Future-X_Software |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 500,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 149,72* | € 178,17 | Ähnlich |  | | | € 14,76* | € 17,56 | Ähnlich |  | | | € 16,79* | € 19,98 | Ähnlich |  | | | € 12,69* | € 15,10 | Ähnlich |  | | Seagate STM901203OTD3E1-RK | € 66,25* | € 78,84 | Ähnlich |  | | | € 104,66* | € 124,55 | Ähnlich |  | | | € 587,87* | € 699,57 | Ähnlich | | | | € 475,36* | € 565,68 | Ähnlich |  | | | € 258,08* | € 307,12 | Ähnlich |  | | | € 15,15* | € 18,03 | Ähnlich |  | | | € 12,06* | € 14,35 | Ähnlich |  | | | € 8,22* | € 9,78 |
|  |  |
|
 |
|
|