Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Corel WinDVD 9 Plus Blu-Ray, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Corel WinDVD 9 Plus Blu-Ray, Win, D
Artikel-Nr.:  507-117943
Hersteller:  Corel
Herst.-Nr.:  WD9PLBDDEPC
EAN:  0735163118766

Corel WinDVD 9 Plus Blu-Ray, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie : Player
  • Lizenztyp : Vollversion
  • Anzahl Lizenzen : 1 Benutzer
  • Sprache(n) : Deutsch
  • Medium : CD / DVD Rom
  • Pakettyp : Box
  • Plattform : Windows
  • Sonstiges : -

Corel WinDVD 9 Plus Blu-Ray

Produktbeschreibung:

Die DVD-, Blu-ray Disc- und Video-Wiedergabesoftware Corel® WinDVD® 9 Plus Blu-ray bietet digitale Unterhaltung in höchster Qualität. Sie können nicht nur Blu-ray- und HD DVD-Discs auf Ihrem PC abspielen, dank der Hochskalierung auf HD-Qualität lässt sich auch für Standard-DVDs eine bisher ungekannte Wiedergabequalität erzielen. Die Batterieoptimierungsfunktion verspricht überdies auch auf dem Laptop erhöhten Komfort. Und eigene Videos, die mit einem hochauflösenden AVCHD™-Camcorder aufgenommen wurden, lassen sich ebenfalls mühelos wiedergeben. WinDVD 9 Plus Blu-ray bietet das ultimative DVD- und Video-Wiedergabeerlebnis für anspruchsvolle Anwender. 

Modernste DVD- und Videowiedergabe

  • Unterhaltung – Wiedergabe von Blu-ray Discs bzw. HD DVDs auf dem PC. Auch Standard-DVDs lassen sich dank modernster Hochskalierung und Bewegungsoptimierung in beeindruckender HD-Qualität abspielen.
  • Filme unterwegs genießen – Sie können Ihre Filme abspielen, wo und wann Sie wollen. Einzigartige Laptop-Funktionen stellen sicher, dass Sie nie das Ende eines Filmes verpassen!
  • Erinnerungen – Sie können auch Ihre mit dem AVCHD-Camcorder aufgenommenen hochauflösenden Filme in voller Qualität genießen.

Wiedergabe von Blu-ray Disc und HD DVD

  • Das ultimative HD-Unterhaltungserlebnis auf Ihrem Laptop oder Desktop. Genießen Sie Ihren Lieblingsspielfilm oder von Ihnen selbst aufgenommene Blu-ray- bzw. HD DVD-Filme.

Unterstützung interaktiver Inhalte

  • Dank der vollständigen Unterstützung der erweiterten Navigationselemente von BD-J und HD DVD können Sie alle Vorteile dieser interaktiven Funktionen nutzen und auf Pop-Up-Menüs oder Bild-in-Bild-Funktionen zugreifen, ohne den Film unterbrechen zu müssen.
  • Kopierschutzkonform – Um auch künftig eine sorgenfreie Wiedergabe sicherzustellen, werden HDCP, AACS und BD+ unterstützt.

WinDVD Hi-Definition Advisor

  • Mithilfe des WinDVD Hi-Definition Advisor können Sie feststellen, ob Ihr System die Wiedergabe von Blu-ray Disc- bzw. HD DVD-Filmen unterstützt. Das Herunterladen und Installieren des Hi-Definition Advisors nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.

    Das Tool kann für Windows® XP mit Service Pack 2 und Windows Vista® benutzt werden.


Wiedergabe von Standard-DVDs in HD-Qualität!

  • Einzigartige All2HD-Hochskalierung – Standard-DVDs werden in kristallklare High-Definition-Videos mit brillanten Farben und hervorragender Bildschärfe verwandelt.
  • Digital Natural Motion – Um eine absolut reibungslose Wiedergabe zu gewährleisten, stehen Ihnen verschiedene Voreinstellungen zur Wahl.

Laptop-freundlich

  • Verlängerte Wiedergabezeit dank Batterie-Optimierung
  • Mit der einzigartigen Zeitraffer-/Zeitlupen-wiedergabe verpassen Sie nie wieder ein Ende eines Filmes.

Umfassende Formatunterstützung

  • Beliebte Formate – Unterstützt werden DVD-Video, DivX®, RealPlayer®, QuickTime®, Windows Media®, H.264 und AVI.

Elegante Benutzeroberfläche

  • Die neue, hochmoderne Oberfläche von WinDVD 9 fügt sich nahtlos in Ihren Windows® XP- oder Vista®-Desktop ein.
  • Sie werden von den benutzerfreundlichen und klaren Steuerelementen begeistert sein.

... > Vollversionen/Updates > Corel > Corel Sonstige
Weitere Suchbegriffe: Corel Sonstige, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
Future-X_Software 1 Tag pro Paket € 4,90* € 48,41*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 49,94*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 50,48*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 50,55*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 51,49*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  48,41* €  57,61 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Corel WinDVD 9 Plus, Win, D
Corel
WD9PLDEPC
€ 31,32* € 37,27
Ähnlich
Corel WinDVD 9 Standard, Win, D
Corel
WD9DEPC
€ 19,65* € 23,38
Ähnlich HDD/64GB SSD f ThinkPad (43N3400)
Lenovo
43N3400
€ 631,69* € 751,71
Ähnlich Lancom 1751 UMTS Annex B VPN-Router (LS61621)
Lancom
LS61621
€ 695,68* € 827,86
Ähnlich Linksys 24-port 10/100 + 4-port 10/100/1 (SLM224G4PS-G5)
Cisco
SLM224G4PS-G5
€ 265,25* € 315,65
Ähnlich Linksys 48-port 10/100 + 4-port 10/100/1 (SLM248G4PS-G5)
Cisco
SLM248G4PS-G5
€ 449,27* € 534,63
Ähnlich Linksys Switch, 8ports, 10/100 FEthernet (SFE1000P-EU)
Cisco
SFE1000P-EU
€ 180,21* € 214,45
Ähnlich Linksys Wless-N Home Router ( deutsche R (WRT160N-DE)
Cisco
WRT160N-DE
€ 60,68* € 72,21
Ähnlich MemStick PRO Duo 4 GB Mark2 with Adaptor (MSMT4G)
Sony
MSMT4G
€ 33,80* € 40,22
Ähnlich MemStick PRO Duo 8 GB Mark2 with Adaptor (MSMT8G)
Sony
MSMT8G
€ 60,45* € 71,94
Ähnlich MS PRO Duo 1 GB Mark2 with Adaptor (MSMT1G)
Sony
MSMT1G
€ 17,21* € 20,48
Ähnlich MS PRO Duo 2 GB Mark2 with Adaptor (MSMT2G)
Sony
MSMT2G
€ 21,99* € 26,17
Ähnlich Xcelsius Upgrade 2008 UPG/NON (2204720)
k.A.
2204720
€ 283,61* € 337,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG