Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Corel WinDVD 9 Plus, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Corel WinDVD 9 Plus, Win, D
Artikel-Nr.:  507-117942
Hersteller:  Corel
Herst.-Nr.:  WD9PLDEPC
EAN:  0735163117370

Corel WinDVD 9 Plus, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie : Player
  • Lizenztyp : Vollversion
  • Anzahl Lizenzen : 1 Benutzer
  • Sprache(n) : Deutsch
  • Medium : CD / DVD Rom
  • Pakettyp : Box
  • Plattform : Windows
  • Sonstiges : -

Corel WinDVD 9 Plus

Produktbeschreibung:

Die DVD- und Video-Wiedergabesoftware WinDVD® 9 Plus bietet digitale Unterhaltung in höchster Qualität. Die Hochskalierung auf HD-Qualität ermöglicht ein ungekanntes DVD-Erlebnis. Die Laptop-Optimierungen versprechen erhöhten Komfort bei der Wiedergabe unterwegs. Auch eigene, von AVCHD™-Camcordern stammende Videos lassen sich abspielen. WinDVD 9 bietet das ultimative DVD- und Video-Wiedergabeerlebnis für anspruchsvolle Anwender, für die nur das Beste gut genug ist.

Modernste DVD- und Videowiedergabe

  • Unterhaltung: Standard-DVDs in fantastischer HD-Auflösung wiedergeben – mit modernster Hochskalierung und Bewegungsoptimierung
  • Filme unterwegs: Spielen Sie Ihre Filme ab, wo und wann Sie wollen. Dank einzigartiger Laptop-Funktionen verpassen Sie nie das Ende!
  • Erinnerungen: Genießen Sie Ihre mit einem AVCHD™-Camcorder aufgezeichneten Home-Videos in High Definition.

Machen Sie aus Ihren DVDs HD-Videos!

  • Einzigartige All2HD-Hochskalierung: Verwandelt Standard-DVDs in HD-Videos mit brillanten Farben und hervorragender Bildschärfe.
  • Digital Natural Motion: Wählen Sie aus einer Reihe von Voreinstellungen für eine optimale Wiedergabe.

Laptop-tauglich

  • Verlängerte Wiedergabezeit dank Batterie-Optimierung
  • Mit der einzigartigen Zeitraffer-/Zeitlupen-wiedergabe verpassen Sie nie wieder das Ende.

Umfassende Formatunterstützung

  • Gängige Formate: Unterstützt DVD-Video, DivX®, RealPlayer®, QuickTime®, Windows Media®, H.264 und AVI.

Attraktives Design

  • Die neue hochmoderne Oberfläche von WinDVD 9 fügt sich nahtlos in Ihren Windows® XP- oder Vista®-Desktop ein.
  • Sie werden von den benutzerfreundlichen und klaren Steuerelementen begeistert sein.

Systemanforderung:

  • Windows® XP SP2, Windows Vista®
  • Prozessor-Mindestanforderung:
    • Windows® XP: Intel® Pentium® III 800 MHz oder ein entsprechender AMD Athlon™ Prozessor
    • Windows Vista®: Intel® Pentium® 4 1,0 GHz oder ein entsprechender AMD Athlon™ Prozessor
  • Empfohlener Prozessor:
    • Intel® Pentium® 4 2,8 GHz oder eine entsprechende Version von AMD Athlon® (oder höher)
  • Mindestens 256 MB Systemspeicher (512 MB empfohlen)
  • 200 MB Festplattenspeicher für die Programminstallation
  • 4:3- oder 16:9-Bildschirm (Widescreen)
  • AGP- oder PCI-Express-Grafikkarte/-Beschleuniger mit DirectDraw™-Overlay-Unterstützung
  • Windows®-kompatible Soundkarte und Stereolautsprecher (PCI oder integrierte Audiokarte)
  • Laufwerk für DVD-ROM, DVD-ROM/CD-RW-Kombination, DVD-R/RW, DVD+RW oder DVD-RAM

Formatunterstützung

  • Disc: DVD-Video, VCD, SVCD, Mini-DVD (DVD auf CD), WMV-HD, Audio-CD
  • Video: MPEG-1, 2, 3GPP/3GPP2, DivX®, Windows Media®, AVI, RealPlayer®, QuickTime®, HDV, MPEG-2 HD
  • Audio: Dolby Digital®, MP3, AAC, MPA, M2A, WAV, WMA, DTS®, LPC

... > Vollversionen/Updates > Corel > Corel Sonstige
Weitere Suchbegriffe: Corel Sonstige, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Future-X_Software 1 Tag pro Paket € 4,90* € 31,32*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 32,70*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 33,04*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 33,66*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 33,76*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  31,32* €  37,27 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich AXIS 212 PTZ-V (0280-002)
Axis
0280-002
€ 519,16* € 617,80
Ähnlich Belinea b.book 6 15.4" Intel Core 2 Duo (271036)
Maxdata
271036
€ 1.218,09* € 1.449,53
Ähnlich
Corel WinDVD 9 Plus Blu-Ray, Win, D
Corel
WD9PLBDDEPC
€ 48,41* € 57,61
Ähnlich
Corel WinDVD 9 Standard, Win, D
Corel
WD9DEPC
€ 19,65* € 23,38
Ähnlich HP HD 250GB SATA Festplatte (AK072AA)
HP
AK072AA
€ 178,73* € 212,69
Ähnlich HP Parallel Port Adapter (KD061AA)
HP
KD061AA
€ 20,82* € 24,78
Ähnlich HP Single Channel 8GB/s 81PCI-E FC HBA (AK344A)
HP
AK344A
€ 733,09* € 872,38
Ähnlich HP Synchronisations- Ladekabel erweitert (FB112AA)
HP
FB112AA
€ 27,67* € 32,93
Ähnlich Li/ASA 5500 Adv EndPoint Ass f SSL VPN (ASA-ADV-END-SEC=)
Cisco
ASA-ADV-END-SEC=
€ 459,03* € 546,25
Ähnlich NG 24x10/100/1000 Smart Managed Gigabit (GS724AT-100EUS)
Netgear
GS724AT-100EUS
€ 321,47* € 382,55
Ähnlich Rack Mount Kit/ASA 5505 (ASA5505-RACK-MNT=)
Cisco
ASA5505-RACK-MNT=
€ 165,66* € 197,14
Ähnlich SP/IBM Voltage Regulator x-series (24R2696)
IBM
24R2696
€ 160,47* € 190,96
Ähnlich USB Stick 16384MB COR Voyager 2.0 GT (CMFUSB2.0-16GBGT)
k.A.
CMFUSB2.0-16GBGT
€ 59,60* € 70,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG