Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Buhl SceneoTVCentral V4, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Buhl SceneoTVCentral V4, Win, D
Artikel-Nr.:  507-117926
Hersteller:  Buhl Data
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  9783866210905

Buhl SceneoTVCentral V4, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: TV-Aufnahme
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD / DVD Rom
  • Pakettyp: Box
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Buhl Sceneo TVCentral V4

 

Produktbeschreibung: 

TVcentral V4
Machen Sie Ihren PC zur Unterhaltungs-Maschine, z.B. für den Einsatz im Wohnzimmer. TVcentral ist die flexible Alternative zum Microsoft Media Center. Mit TVcentral gestalten Sie alles nach Ihren Wünschen. Funktionen, Bedienung und Aussehen Ihres Mediacenters - alles genau so, wie Sie es sich wünschen.

Gemeinsam unschlagbar
TVcentral wurde nicht im stillen Kämmerlein entwickelt. Jede Funktion in TVcentral wurde mit den Nutzern diskutiert und dann umgesetzt. Das ist User Driven Development: mit den Anwendern, für die Anwender. So entsteht ein einzigartiges Mediacenter.

Individuell
Nichts ist langweiliger als das Einheitsblau der meisten Mediacenter. TVcentral ist anders, TVcentral ist individuell. Gestalten Sie "Look & Feel" nach Ihren Wünschen. Wählen Sie die Bedienung, die am Besten zu Ihren Gewohnheiten passt.

Universell
Analog, DVB-S, -S2, -C oder -T? Machen Sie sich keine Gedanken um TV-Standards. TVcentral unterstützt alle Empfangsarten inklusive HDTV und PayTV per Smartcard. Die perfekte Unterhaltungszentrale, optimal zu entspannten Ansehen und bequemen Aufnehmen.

1. Einfach
Mit TVcentral verwalten Sie ganz einfach große Datenbestände, egal wie umfangreich Ihr Musikarchiv auch ist. Durch die Verwaltung von Fotos, Musik und Filmen mit Hilfe von Datenbanken, kann auf Hunderttausende von Dateien performant zugegriffen werden. Noch mehr Ordnung? Kein Problem! Bonavista bringt Übersicht in ungeordnete Musik-, Film- oder Bildbestände. Bonavista kann Musik und Filmdaten ergänzen und vereinheitlichen oder Bildern eigene Schlüsselworte und Kataloge zuweisen.

2. Genial
Mit TVcentral gestalten Sie Ihr persönliches Wohnzimmersystem. Alle Menüs und Selektionsstufen lassen sich frei einstellen und auf die individuellen Vorstellungen hin einrichten. Ganz individuell, mit eigenen Bereichen für verschiedene Benutzer. So hat mit TVcentral jedes Familienmitglied einen eigenen Zugang zu seinen Filmen, Bildern und CDs. Alles in einem System, optimal sortiert.

3. Aktuell
Damit Sie nichts verpassen, ist der elektronische Programmführer jetzt inklusive. Immer tagesaktuelle Informationen zu mehr als 100 TV-Sendern für bis zu drei Wochen im Voraus. Natürlich inklusive PayTV-Programm und den wichtigsten Sendern aus den Nachbarländern, z.B. aus Österreich und der Schweiz. Neue Programmversionen bekommen Sie ganz automatisch, den TVcentral wird stetig weiterentwickelt. Und Sie können daran teilhaben!

Systemanforderung:

  • Pentium IV, 2 GHz. 512 MB RAM. 
  • Festplatte: 50 MB. 
  • TV-Karte: Digitale Karte, z.B. von Avermedia, Hauppauge, KNC One, Satelco,
  • Pinnacle, Terratec, Technotrend und/oder analoge Karte mit Hardware-Encoder (PVR-Karte). 
  • Installierter MPEG-2 Decoder (z.b. Cyberlink PowerDVD 6). 
  • Online-Verbindung (Breitband) für den Download der EPG-Programminformationen. 
  • Windows XP Service Pack 2 oder Vista.

... > Vollversionen/Updates > Buhl Data > Buhl
Weitere Suchbegriffe: Buhl, Buhl Data, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 33,19*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  33,19* €  39,50 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Buhl Sceneo Vista TV, OEM, Win, D
Buhl Data
KW40490oem
€ 21,76* € 25,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG