Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WISO Vermieter 2009, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
WISO Vermieter 2009, Win, D
Artikel-Nr.:  507-117924
Hersteller:  Buhl Data
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  9783866210660

WISO Vermieter 2009, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Kaufm. Software
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: Box
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

WISO Vermieter 2009

Produktbeschreibung:

 

An alle Vermieter, die ihre jährliche Nebenkostenabrechnung in Zukunft selber machen möchten!

Die "zweite Miete" führt häufig zu Ärger

 

Rund 300.000 Mietrechtsfälle werden alljährlich vor Gericht verhandelt. Keine andere Sache führt Privatpersonen so häufig vor den Kadi, wie Ärger um Kündigung, Mieterhöhung und Nebenkostenabrechnung.

Das Grundproblem ist eine komplizierte und sich häufig in Details ändernde Rechtssituation. Für "Vollzeit-Vermieter" mit großen Mietshäusern kein Problem. Aber für die vielen privaten Vermieter mit nur einer Einlieger- oder Eigentumswohnung ist das ein Tanz auf dem juristischen Drahtseil.

Deshalb hat WISO jetzt einen Software-Ratgeber entwickelt, der für private Vermieter mit bis zu zehn Wohnungen bzw. Garagen die jährliche Nebenkostenabrechnung einfach und entsprechend der aktuellen Gesetzeslage übernimmt.

 

So arbeiten Sie mit dem WISO Vermieter 2009

"Vor die Tugend haben die Götter den Schweiß gesetzt" schrieb der griechische Dichter Hesiod 700 vor Christus. Angewendet auf das Thema "Nebenkostenabrechnung" bedeutet das: Sie müssen zunächst die Stammdaten für das Wohnobjekt und die Mieter eingeben. Dazu fragt Sie der WISO Vermieter Schritt für Schritt die notwendigen Daten zum Gebäude, den Wohnungen sowie den Vertragsbestimmungen ab.Rechnungen von den Stadtwerken, Heizöllieferant, Schornsteinfeger etc. geben Sie ein oder importieren diese Daten aus dem Finanzprogramm WISO Mein Geld. Mieterwechsel und Leerstände können Sie ganz einfach hinzufügen. Die Zuordnung und Interpretation der Informationen übernimmt der WISO Vermieter automatisch für Sie.

 

Sie erledigen die Dateneingabe, WISO Vermieter macht den Rest und legt die Daten korrekt nach aktueller Gesetzeslage auf Mieter und Eigentümer um. Oder erstellt Ihnen notwendige Berichte z.B. Zwischenabrechnungen, taggenaue Auszugsabrechnung, Ermittlung der optimalen Betriebskostenvorauszahlung.

 

Den Jahresabschluss für die Geschäftsjahre 2007 und 2008 erledigt der WISO Vermieter jetzt ganz einfach per Mausklick. Sie müssen die gedruckten Abrechnungsbögen nur noch dem Mieter aushändigen - und fertig! Und damit sie mit einem Schlag auch direkt die Steuererklärung für ihre Mieteinkünfte vom Tisch haben, übernehmen Sie Ihre Daten am Jahresende einfach ins WISO Sparbuch. Alles passend, alles einfach, alles drin.

 

Was kann abgerechnet werden?

  • Grundsteuer (u.a. laufende öffentliche Lasten des Grundstücks)
  • Wasserversorgung (inkl. Kosten für Anmietung, Wartung und Betrieb von entsprechenden Geräten).
  • Abwasser (inkl. der Kosten für entsprechende Entwässerungssysteme)
  • Heizkosten (also Brennstoffe, Unterhalt der Heizanlage, Schornsteinfeger etc.)
  • Warmwasser (inkl. Reinigung von Warmwasseranlagen und Wartung)
  • Verbundene Heizungs- und Warmwasseranlagen
  • Aufzugskosten
  • Straßenreinigung und Müllabfuhr
  • Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung
  • Gartenpflege (unabhängig davon, ob die Mieter den Garten benutzen dürfen)
  • Außenbeleuchtung und Beleuchtung von allgemein zugänglichen Hausbereichen
  • Schornsteinreinigung nach Gebührenordnung
  • Sach- und Haftplichtversicherung für die Immobilie
  • Hausmeister-Kosten
  • Antennen- bzw. Kabelkosten
  • Waschraumkosten (Waschküche)
  • Sonstige Kosten die dem Betrieb der Immobilie dienen und nicht anders erfasst sind, soweit sie im Mietvertrag explizit geregelt sind

Systemanforderungen:

Pentium Prozessor 1 GHz, Windows 2000, XP oder Vista, mind. 256 MB Arbeitsspeicher, mind. 50 MB Festplattenspeicher

... > Vollversionen/Updates > Buhl Data > WISO
Weitere Suchbegriffe: WISO, Buhl Data, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 14 Tage € 4,90* € 26,47*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  26,47* €  31,50 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
WISO Vermieter 2008, Win, D
Buhl Data
KW40494
€ 26,47* € 31,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG