Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reallusion CrazyTalk 5, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Reallusion CrazyTalk 5, Win, D
Artikel-Nr.:  507-117806
Hersteller:  Reallusion
Herst.-Nr.:  1007-00175-00
EAN:  4250082405484
Suchbegriffe:
3D-Software

Reallusion CrazyTalk 5, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie : Gesichtsanimations-& LipSync-Software
  • Lizenztyp : Vollversion
  • Anzahl Lizenzen : 1 Benutzer
  • Sprache(n) : Deutsch
  • Medium : CD / DVD Rom
  • Pakettyp : Box
  • Plattform : Windows
  • Sonstiges : -

Reallusion CrazyTalk 5

Prdouktbeschreibung:

Erstellen Sie mit CrazyTalk sprechende und realistisch animierte 3D-Gesichter aus beliebigen Fotos. Bereichern Sie Ihre Video- und Web-Projekte oder erzeugen Sie originelle Videogrüße, die Sie auch als Handy-Video für MMS oder Videoklingeltöne verwenden können. Sie brauchen nur ein einzelnes Foto und Ton, den Sie entweder selbst aufnehmen oder einfach importieren. Mit CrazyTalks intuitiver Oberfläche fügen Sie kinderleicht Überblendeffekte, animierte Illustrationen und sogar beliebige Gefühlsausdrücke /Stimmungen hinzu. Die leistungsstarke Gesichts-Morph- und LipSync-Technologie sorgt für beeindruckende sprechende 3D-Darsteller, virtuelle Führer/Guides oder Moderatoren die Ihr Publikum begeistern werden.

Funktionsbeispiele:

Facetrix, fotobasierte 3D- Gesichtsmorphtechnologie CrazyTalks branchenführende 3D-Foto-Morphing-Technik lässt Sie jedes Gesichtsfoto importieren und lässt dieses in einem einfachen Anpassungsprozess lebendig werden. Einmal in CrazyTalks 3D-Kopf-Bezugssystem eingebunden, ist ihr redender Charakter in der Lage lippensynchron zu sprechen und unbegrenzt Gefühlsausdrücke und Gesten zur Schau zu stellen.

Expressix, Sprechanimationstechnologie CrazyTalks Sprachtechnologie, Expressix, analysiert den Ton Ihrer gesprochenen Nachricht und liefert lippensynchrone Sprachausgabe zwischen dem Charakter und der Aufnahme. Sie können auch animierte Comic-Effekte hinzufügen, um Ihrer Nachricht noch mehr Ausdruck zu verleihen. Nehmen Sie Ihre eigene Stimme auf, um Sprachnachrichten zu erzeugen. Um eine Sprachnachricht zu erzeugen, können Sie Ihre eigene Stimme aufnehmen, eine Wave-Datei importieren oder eine Textnachricht eingeben. Anschließend können Sie Ihre Stimme mit den Audio-Morphing-Filtern abgleichen.

Verwenden Sie die sprechenden Köpfe aus CrazyTalk in iClone, dem 3D-Figurenanimationstool Lassen Sie Ihre Charaktere jetzt noch ausdrucksstärker und lebendiger agieren. Mit CrazyTalk stehen Ihren iClone-Figuren noch mehr Gefühlsausdrücke und zahlreiche neue Änderungsmöglichkeiten für Mimik und Stimme zur Verfügung. iClone-Anwender können sprechende Köpfe und Sprachskripte, die mit CrazyTalk erstellt wurden, bequem importieren. Sparen Sie sich die Zeit, Gesichter anzupassen, und bereichern Sie Ihre iClone-Figuren mit CrazyTalks noch realistischer animierten, sprechenden Gesichtern.

Systemanforderung:

Hardware

  • Pentium III 500 MHz (Pentium III 800 MHz oder höher empfohlen)
  • 128 MB RAM (256 MB oder höher empfohlen)
  • 300 MB Festplattenspeicher (500 MB oder höher empfohlen)
  • Duplex-Soundkarte
  • Grafikkarte
  • Tastatur/Maus/Mikrofon/Lautsprecher

Betriebssystem

Microsoft Windows 2000/XP/Vista     

Browsers

Internet Explorer 5 oder höher     

Verschiedenes

DirectX 9 & WMEncoder 9 werden für den WMV-Export benötigt

... > Software > Vollversionen/Updates > Reallusion
Weitere Suchbegriffe: Reallusion, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 28,82*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  28,82* €  34,30 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Reallusion CrazyTalk Pro 5 Upgrade, Win, D
Reallusion
1007-00178-00
€ 58,40* € 69,50
Ähnlich
Reallusion CrazyTalk Pro 5, Win, D
Reallusion
1007-00146-00
€ 94,03* € 111,90
Ähnlich
Reallusion iClone 2.x Studio, Upgrade, Win, D
Reallusion
1007-00145-00
€ 87,82* € 104,51
Ähnlich
Reallusion iClone 2.x Studio, Win, D
k.A.
1007-00143-00
€ 132,35* € 157,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG