Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reallusion iClone 2.5 Studio, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
Reallusion iClone 2.5 Studio, Win, D
Artikel-Nr.:  507-117804
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  1007-00143-00
EAN:  4250082404982
Suchbegriffe:
3D-Software

Reallusion iClone 2.5 Studio, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie : 3D Animations Software
  • Lizenztyp : Vollversion
  • Anzahl Lizenzen : 1 Benutzer
  • Sprache(n) : Deutsch
  • Medium : CD / DVD Rom
  • Pakettyp : Box
  • Plattform : Windows
  • Sonstiges : Benötigt 3D Beschleuniger Karte

Reallusion iClone 2.5x Studio

Produktbeschreibung:

Meistern Sie 3D Echtzeit Filmerstellung mit iClone 2! Professionelle Charaktererstellung, visuelle Effekte in Echtzeit und leistungsstarke Werkzeuge für Filmproduzenten ermöglichen es jetzt jedem sprechende, animierte Charaktere, Bekleidung, 3D Szenen und Spezialeffekte für einen animierten Film zu erstellen.
iClone 2.x lüftet das Geheimnis der 3D-Videoanimations Technologie!

iClone 2.x mit innovativer Charaktererstellung, visuellen Echtzeiteffekten und professionellen, leistungsstarken Werkzeugen für Filmemacher ermöglicht es jedem Anwender, auf einfache Weise einen vollständigen animierten Film zu erstellen. Erstellen Sie mit iClone 2 animierte Charaktere, realistische Kostüme und Bekleidungen, phantastische Landschaften und Spezialeffekte und fügen Sie diese mit wenigen einfachen Schritten in Ihren Film ein. Die weiterentwickelten G2-Charaktere mit CloneCloth™-Technologie bieten realistische, flüssige Bewegungen und sind ausgestattet mit individueller, kreativer Bekleidung. Darüber hinaus können visuelle Partikel- und Spezialeffekte direkt angesteuert sowie über 40 Voreinstellungen individuell angepasst werden. Mit der einzigartigen LivePlants-Technologie können Sie Ihrer virtuellen Umgebung natürlich wirkende Wälder, Gräser und Pflanzen hinzufügen. Nutzen Sie LivePlants als Möglichkeit, um Ihren Filmen noch mehr Realität zu verleihen.

Filmproduzenten können nun in Echtzeit dynamische 3D-Videos erstellen. Jeder kann einen Film “besetzen” und eigene Avatare, Kulissen, Kostüme und Requisiten erstellen. Kameraeinstellung, Belichtung, Gestaltung kann schnell und leicht definiert werden. iClone 2 erstellt ein vollständiges Filmstudio das sich mit Ihren Anforderungen und Wünschen entwickelt.

Die einfache Nutzung der Zeitleiste ermöglicht dem User die volle Kontrolle über Szenenerstellung und Regieanweisungen. Unterstützt wird der User durch 'what-you-see-is-what-you-get' Echtzeit-Kamera Perspektive und Key-Frame Belegung.

Hauptfunktionen

·         Akteure erstellen

·         Charaktere bearbeiten & animieren

·         Szenen und Kulissen erstellen

·         Filme erstellen und aufnehmen

·         Materialien

·         Spezialeffekte (SFX)

·         Rendering & Ausgabe

·         Entwickler Tools & Plug-ins

Systemanforderung:

·         Pentium III 600 MHz (empfohlen: Pentium IV 1 GHz oder höher)

·         256 MB RAM (empfohlen: 512 MB RAM oder höher)

·         1 GB Festplatte (empfohlen: 5 GB oder mehr)

·         Farbqualität: High Color (24-Bit) oder True Color (32-Bit)

·         Grafikkarte*: Unterstützung von DirectX 8.1(9.0 oder höher) und Shader 1.0 für optimale Darstellung

·         Videospeicher: 32 MB RAM (empfohlen: 64 MB RAM oder höher)

·         Soundkarte / Tastatur / Maus / Lautsprecher

·         Für die Online-Aktivierung wird ein Internetanschluss benötigt

·         *SiS-Chipsets werden nicht unterstützt.

·         Betriebssystem Microsoft Windows 2000/XP/Vista

·         Browser Internet Explorer 5 oder höher

·         Benötigt wird eine 3D Beschleuniger Grafikkarte

3D-Beschleuniger

iClone benötigt einen 3D-Beschleuniger (3D-Grafikkarte/integrieter Chipsatz), DirectX 8.1 (oder höher) und Pixle Shader 1.0, um das 3D-Rendern vollkommen zu machen. Allgemein bilden ATI Radeon 8500 und nVidia GeForce 5200FX die Basis. Sie sollten sicherstellen, dass Sie die neueste Treiberversion für Ihre Grafikkarte oder den Chipsatz installiert haben. Bei den Treibern auf der CD-ROM, die Ihrer Grafikkarte mitgeliefert wird, handelt es sich eventuell nicht um die neuesten Treiber. Sie sollten daher auf den Websites der Hersteller nach Updates suchen.

... > Software > Vollversionen/Updates > Reallusion
Weitere Suchbegriffe: Reallusion, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
€ 4,90*
€ 132,35*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,35*
€ 157,50
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Reallusion
1007-00175-00
€ 28,82*
€ 34,30
Ähnlich
Reallusion
1007-00178-00
€ 58,40*
€ 69,50
Ähnlich
Reallusion
1007-00146-00
€ 94,03*
€ 111,90
Ähnlich
Reallusion
1007-00145-00
€ 87,82*
€ 104,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG