Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Roxio Copy & Convert, Win, ML


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Roxio Copy & Convert, Win, ML
Artikel-Nr.:  507-117428
Hersteller:  Roxio
Herst.-Nr.:  233300EU
EAN:  0815227007585

Roxio Copy & Convert, Win, ML

Artikeldetails:

  • Kategorie : Konverter
  • Lizenztyp : Vollversion
  • Anzahl Lizenzen : 1 Benutzer
  • Sprache(n) : Multilingual (Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch)
  • Medium : CD-Rom
  • Pakettyp : Box
  • Plattform : Windows
  • Sonstiges : -

Roxio Copy & Convert

Produktbeschreibung:

Mit Roxio Copy & Convert entscheiden Sie, wie Sie Ihre Filme und Musik genießen möchten. Die Software enthält alles, was Sie zum Kopieren, Sichern und Konvertieren Ihrer Lieblingsfilme und -musik für tragbare Medienplayer, Mobiltelefone, das Internet, CD oder DVD benötigen.  Alles in einer einzigen, intuitiven Oberfläche!

Konvertieren Sie fast alles
Mit dem Support aller populären Video- und Audioformate ermöglicht Ihnen Roxio Copy & Convert den Import nahezu beliebiger Videos oder Musiktitel und konvertiert diese in das Format Ihrer Wahl.

Einfaches Indexieren, Durchsuchen und Suchen
Mit Disc Gallery finden Sie die gesuchten Inhalte, ohne alle Datenträger Ihrer Sammlung in das PC-Laufwerk einzulegen.

Sichern Sie Ihre iPod-Musik auf dem PC
Mit Roxio Copy & Convert können Sie einfach Musik von Ihrem PC auf den iPod kopieren und übertragen. Sie können sogar ungeschützte Musik vom iPod auf einen neuen PC verschieben.

Disc-Kopien einfach und komplett
Roxio Copy & Convert verfügt über alle wichtigen Funktionen, die Sie zum Kopieren von CDs, DVDs und sogar Blu-Ray-Discs benötigen. Die Software unterstützt das Kopieren ungeschütztet DVD-Filme und Musik-CDs.

Systemvoraussetzungen:

  • Microsoft® Windows Vista™, Windows® XP mit Service Pack 2 (Home/Pro/MCE), Windows XP Pro x64 Edition
  • Intel® Pentium III mit 500 MHz oder gleichwertiger Prozessor; 128 MB RAM
    1 GB verfügbarer Festplattenspeicher für eine typische Installation aller Komponenten
  • Bis zu 9 GB verfügbarer Festplattenspeicher zum Kopieren von Video-DVDs*
  • 1024 x 768, 16-Bit-Farbgrafikkarte; (True Color mit 24 Bit oder 32 Bit empfohlen)
  • Sound- und Grafikkarten, die mit DirectX 9 oder höher kompatibel sind
  • Windows Media Player 10 oder höher für Windows XP- und Vista-Systeme
  • Microsoft Internet Explorer 6 oder höher 

Zur Installation der Roxio Copy & Convert -Software:

  • Internetverbindung für die Registrierung, Produktaktualisierungen und einige  Funktionen wie die Unterstützung von Gracenote ® MusicID™ (zum
  • Abrufen von Künstler-, Album- und Trackdaten) erforderlich. Anfallende Kosten für den Internetzugang gehen zu Lasten des Benutzers.

Für Unterstützung von tragbaren Windows Media-Playern:

Player, kompatibel mit Windows Media Gerätemanager 9 oder höher

Für iPod-Unterstützung:

iTunes 7.0.2 oder höher

Für PSP:

PSP-Firmware-Version 2.6 oder höher      

Für Unterstützung von TiVo-Dateien:

TiVo Desktop 2.3 oder höher

 

*Kopiert keine verschlüsselten oder kopiergeschützten Discs.  Dieses Produkt hilft Ihnen bei der Reproduktion von Material, für das Sie das Copyright oder eine Kopiergenehmigung vom Copyright-Inhaber haben. Wenn Sie nicht über das Copyright oder eine Kopiergenehmigung vom Copyright-Inhaber verfügen, verletzen Sie möglicherweise Copyright-Gesetze und unterliegen Schadenersatz- und anderen Ansprüchen. Wenn Sie Ihre Rechte nicht genau kennen, wenden Sie sich an Ihren Rechtsbeistand.

... > Software > Vollversionen/Updates > Roxio
Weitere Suchbegriffe: Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 17,23*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  17,23* €  20,50 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG