Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Symantec Norton Ghost 14.0 Update, Win, E


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Symantec Norton Ghost 14.0 Update, Win, E
Artikel-Nr.:  507-117394
Hersteller:  Symantec
Herst.-Nr.:  13567393
EAN:  5397039653921

Symantec Norton Ghost 14.0 Update, Win, E

Artikeldetails:

  • Kategorie : Backup
  • Lizenztyp : Update
  • Anzahl Lizenzen : 1 Benutzer
  • Sprache(n) : Englisch
  • Medium : CD-ROM
  • Pakettyp : Box
  • Plattform : Windows
  • Sonstiges : -

Symantec Norton Ghost 14.0 Update

Produktbeschreibung:

 

Wichtigste Technologien

·         Erstellt Backups des gesamten Systems und bestimmter Dateien

·         Ermöglicht die Wiederherstellung nach Systemausfällen

·         Speichert Wiederherstellungspunkte an externen Speicherorten

·         Integration von Symantec ThreatCon

Produkteigenschaften

·         Vollständiges System-Backup (Festplatten-Image) – Sichert den gesamten Inhalt einer Festplatte oder Partition.

·         Backups von Dateien und Ordnern – Benutzer können jetzt bestimmte Dateien und Ordner auswählen, die sie sichern möchten. Es ist also nicht erforderlich, das gesamte Laufwerk zu sichern.

·         FTP-Backups – Kopiert Wiederherstellungspunkte auf FTP-Verzeichnisse für die vereinfachte Verwaltung ausgelagerter Backups. NEU

·         Offsite-Backup – Sichert Dateien auf an das Netzwerk angeschlossenen Geräten (NAS, Network-Attached Storage). NEU

·         Integration von Symantec ThreatCon – Löst die Erstellung inkrementeller Backups aus, sobald ThreatCon eine bestimmte Gefahrenstufe erreicht. Eine nützliche Funktionen für Computer ohne Virenschutz. NEU

·         Inkrementelle und differenzielle Backups – Sichert nur die Dateien, die geändert wurden.

·         EXKLUSIV! Integration von Google™ Desktop – Mithilfe von Suchfunktionen für Backup-Indizes lassen sich Daten jetzt noch schneller wiederherstellen.

·         LightsOut Restore – Stellt Ihr System mithilfe eines auf der Festplatte gespeicherten Software Recovery Environment wieder her – eine startfähige CD ist nicht erforderlich.

·         EXKLUSIV!: Fernverwaltung – Ermöglicht die Steuerung anderer Norton Ghost-Installationen (ab Version 12.0) in Ihrem lokalen Netzwerk.

·         Fortschrittliche Funktionen für Komprimierung und Verschlüsselung – Reduziert den benötigten Speicherplatz und schützt vertrauliche Dokumente.

 

... > Vollversionen/Updates > Symantec > Ghost
Weitere Suchbegriffe: Symantec Backupsoftware, Ghost, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 11 Tage pro Stück Frei Haus € 41,86*
Future-X_Software 1 Tag pro Paket € 4,90* € 41,87*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 41,89*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 42,12*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 44,88*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  41,87* €  49,83 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich CANON EOS 450D/NON 12.2Mpix Body black (2758B010)
Canon
2758B010
€ 537,35* € 639,45
Ähnlich CANON EOS 450D/NON 12.2Mpix EF-S 18-55IS (2758B015)
Canon
2758B015
€ 608,00* € 723,52
Ähnlich HP Officejet J3680 AIO USB 2.0 20 S/Min (CB071A#BEK)
HP
CB071A#BEK
€ 86,20* € 102,58
Ähnlich HP OfficeJet Pro K8600/DE 32MB 35ppm (CB015A#BEK)
HP
CB015A#BEK
€ 302,46* € 359,93
Ähnlich HP OfficeJet Pro K8600DN/DE 32MB 35ppm (CB016A#BEK)
HP
CB016A#BEK
€ 377,91* € 449,71
Ähnlich HP TOP XW4550/O1216 1GB 250GB Vista (PW457ET#ABD)
HP
PW457ET#ABD
€ 511,61* € 608,82
Ähnlich Sat A200-260 VHP C2D 2,1GHz 2GB 250GB (PSAE6E-0FQ00HGR)
Toshiba
PSAE6E-0FQ00HGR
€ 669,29* € 796,46
Ähnlich
Symantec Norton Ghost 14.0 Update, Win, D
Symantec
13567419
€ 26,87* € 31,98
Ähnlich
Symantec Norton Ghost 14.0, Win, D
Symantec
13567418
€ 32,02* € 38,10
Ähnlich
Symantec Norton Ghost 14.0, Win, E
Symantec
13567392
€ 53,11* € 63,20
Ähnlich
Symantec Norton Ghost 2008 (12.0), OEM, Win, D
Symantec
11866552oem
€ 15,88* € 18,90
Ähnlich
Symantec Norton Internet Security 2006 & Norton Ghost 10.0, Win, D
Symantec
10448589-GE
€ 50,34* € 59,90
Ähnlich VGA Radeon HD3450 256MB TV DVI PCIe (CGAX-3456)
k.A.
CGAX-3456
€ 36,93* € 43,95
Ähnlich VGA Radeon HD3650 512MB DDR3 ZERO PCIe (CGAX-3652DD)
k.A.
CGAX-3652DD
€ 85,76* € 102,05
Ähnlich VGA Radeon HD3650 SILENT 512MB DDR2 PCIe (CGAX-H3652DDY)
k.A.
CGAX-H3652DDY
€ 66,36* € 78,97
Ähnlich VGA Radeon HD3850 512MB DDR3 AGP (CGA-3852DD)
k.A.
CGA-3852DD
€ 116,66* € 138,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG