Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507-117315 Herst.-Nr.: 13122495 EAN: 0037648621106 |
| |
|
|  |  |
 | Symantec Backup Exec 12.0 Small Business Server Standard, Win, ML Artikeldetails: - Kategorie : Backupsoftware
- Lizenztyp : Vollversion
- Anzahl Lizenzen : 1 SBS-Server Standard
- Sprache(n) : Deutsch
- Medium : CD-Rom
- Pakettyp : Box ohne Support!
- Plattform : Windows
- Sonstiges : Agenten und Optionen ebenfalls lieferbar.
Symantec Backup Exec 12.0 Win SBS Server Standard
Der führende Standard für die Datensicherung unter Windows. Backup Exec 12 für Windows Small Business Server ist die ideale Datensicherungslösung für Windows Small Business Server Standard und Premium Editions von Microsoft. Die Lösung bietet Backup, granulare Wiederherstellung, Sicherung geöffneter Dateien, Systemwiederherstellung, Unterstützung für Einzelbibliothekslaufwerke, flexible AES 256-Bit-Verschlüsselung sowie Datensicherung für Microsoft Exchange und SQL Server. Backup Exec 12 ist der führende Standard bei der Datensicherung für Windows Small Business Server. Wichtige Funktionen - Umfangreicher Schutz von Daten für Microsoft Exchange Server und SQL Server (nur Premium Edition)
- Funktionen für Backup sowie für unübertroffene granulare Wiederherstellung (Granular Recovery) auf Datenträger (lokal, standortfern und NAS) und Bandgeräte
- Die kontinuierliche plattenbasierte Datensicherung (Continuous Data Protection) vermeidet Backup-Fenster, erhöht die Zuverlässigkeit und verbessert die Leistung durch die kontinuierliche Sicherung von geänderten Daten.
- Datensicherung von geöffneten Dateien für SBS-Medien-Server, Desktops, Laptops und SQL-Server sowie mit erweiterter Datensicherheit durch flexible Verschlüsselung
Vorteile - Integration mit Symantec Online Storage ermöglicht einfache und sichere Offsite-Backups auf Symantec Protection Network-Speicher
- Schnelle Backups und Wiederherstellungen mit platten- und bandbasiertem Schutz von Daten, einschließlich automatisierter Systemwiederherstellung für Bandumgebungen
- Wiederherstellen einzelner E-Mail-Nachrichten oder Mailboxen in nur wenigen Sekunden ohne Exchange Mailbox-Backups
- Die Integration mit Symantec Endpoint Protection startet proaktiv Backup-Aufträge basierend auf zuvor festgelegten Symantec ThreatCon-Gefahrenstufen, um sicherzustellen, dass wichtige Daten vor Sicherheitsrisiken geschützt sind
- Unterstützt jetzt alle Backup Exec Agenten und Optionen für höhere Skalierbarkeit und besseren Backup-Schutz in gemischten Server-Umgebungen mit UNIX, Linux, Mac und NetWare
Neue Funktionen Backup Exec 12 für Windows Small Business Server ist die ideale Datensicherungslösung für Windows Small Business Server Standard und Premium Editions von Microsoft und der führende Standard bei der Datensicherung unter Windows. Neue Agenten und Optionen für Backup Exec für Windows Small Business ServerBackup Exec 12 umfasst ein komplettes Angebot an Backup Exec Agenten und Optionen, das die Skalierbarkeit und Datensicherungsunterstützung auf zusätzliche Microsoft-Anwendungen sowie auf Umgebungen mit anderen Systemen wie Linux, UNIX, Mac und NetWare erweitert. Sämtliche Agenten und Optionen lassen sich über die Backup Exec 12 für Windows Small Business Server-Konsole problemlos auswählen und können 60 Tage lang kostenlos getestet werden. - Unterstützt sämtliche Backup Exec Agenten und Optionen (ausgenommen CASO und SSO)
- Integrierte Funktionen zum Testen der Agenten und Optionen
Die Integration von Symantec Online Storage stellt einen sicheren, kosteneffizienten und einfach zu verwaltenden ausgelagerten Speicherort bereit Backup Exec 12 bietet Benutzern eine Option für die Offsite-Speicherung in Symantec Protection Network-Rechenzentren. Unternehmen erhalten so die Flexibilität und den zusätzlichen Schutz, ihre Daten von Festplatte auf Symantec Protection Network-Speicher sichern zu können. Die Integration der Online-Speicheroption ist eine kosteneffiziente und einfach zu verwaltende Konfiguration für die Systemwiederherstellung mit Datenverschlüsselung über den Backup Exec-Medien-Server. Die verschlüsselte Übertragung auf Symantec Protection Network-Speicher ermöglicht vollständige Sicherheit und die Einhaltung von Richtlinien. - Macht die Verwaltung und Konfiguration neuer Offsite-Speicherhardware überflüssig.
- Einfache Verwaltung über die Backup Exec-Konsole
- Flexible Offsite-Datensicherung auf Abonnementbasis für erweiterte Speicheroptionen
Die Integration mit Symantec Endpoint Protection sichert proaktiv wichtige Datenbanken, um Unternehmensdaten noch besser vor verheerenden Virenausbrüchen zu schützenUnternehmen mit Symantec Endpoint Protection können jetzt die Sicherheitskonsole von Symantec Endpoint Protection über die Backup Exec 12-Konsole anzeigen und proaktive Backups einrichten, die automatisch bei einer zuvor festgelegten Symantec ThreatCon-Gefahrenstufe gestartet werden. Daten lassen sich so noch besser vor Sicherheitsbedrohungen schützen. - Einrichten automatisierter Backup-Aufträge über die Backup Exec-Konsole, die ausgeführt werden, sobald Symantec ThreatCon eine bestimmte Gefahrenstufe erreicht
- Sicherstellen, dass ein Backup von "nicht infizierten" Unternehmensdaten bei einem Viren- oder Malware-Angriff wiederhergestellt werden kann
- Anzeigen aktueller Sicherheitswarnungen von Symantec Endpoint Protection über die Backup Exec-Konsole
Kosteneffiziente und vollständige Lösung für die Datensicherung und -wiederherstellungBackup Exec 12 für Windows Small Business Server Premium und Standard Editions bietet granulare und schnelle Datensicherung und -wiederherstellung für Windows Small Business Server 2000 und 2003 in einem umfangreichen Lösungspaket.Die Kernfunktionalität umfasst eine Datenbankagententechnologie für den Schutz von Exchange Server und SQL Server sowie Open File Protection (OFP) und Intelligent Disaster Recovery (IDR) für Small Business Server. Wiederherstellen wichtiger Exchange-Daten in wenigen SekundenSchnelle und flexible Backups und Wiederherstellungen von Exchange-Servern mithilfe der zum Patent angemeldeten Granular Recovery Technology. Exchange-Server können bei laufendem Betrieb gesichert werden und einzelne Nachrichten oder Mailboxen lassen sich in nur wenigen Sekunden wiederherstellen ohne Exchange Mailbox-Backups. Die Einzelinstanzspeicherung (Single-Instance Storage) von E-Mail-Anhängen reduziert die Backup- und Wiederherstellzeiten und spart Speicherplatz. Sicherung geöffneter DateienMithilfe der Advanced Open File Option werden geöffnete Dateien auf dem Small Business Server gesichert, so dass eine hundertprozentige Datenwiederherstellung möglich ist. Es ist nicht erforderlich zu wissen, welche Dateien zu einem bestimmten Zeitpunkt geöffnet sind; mit einem einzigen Mausklick kann einfach ein planmäßiges Backup eingerichtet werden. Der Agent für Windows Server ist jetzt standardmäßig inbegriffen. Sicherheit für Desktops und LaptopsErmöglicht eine unterbrechungsfreie, plattenbasierte Sicherung und Synchronisierung für Benutzer im Büro oder unterwegs. Diese Option kopiert Benutzerdaten automatisch in bestehende Netzwerkfreigaben oder in Netzwerkspeicher. Sie ermöglicht so die schnelle Wiederherstellung von Daten durch den Administrator oder den Benutzer und trägt zur Optimierung der Effizienz bei. Benutzer können ihre Dateien selbst und ohne Unterstützung der IT-Abteilung wiederherstellen. Die neue Push-Installation in Backup Exec rationalisiert die Implementierung, und benutzerspezifische Backup-Berichte verbessern den Überblick über Daten und Servicequalität. Verbesserte Datensicherheit durch VerschlüsselungBackup Exec für Windows Small Business Server ermöglicht eine AES 128-Bit- und 256-Bit-Verschlüsselung beim Sichern von Daten vom Small Business Server auf Band oder beim Schutz eines standortfernen Servers. Administratoren können festlegen, welche Backup-Aufträge verschlüsselt werden sollen, und erhalten so die Möglichkeit, nur wichtige Daten oder für die externe Aufbewahrung vorgesehene Backup-Kopien zu verschlüsseln. Schnelle und einfache bandbasierte Wiederherstellung des gesamten SystemsDie Lösung bietet grundlegende Funktionen für System-Backups und -wiederherstellungen, ohne dass dabei Zusatzkosten anfallen. Dank der Intelligent Disaster Recovery Option ist es nicht mehr erforderlich, zunächst das gesamte Betriebssystem abgestürzter Server neu zu laden.Zudem besteht die Möglichkeit, systemspezifische Wiederherstellungsmedien für geschützte Systeme auch noch nach dem Systemabsturz zu erstellen. Der Agent für Windows Server ist jetzt standardmäßig inbegriffen. Systemanforderungen Betriebssysteme - Microsoft Small Business Server 2003 R2 Standard
- Microsoft Small Business Server 2003 Standard
- Microsoft Small Business Server 2000
Internet-Browser - Internet Explorer ab Version 6.0
Prozessor - Intel Pentium, Xeon, AMD oder kompatibler 32-Bit- und 64-Bit-Prozessor
Festplattenspeicher für die InstallationHinweis: Die Speicherplatzanforderungen können variieren, je nachdem, welche Vorgänge durchgeführt werden, welche Optionen installiert werden und welche spezifische Systemkonfiguration verwendet wird.Für die Backup Exec-Datenbanken und -Kataloge ist zusätzlicher Speicherplatz erforderlich. - 696 MB (Typische Installation)
- 805 MB (für alle Optionen)
Arbeitsspeicher Backup Exec-Medien-Server - Erforderlich: 256 MB RAM
- Empfohlen: 512 MB RAM
Empfehlungen für virtuellen Speicher - 20 MB mehr als die für Windows empfohlene Gesamtgröße der Auslagerungsdatei
Weitere Hardware - Netzwerkkarte oder Adaptergerät für virtuelles Netzwerk
- CD-ROM-Laufwerk
- (Empfohlen) Maus
- (Optional für Druckerbenachrichtigungen) Von Microsoft Windows unterstützter Drucker
- (Optional für Pager-Benachrichtigungen) Von Microsoft Windows unterstütztes Modem
SpeicherhardwareHinweis: Bei Erwerb von Backup Exec ist die Unterstützung für ein automatisiertes Einzelbibliothekslaufwerk bereits enthalten.Wenn Unterstützung für zusätzliche automatisierte Bibliothekslaufwerke benötigt wird, müssen Sie die Library Expansion Option von Backup Exec erwerben. - Für Backup Exec wird mindestens ein Speichermedienlaufwerk und/oder ein automatisiertes Einzelbibliothekslaufwerk sowie eine entsprechende Controller-Karte benötigt. Wechselspeichergeräte und fest eingebaute Festplatten können ebenfalls als Backup-Ziel eingesetzt werden.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Future-X_Software | |  |  |  |  | pro Paket | € 4,90* | € 338,31* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 338,32* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 339,36* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 339,52* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 342,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Future-X_Software |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software |  | Versand von Future-X_Software |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 500,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 577,34* | € 687,03 | Ähnlich |  | | | € 49,26* | € 58,62 | Ähnlich |  | | | € 401,88* | € 478,24 | Ähnlich |  | | | € 634,15* | € 754,64 | Ähnlich |  | | | € 230,96* | € 274,84 | Ähnlich |  | | | € 92,55* | € 110,13 | Ähnlich |  | | | € 279,48* | € 332,58 | Ähnlich |  | | | € 179,65* | € 213,78 | Ähnlich |  | | | € 290,76* | € 346,00 | Ähnlich |  | | | € 39,57* | € 47,09 | Ähnlich | | | | € 247,82* | € 294,91 | Ähnlich | | | | € 537,73* | € 639,90 | Ähnlich | | | | € 323,45* | € 384,91 | Ähnlich | | | | € 449,50* | € 534,91 | Ähnlich | | | | € 411,68* | € 489,90 | Ähnlich | | | | € 239,41* | € 284,90 | Ähnlich | | | | € 672,18* | € 799,89 | Ähnlich |  | | | € 23,43* | € 27,88 |
|  |  |
|
 |
|
|