Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Symantec Norton Internet Security 2008 PREMIER (15.0), enthält SystemWorks basic 11.0 , Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
Symantec Norton Internet Security 2008 PREMIER (15.0), enthält SystemWorks basic 11.0 , Win, D
Artikel-Nr.:  507-117220
Hersteller:  Symantec
Herst.-Nr.:  5397039670423
EAN:  k.A.

Symantec Norton Internet Security 2008 PREMIER (15.0), enthält SystemWorks basic 11.0 , Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Internet Security
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: Box
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: Norton Antibot 1.0 muss über die Herstellerseite heruntergeladen werden. enthält SystemWorks basic 11.0

Symantec Norton Internet Security 2008 (15.0), Inkl. Antibot 1.0 enthält SystemWorks basic 11.0

 

Norton Antibot 1.0 muss über die Herstellerseite heruntergeladen werden. 

 

Produktbeschreibung:

Vorteile
  • Dient dem Schutz vor Online-Identitätsdiebstahl
  • Erkennt und beseitigt eine Vielzahl von Spionageprogrammen
  • Entfernt eine Vielzahl von Viren und Internet-Würmern
  • Schützt weitgehend vor Hackern
  • Findet und entfernt eine Vielzahl von verborgenen Bedrohungen
  • Lädt Sicherheits-Updates und neue Produktfunktionen während der verlängerbaren Servicelaufzeit herunter**
  • Die vollständige Systemprüfung führt eine gründliche Prüfung des Systems und der Festplatte aus, um vorhandene Viren, Spionageprogramme und andere Bedrohungen zu entfernen.
  • Die Intrusion Prevention-Funktion schließt automatisch neu entdeckte Sicherheitslücken, damit Viren, Würmer und Hacker über diese Schwachstellen nicht in Ihren Computer eindringen können.

Funktionen

  • Spyware-Schutz: Erkennt und beseitigt Spionageprogramme
  • Entfernt Viren und Internet-Würmer automatisch
  • Virenschutz: Schützt E-Mails und Instant Messaging-Nachrichten vor Viren
  • Bietet Schutz vor Hackern
  • Schützt vor Identitätsdiebstahl durch Phishing-Websites
  • Schnellere Systemstarts und Prüfungen durch verbesserte Leistung NEU
  • Zugriff auf professionellen Support mit nur einem Mausklick.NEU
  • Funktion zur Überwachung der Netzwerksicherheit zum Schutz Ihres drahtlosen Netzwerks NEU
  • Norton Identity Safe ermöglicht einen besseren Schutz vor Identitätsdiebstahl NEU
  • Arbeitet unauffällig im Hintergrund NEU
  • Verhindert die Verbreitung vireninfizierter E-Mails
  • Die Rootkit-Erkennung sucht mithilfe patentierter Technologie in den Tiefen des Betriebssystems nach verborgenen Bedrohungen
  • Lädt Sicherheits-Updates und neue Produktfunktionen während der verlängerbaren Servicelaufzeit herunter ***
  • Die Option für umfangreichen kontinuierlichen Schutz verlängert Ihr Abonnement automatisch ****

Vielfach ausgezeichneter Schutz

  • Februar 2008, Empfehlung der Käufer der Zeitschrift Computer Shopper:
    Beste Software im Bereich Internet-Sicherheit
  • Dezember 2007, PC Magazine: Beste Software des Jahres
  • Dezember 2007 PC World: PC World Kauftipp
  • September 2007, PC Magazine: Empfehlung der Redaktion*****
  • Januar 2007, LAPTOP Magazine: Empfehlung der Redaktion
  • Januar 2007, Computer Shopper Magazine: Beste Internet-Sicherheitssoftware
  • Januar 2007, Small Business Computing: Auszeichnung als herausragendes Produkt
  • November 2006, PC Magazine: Bestes Produkt des Jahres 2006
  • Oktober 2006, PC Magazine: Empfehlung der Redaktion*****
  • Mai 2006, RedmondMag.com: Empfehlung der Leser
  • Mai 2006, PC World: Kauftipp

Systemanforderung:

Windows Vista® Home Basic/ Home Premium/Business/Ultimate †
Windows® XP mit Service Pack 2 Home/XP Pro/XP Media Center
Edition

  • Prozessor ab 300 MHz
  • Mindestens 256 MB RAM
  • 350 MB freier Festplattenspeicher

Die Mindestsystemanforderungen für das Windows Vista-Betriebssystem müssen erfüllt sein.

 

Unterstützung der E-Mail-Prüfung in POP3- und SMTP-kompatiblen E-Mail-Programmen
Unterstützte Instant Messenger-Clients:

  • AOL® – 4.7 bis 5.9
  • Yahoo!® – 5.x und 6.x
  • Microsoft® – ab Version 6.0
  • Trillian™ – ab Version 3.1

Internet-Browser (Phishing-Schutz)

  • Microsoft® Internet Explorer ab Version 6.0 (nur 32-Bit)
  • Mozilla® Firefox® ab Version 2.0

... > Vollversionen/Updates > Symantec > Norton Internet Security
Weitere Suchbegriffe: Symantec Antivirensoftware, Symantec Firewall, Systemsoftware Gesamtübersicht, Symantec, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
€ 4,90*
€ 35,71*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,71*
€ 42,49
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Symantec
13583653
€ 49,12*
€ 58,45
Ähnlich
Symantec
13583654
€ 43,29*
€ 51,52
Ähnlich
Symantec
11057312
€ 94,03*
€ 111,90
Ähnlich
Symantec
13580438
€ 43,75*
€ 52,06
Ähnlich
Symantec
13580439
€ 42,24*
€ 50,27
Ähnlich
Symantec
11057317
€ 44,96*
€ 53,50
Ähnlich
Symantec
10737079-GE
€ 31,27*
€ 37,21
Ähnlich
Symantec
10738151-GE
€ 30,33*
€ 36,09
Ähnlich
Symantec
10738150-GE
€ 32,51*
€ 38,69
Ähnlich
Symantec
10448590-GE
€ 50,34*
€ 59,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG