MS Office 2008 für Mac Special Media Edition Update, D
Artikeldetails:
- Kategorie: Office/Büro Soft.
- Lizenztyp: Update
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: DVD-ROM
- Pakettyp: Box
- Plattform: Macintosh
- Sonstiges: -
Microsoft Office 2008 für Mac Special Media Edition Update
Produktbeschreibung:
Microsoft® Office 2008 für Mac Special Media Edition. Nutzen Sie die Leistung der Office 2008 Programme und Expression® Media, das leistungsstarke Werkzeug für die Ressourcenverwaltung, um Ihre digitalen Inhalte visuell zu katalogisieren, zu verwalten und zu präsentieren. Erleichtern Sie sich die Arbeit und machen Sie Ihren Erfolg sichtbar.
Überblick:
| Leistungsmerkmale. | Office 2008 für Mac Home and Student Edition | Office 2008 für Mac | Office 2008 für Mac Special Media Edition |
| Word 2008 | x | x | x |
| Excel® 2008 | x | x | x |
| PowerPoint® 2008 | x | x | x |
| Entourage® 2008 | x | x | x |
| Messenger für Mac | x | x | x |
| Open XML File Formats (Office 2007 Compatible) | x | x | x |
| Universell nutzbar auf Macs mit Intel- und PowerPC-Prozessor | x | x | x |
| Microsoft-Exchange-Server-Unterstützung | | x | x |
| Automator Actions für Workflows in Microsoft Office | | x | x |
| Microsoft® Expression® Media | | | x |
| Upgrade-Version verfügbar | | x | x |
Microsoft Office 2008, die neuste Version der führenden Produktivitätssoftware, ist noch leistungsstärker und benutzerfreundlicher als die Vorversion. Mit der optimierten Benutzeroberfläche und neuen Werkzeugen wie "Document Elements" können Sie schnell professionelle, kompatible und anspruchsvolle Dokumente gestalten.
Office 2008 verwendet das Format "Open XML", die Office Art Grafik-Engine und viele weitere Funktionen des Windows basierten Office 2007, sodass Sie mit Ihren Kollegen bedenkenlos Dateien austauschen können, egal welches System verwendet wird. Mit hunderten neuer, anpassbarer Vorlagen und programmübergreifenden Themen können Sie Ihren Dokumenten eine professionelle Note geben.
Word 2008
Leistungsstarke neue Werkzeuge, über 100 Designervorlagen, umfassende Themen und eine intuitive Benutzeroberfläche unterstützen Sie dabei, Ihre Ideen attraktiv umzusetzen. Die neue Arbeitsumgebung "Publishing Layout View" ermöglicht es Ihnen, beeindruckende Dokumente zu gestalten, ohne dass Sie über Kenntnisse in Layout und Grafikdesign verfügen müssen.
Excel 2008
Die Diagrammfunktionen in Excel wurden optimiert, sodass Sie einfacher als je zuvor Diagramme und Graphen erstellen und bearbeiten können.
PowerPoint 2008
Ihr Präsentation erzählt eine Geschichte, die PowerPoint auf ansprechende Weise illustriert. Regen Sie die Fantasie Ihres Publikums mit faszinierenden Grafikelementen und überzeugenden Layouts an. SmartArt Grafiken ermöglichen es Ihnen, mit einem Mausklick leere Folien mit eindrucksvollen Diagrammen, Karten und Grafiken zum Leben zu erwecken.
Entourage 2008
Ihre E-Mails werden sich durch Ideenreichtum auszeichnen, Meetings werden Sie auf besonders kreative Weise planen und festlegen. Entourage 2008, das Zentrum von Office 2008, hilft Ihnen bei der Organisation und Durchführung ohne Terminüberschneidungen. Dank der übersichtlichen, eigenständigen Benutzeroberfläche von "My Day" bewahren Sie anhand von Terminplänen, Aufgaben und Prioritäten stets den Überblick. Mit dem Project Center haben Sie alle Projektdetails im Griff.
Unterstützung für Exchange Server
Wenn Ihr Unternehmen mit Exchange Server arbeitet, bietet Office 2008 für Mac zahlreiche Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe erleichten. Mit Abwesenheitsmeldungen können Sie Ihre Ansprechpartner auf dem Laufenden halten, während Sie außer Haus sind. Dank der Kerberos Gesamtauthentifizierung können die Benutzer E-Mail-Accounts einwandfrei einrichten. Verwaltete Ordner unterstützen Ihre IT-Manager dabei, Archivierungsanforderungen stressfrei zu erfüllen.
Messenger für Mac
Einfachheit lautet die Devise, wenn Sie an einem zentralen Ort schnell und zeitnah mit Familienmitgliedern, Freunden und Kollegen kommunizieren wollen. Dieses Universal Programm bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, Wichtiges mitzuteilen. Es ist mit Yahoo! Messenger kompatibel, umfasst eine Rechtschreibprüfung und bietet ein hohes Maß an Sicherheit für Ihre geschäftliche Kommunikation.
Vollversionen von Word, Excel, PowerPoint und Entourage Universal Binary Unterstützung für Mac Modelle mit Intel und PowerPC Prozessor
Systemvoraussetzungen:
· Mac OS X 10.4.9 (oder neuer)
· PowerPC G4, G5 oder Intel Core Duo Prozessor
· 512 MB Arbeitsspeicher
· 1,5 GB Speicherplatz auf der Festplatte
· HFS+ Festplattenformat
· Bildschirmauflösung von 1024 x 768 Pixeln (oder höher)
· DVD-ROM-Laufwerk
· Konnektivität mit Microsoft Exchange 2000 Server, Exchange 2003 oder Exchange 2007 für erweiterte Funktionen in Entourage 2008
· Internet-Zugang für Entourage und bestimmte andere Funktionen (hierfür können Gebühren anfallen)