MS Windows Server 2008 Standard ohne Hyper-V, 32/64 Bit DVD, inkl. 5 CAL, SB/OEM, D
Artikeldetails:
- Kategorie: Server
- Lizenztyp: SB/OEM* Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 Server
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: DVD-ROM
- Pakettyp: SB/OEM*
- Plattform: Windows
- Sonstiges: 1-4 CPU
Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition, 32 und 64 Bit DVD, Inkl. 5 CAL, SB/OEM*
Hyper-V IST NICHT ENTHALTEN
Produktbeschreibung:
Windows Server 2008 ist die neue Serverbetriebssystem-Generation von Microsoft®. Als Nachfolger des bewährten Windows Server 2003 R2 und ideale Ergänzung zu Windows Vista-Clients eröffnet Ihnen Windows Server 2008 zahlreiche neue Chancen.
Windows Server 2008 ist dabei sowohl für Server mit 32-Bit-x86-Prozessor als auch für Systeme erhältlich, in denen 64-Bit-Prozessoren mit x64- oder Itanium-Architektur arbeiten. Wie bereits die Vorgänger gibt es auch Windows Server 2008 in mehreren Editionen.
Mit Windows Server 2008 erhalten Sie Lösungen für alle Herausforderungen eines dynamischen Wettbewerbs und schaffen eine sichere und effiziente IT-Umgebung in Ihrem Unternehmen.
Windows Server 2008 ist mit zahlreichen innovativen Funktionen ausgestattet, die Netzwerk und Geschäftsdaten umfassend schützen, sodass Sie Ihre IT-Sicherheit in entscheidendem Maße weiter verbessern können.
Der Netzwerkzugriffsschutz (Network Access Protection bzw. NAP) schützt Ihr Netzwerk wirksam vor den Gefahren, die von unsicher konfigurierten PCs ausgehen.
Serververwaltung
Server bilden das Herz der IT-Infrastruktur. Daher ist die Serververwaltung mit besonderen Herausforderungen verbunden:
Mit den in Windows Server 2008 enthaltenen Funktionen zur Serververwaltung können Sie die Administration von Servern weiter optimieren und maßgeblich zur Reduzierung Ihrer IT-Betriebskosten beitragen.
Hochverfügbarkeit
Die kontinuierliche Verfügbarkeit wichtiger Geschäftsanwendungen und Dienste muss nicht nur in weltweit agierenden Konzernen, sondern auch in mittelständischen Betrieben sowie immer häufiger selbst in kleineren Unternehmen sichergestellt sein. Hochverfügbarkeit zu erzielen, ist bislang jedoch eher schwierig.
Better together: Windows Server 2008 und Windows Vista
Windows Vista auf Clientseite ist die ideale Ergänzung zu Windows Server 2008: Beide Betriebssysteme bauen auf demselben Kernel auf und arbeiten mit gemeinsamen Basistechnologien. Durch die Kombination von:
· Windows Vista auf Desktop- und Notebook-PCs und
· Windows Server 2008 in Rechenzentrum und Niederlassung(en)
profitieren Sie in Ihrem Unternehmen von vielfältigen Synergien. Setzen Sie beide Betriebssysteme zusammen ein, können Windows Server 2008 und Windows Vista ihre Stärken noch besser ausspielen und Ihr Unternehmen zusätzlichen Mehrwert erlangen.
Systemvoraussetzungen:
Prozessor: mind. 1 GHz (x86 Prozessor), empfohlen 2 GHz oder schneller
Speicher: mind. 512 MB RAM, empfohlen 2 GB RAM
HDD Space: mind. 10 GB, empfohlen 40 GB oder größer
Anderes: DVD-Rom, Super-VGA (800x600) oder higher-resolution monitor, Tastatur und Microsoft Maus oder compatible pointing device , Internet Access (fees may apply
*Anmerkung: Eine SB (System Builder) / DSP (Delivery Service Pack) / OEM (Original Equipment Manufacturer) Version enthält nur den Datenträger mit der Vollversion der entsprechenden Software, jedoch keine Dokumentation und keinen kostenlosen Support vom Hersteller. Patches, Bugfixes, Servicepacks und kostenlose Updates sind jedoch über das Internet per Download oder die automatische Update-Funktion möglich. Die Software darf ohne Hardwarebindung frei verkauft werden. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. (hier erfahren Sie mehr)