Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trend Micro Internet Security 2008, 3 User, inkl. 2 Jahr Updates, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Trend Micro Internet Security 2008, 3 User, inkl. 2 Jahr Updates, Win, D
Artikel-Nr.:  507-117001
Hersteller:  Trend Micro
Herst.-Nr.:  TM-14357
EAN:  9783940143570

Trend Micro Internet Security 2008, 3 User, inkl. 2 Jahr Updates, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Internet Security
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 3 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: RETAIL / BOX / FPP*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: 2 Jahr Signatur Updates

TrendMicro Internet Security 2008, 3 User, inkl. 2 Jahr Updates

 

Produktbeschreibung:

 

Schutz der Identität, der Privatsphäre und unersetzbarer Dateien, dem Millionen von Benutzern vertrauen.

 

Trend Micro PC-cillin Internet Security gewährt umfassenden Schutz für Ihren Computer, Ihr privates Netzwerk und Ihre Identität. E-Mails versenden, im Internet einkaufen, Bilder austauschen, Online-Banking und Instant Messages: Sicherheit durch den Schutz unserer mehrfach ausgezeichneten Software vor bösartigen Angriffen und zeitraubenden Unterbrechungen.

 

Antiviren-Sicherheit

Erkennt und entfernt Viren und die neuesten Bedrohungen in E-Mails, Internet-Downloads, auf Wechseldatenträgern und Computern.

Automatische Updates schützen auch vor den neuesten Virenausbrüchen.

 

Betrugschutz

Schützt Ihre Kreditkarten- und Kontonummern vor Phishing-Angriffen aus dem Internet. Einfache Konfiguration und Benachrichtigung bei aktuellen Gefahren durch Websites.

 

Erweiterte Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie Websites mit unerwünschten und unangemessenen Inhalten sperren, um die Internet-Aktivitäten Ihrer Kinder zu steuern.

 

Personal Firewall

Stoppt den Angriff von Hackern und Netzwerkviren auf Ihren Computer oder Ihr privates Netzwerk.

 

Schutz vor Spyware

Blockiert und entfernt Spyware, Adware, Grayware und Rootkits, eine neue Art äußerst hartnäckiger Invasoren.

 

Schwachstellenbewertung

PC-cillin durchsucht Ihren Computer regelmäßig nach Sicherheitslücken im Betriebssystem und Browser und informiert Sie über das Ergebnis. Zusätzlich können Sie mit einem Klick auf Windows Updates zugreifen.

 

Steuerung privater Netzwerke

Verwaltung, Konfiguration und Aktualisierung der Sicherheitseinstellungen Ihrer

Netzwerk-Computer über eine benutzerfreundliche Management-Konsole.

 

Überwachung des Wireless-Netzwerks

Schützt vor nicht autorisierten Eindringversuchen in Ihr privates Wireless-Netzwerk.

 

Systemanforderungen:

Hardware

·         Intel™ Pentium™ mit 350 MHz oder gleichwertiger Prozessor

·         Kompatibel mit Intel™ Hyper-Threading und Dual-Core-Prozessoren

·         Kompatibel mit RAID 0 (Beschleunigung) oder RAID 1 (Spiegelung)

Benötigter Arbeitsspeicher:

·         Mindestens 128 MB RAM (256 MB empfohlen)

Benötigter Festplattenspeicher:

·         250 MB freier Festplattenspeicher für die Installation

Software

Betriebssystem:

·         Windows™ XP Professional oder Home Edition mit Service Pack 1 oder 2

·         Windows™ 2000 Professional mit Service Pack 4

·         Windows™ XP Media Center Edition 2004 oder 2005

·         Windows™ XP Tablet PC Edition 2004 oder 2005

Benötigter Web-Browser:

·         Microsoft Internet Explorer™ 5.5 oder 6.0 mit Service Pack 2

Kompatible Web-Browser:

·         AOL™ Browser 9.0 Security Edition

·         Mozilla™ Firefox™ 1.5

·         Netscape™ 7.2

Kompatible E-Mail-Software:

·         Microsoft™ Outlook Express™ 6.0 mit Service Pack 2

·         Microsoft™ Outlook™ 2000, 2002, oder 2003

·         Netscape™ 7,2

·         Becky! Internet Mail 2.0

·         Eudora™ 6.2

·         Mozilla™ Thunderbird™ 1.5

Kompatible Web-Mail-Dienste:

·         AOL™ Mail

·         MSN™ Hotmail™

·         Yahoo!™ Mail

Kompatible Instant-Messaging-Dienste:

·         AOL™ Instant Messenger™ (AIM) 5.9

·         ICQ 5 und ICQ Lite

·         MSN™ Messenger 7.5

·         Windows™ Messenger 4.7 oder 5.1

·         Yahoo!™ Messenger 7.5

Hinweis: Die Anforderungen an Ihre Hardware sind von der Software-Umgebung abhängig. Für die Registrierung, Updates und andere Online-Dienste ist ein Internet-Zugang erforderlich.

*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Vollversionen/Updates > Trend Micro > PC-Cillin
Weitere Suchbegriffe: Trend Micro Antivirensoftware, Trend Micro Internet Security, PC-Cillin, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Future-X_Software 1 Tag pro Paket € 4,90* € 46,89*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 51,73*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 52,37*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 52,60*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 55,01*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  46,89* €  55,80 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich CANON i-SENSYS MF4010 (1483B054)
Canon
1483B054
€ 144,01* € 171,37
Ähnlich DVD+/-RW 8x5xRAM RTL ext Slim LS black (GSA-E50LRB)
LG
GSA-E50LRB
€ 75,88* € 90,30
Ähnlich levelone Wireless LAN USB 2.0 Adapter, 108 MBit/Sek. (WNC-0306USB)
Digital Data Communications
WNC-0306USB
€ 26,28* € 31,27
Ähnlich MEM-Drive ColourLine 512MB USB 2.0 blau (MS512PD071)
k.A.
MS512PD071
€ 12,14* € 14,45
Ähnlich MEM-Drive ColourLine 512MB USB 2.0 rot (MS512PD073)
k.A.
MS512PD073
€ 12,04* € 14,33
Ähnlich StrongBox f David.zehn! Business Ed (17834)
Tobit
17834
€ 1.210,33* € 1.440,29
Ähnlich StrongBox f David.zehn! Business Ed 25Us (17832)
Tobit
17832
€ 576,64* € 686,20
Ähnlich StrongBox f David.zehn! Business Ed 50Us (17833)
Tobit
17833
€ 813,69* € 968,29
Ähnlich StrongBox f David.zehn! Business Ed 5Usr (17830)
Tobit
17830
€ 167,37* € 199,17
Ähnlich StrongBox f David.zehn! Home Ed 1Usr (17831)
Tobit
17831
€ 57,27* € 68,15
Ähnlich
Trend Micro Internet Security 2008, 3 User, inkl. 1 Jahr Updates, Win, D
Trend Micro
TM-14356
€ 33,97* € 40,42
Ähnlich
Trend Micro PC-Cillin Internet Security 14.0, Win, D
Trend Micro
PCCIWWGE0YBUPN
€ 16,72* € 19,90
Ähnlich V470 Cordless Laser Mouse f NB blue (910-000300)
Logitech
910-000300
€ 39,35* € 46,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG