Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sony Vegas Movie Studio 8, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Sony Vegas Movie Studio 8, Win, D
Artikel-Nr.:  507-116946
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  0855309486822
EAN:  0855309486822
Suchbegriffe:
Sony
Videobearbeitung

Sony Vegas Movie Studio 8, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Videobearbeitung
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: DVD-Rom
  • Pakettyp : Box
  • Plattform: Windows / Windows Vista
  • Sonstiges: -

Sony Vegas Movie Studio 8

 

Produktbeschreibung:

Sagen Sie den langweiligen Privatfilmchen und Diashows von Ihrem letzten Urlaub Adieu. Mit Vegas Movie Studio können Sie fesselnde Videos erstellen, die immer und immer wieder angeschaut werden können. Fügen Sie peppige Profielemente durch Übergänge, Titel und Spezialeffekte wie den "Green Screen" hinzu. Formatieren Sie schnell Filme zur Onlinefreigabe auf den entsprechenden Sites, oder gestalten Sie Ihre eigenen DVDs. Unsere lehrreichen Tutorials dienen zum einfachen Einstieg. Führen Sie einfach die Anweisungen Schritt für Schritt durch, und Ihre Lernkurve wird schnell steigen. Weitere Features: - Kreieren und Weitergeben von Filmen und Diashows - Grundlegende Bearbeitungsbefehle wie "Ausschneiden", "Kopieren" und "Einfügen" - Beschreibung der durchzuführenden Schritte mittels interaktiver Tutorials mit Schritt-für-Schritt-Anleitung - Video-Assistenten für Grouper, YouTube, MySpace.com und andere Sites - Export in gängige Formate wie QuickTime und Windows Media - Integrierte Tools zum Erstellen von Soundtracks und zur Videorestauration - 1001 Soundeffekte - Tools zur Audiowiederherstellung zum Entfernen von Klick-, Knack- und anderen unerwünschten Geräuschen - Erstellen und Brennen von professionellen DVDs - Kreieren von DVDs mit benutzerdefinierten Menüs, Schaltflächen, Hintergründen und Navigationselementen - Über 44 benutzerfreundliche thematische DVD-Motive für den einfachen Einstieg. FEATURES: - Vereinfachte Videobearbeitung - Perfekte Onlinefreigabe von Videos - Nahezu 300 anpassbare Effekte wie zum Beispiel "Green Screen" - Importieren eigener Musik von CDs und MP3-Dateien oder Aufzeichnen eines eigenen Voice-over-Tracks.

Systemvoraussetzungen:

·         Microsoft® Windows® XP SP 2 or Windows Vista™

·         800 MHz processor

·         200 MB hard-disk space for program installation

·         256 MB RAM

·         OHCI-compatible i.LINK® connector1/IEEE-1394DV card (for DV capture and print-to-tape)

·         Windows-compatible sound card

·         DVD-ROM drive (for installation from a DVD only)

·         Supported CD-Recordable drive (for CD burning only)

·         Supported DVD- R /- RW /+ R /+ RW drive (for DVD burning only)

·         Microsoft DirectX® 9.0c or later (included on application disc)

·         Microsoft .NET Framework 2.0 (included on application disc)

... > Software > Vollversionen/Updates > Sony
Weitere Suchbegriffe: Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 40,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  40,25* €  47,90 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Sony Vegas Movie Studio 8 Platinum Edition, Win, D
Sony
0855309478827
€ 60,42* € 71,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG