Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

S.A.D TuneUp Utilities 2008, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
S.A.D TuneUp Utilities 2008, Win, D
Artikel-Nr.:  507-116876
Hersteller:  S.A.D
Herst.-Nr.:  01315
EAN:  4017404013150

S.A.D TuneUp Utilities 2008, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Systemsoftware
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: Box
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

S.A.D TuneUp Utilities 2008

 

Produktbeschreibung:

 

Das Komplettpaket zur Windows-Optimierung.

Neben einer komplett überarbeiteten Benutzerführung präsentiert sich TuneUp Utilities 2008 mit vielen neuen Funktionen zur Leistungssteigerung ihres PC!Einfache Windows-Konfiguration nach Maß

Konfigurieren Sie alle wichtigen Windows-Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen und sichern Sie Ihr System ab.

 

Einfache Festplatten-Organisation

Verschaffen Sie sich mit nur einem Klick einen schnellen Überblick über Ihre gesamte Festplatte. Identifizieren und eliminieren Sie gezielt überflüssige Dateien und schaffen Sie wertvollen freien Speicherplatz.

 

Perfekte Fehler-Behebung

Bei der Installation und der Arbeit mit Anwendungen entstehen oft Fehler in der Windows-Registrierung. Mit wenigen Mausklicks können Sie diese einfach aufspüren und korrigieren.

 

Features

 

Leistung steigern

Beschleunigt effektiv den Start von Windows, Programmen und Spielen

NEU: Steigert die Systemleistung durch Defragmentierung der Festplatten

Findet die optimalen Systemeinstellungen für jeden Nutzertyp

Beschleunigt das Surfen und Downloaden spürbar

 

Windows anpassen

Bietet über 400 Einstellmöglichkeiten für Windows und Programme

Passt die Einstellungen von Internet Explorer und Firefox an

Konfiguriert das Startmenü und die Taskleiste individuell

Ermöglicht das Austauschen von Symbolen und dem Anmeldebildschirm

Gestaltet den Startbildschirm und die Fenster unter XP und Vista um

 

Speicherplatz gewinnen

  • VERBESSERT! Findet und beseitigt unnötige Dateien in Sekundenschnelle
  • NEU: Spürt nicht verwendete Programme auf und ermöglicht deren Entfernung
  • NEU: Erkennt selten genutzte Dateien, die viel Speicherplatz belegen

Probleme lösen

  • Analysiert automatisch Ihr Dateisystem und behebt Fehler
  • Überprüft Ihre Datenträger auf Defekte und beugt Datenverlust vor
  • Behebt mühelos häufig auftretende Computer- und Darstellungsprobleme
  • Stellt versehentlich gelöschte Dateien wieder her

1-Klick-Wartung

  • Führt Wartungsfunktionen mit nur einem Klick durch
  • Arbeitet auf Wunsch im Hintergrund und hält Ihr System so stets in Top-Zustand
  • VERBESSERT! Behebt Fehler in der Registrierung und beseitigt temporäre Dateien
  • NEU: Sorgt für optimale Systemleistung durch Defragmentierung Ihrer Festplatten

Systemanforderungen:

·         Windows Vista, XP oder 2000(sowohl 32- als auch 64-Bit-Editionen)

·         Prozessor mit mindestens 300 MHz

·         Grafikmodus ab 800 x 600 mit 256 Farben

·         CD-ROM oder DVD-Laufwerk

·         60 MB freier Festplattenplatz

·         256 MB Arbeitsspeicher

... > Software > Vollversionen/Updates > S.A.D
Weitere Suchbegriffe: S.A.D, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 24,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  24,58* €  29,25 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
S.A.D TuneUp Utilities 2008, 3 User, Win, D
S.A.D
01316
€ 38,40* € 45,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG