Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DP Translate Quick Französisch 11, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
DP Translate Quick Französisch 11, Win, D
Artikel-Nr.:  507-116851
Hersteller:  Digital Publishing
Herst.-Nr.:  9-783-89747-859-6
EAN:  9783897478596
Suchbegriffe:
Übersetzungssoftware

DP Translate Quick Französisch 11, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Übersetzungs Software
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: Box
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Digital Publishing Translate Quick Französisch 11

 

Produktbeschreibung:

 

Das schnelle Übersetzungsprogramm: Die neue Version bietet mit der neuen Technologie TranslateContext® und den integrierten Fachwörterbüchern eine zuverlässige Übersetzungsleistung und eine vereinfachte Benutzerführung. Das zusätzlich enthaltene Office Wörterbuch hilft bei einzelnen unbekannten Wörtern schnell und zuverlässig.

 

Professionelle Übersetzungstechnologie

  • NEU! TranslateContext® - kombiniert in einem neuartigen Verfahren linguistische Verfahren mit statistischen Auswertungen komplexer Textkorpora.
  • NEU! Integrierte Fachwörterbücher für die Automobilbranche, IT und Medizintechnik für eine bessere Übersetzungsleistung bei Fachtexten.
  • NEU! Berücksichtigung der aktuellen Rechtschreibung - inklusive translate Rechtschreibprüfung.
  • Translate Assistant™ - Der interaktiver Bedienungsassistent dient als Hilfe bei der Vor- und Nachbereitung der Übersetzung.
  • webtranslate.de - Kostenloser Übersetzungsservice im Internet.
  • Sprachidentifikation - Das System erkennt die Ausgangs-sprache und stellt automatisch die Übersetzungsrichtung ein.
  • Individuelle Steuerung der Übersetzungsweise: Wahl der Sachgebiete (Wirtschaft, Technik, Sport etc.), amerikanisches oder britisches Englisch, alte oder neue deutsche Rechtschreibung.
  • AutoSense - Automatische Erkennung von Themengebieten, Namen und geografischen Bezeichnungen.
  • Rechtschreibprüfung im Originaltext - Mehr Arbeitskomfort durch translate Rechtschreibung.
  • Passives Satzarchiv (Translation Memory) - Zu übersetzende Texte werden mit dem System-Satzarchiv verglichen.
  • Integration in Mircosoft Office - Direktes ÜBersetzen in jeder Windows-Anwendung.

Integriertes elektronisches Wörterbuch & Office-Integration

  • Die komplette Wörterbuchsubstanz steht im integrierten elektronischen Wörterbuch auch zum direkten Nachschlagen zur Verfügung.
  • Nachschlagen flektierter Formen: Die gebeugte Form "went" wird automatisch bei "to go" nachgeschlagen.
  • Office Wörterbuch - Mit mehr als 250.000 aktuellen Stichwörtern und Redewendungen.
  • Die kostenlose Online-Aktualisierung gewährleistet laufend den neuesten Stand des Systemwörterbuchs.

Systemanforderungen: 

·         Microsoft Windows 2000/XP/Vista

·         Pentium-Prozessor ab 200 MHz, 32 MB RAM

·         100 MB freier Festplattenspeicher, DVD-ROM-Laufwerk

 

·         Internet Explorer ab Version 6.0 oder Firefox 1.5

·         Maus mit Mausrad oder mittlerer Maustaste empfohlen

·         Microsoft Office ab Version 2000

·         Adobe Reader oder Adobe Acrobat ab Version 6.0

... > Vollversionen/Updates > Digital Publishing > DP Translate
Weitere Suchbegriffe: DP Translate, Digital Publishing, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
€ 4,90*
€ 31,51*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,51*
€ 37,50
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Digital Publishing
978-3-89747-860-2
€ 62,94*
€ 74,90
Ähnlich
Digital Publishing
978-3-89747-861-9
€ 62,94*
€ 74,90
Ähnlich
Digital Publishing
978-3-89-47-862-6
€ 150,42*
€ 179,00
Ähnlich
Digital Publishing
978-3-89747-863-3
€ 151,18*
€ 179,90
Ähnlich
Digital Publishing
978-3-89747-864-0
€ 335,29*
€ 399,00
Ähnlich
Digital Publishing
978-3-89747-858-9
€ 31,51*
€ 37,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG