Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DP Translate Plus Englisch 11, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
DP Translate Plus Englisch 11, Win, D
Artikel-Nr.:  507-116840
Hersteller:  Digital Publishing
Herst.-Nr.:  978-3-89747-860-2
EAN:  9783897478602
Suchbegriffe:
Übersetzungssoftware

DP Translate Plus Englisch 11, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Übersetzungs Software
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: Box
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Digital Publishing Plus Englisch 11

 

Produktbeschreibung:

 

Das komfortable Übersetzungsprogramm: Translate plus bietet mit dem innovativen TranslateContext®, der Integration von Fachwörterbüchern und webtranslate eine zuverlässige Übersetzungsleistung. Wählen Sie zudem bei Mehrdeutigkeiten aus verschiedenen Alternativen aus und testen Sie das Ergebnis im Zusammmenhang.                                  

Professionelle Übersetzungstechnologie

  • NEU! TranslateContext® - kombiniert in einem neuartigen Verfahren linguistische Verfahren mit statistischen Auswertungen komplexer Textkorpora.
  • NEU! Integrierte Fachwörterbücher für die Automobilbranche, IT und Medizintechnik für eine bessere Übersetzungsleistung bei Fachtexten.
  • NEU! Berücksichtigung der akutellen Rechtschreibung - inklusive translate Rechtschreibprüfung.
  • NEU! FlexiDict™: Die flexible Wörterbuchanzeige zeigt zusätzlich zur wahrscheinlichsten Übersetzungsalternative auch alle anderen denkbaren Übersetzungsmöglichkeiten an.           

Szenariomanager - Mit zahlreichen Themenvorlagen und Programmeinstellungen.

  • Translate Assistant™ - Der interaktiver Bedienungsassistent dient als Hilfe bei der Vor- und Nachbereitung der Übersetzung.
  • webtranslate.de - Kostenloser Übersetzungsservice im Internet.
  • Sprachidentifikation - Das System erkennt die Ausgangs-sprache und stellt automatisch die Übersetzungsrichtung ein.
  • Individuelle Steuerung der Übersetzungsweise: Wahl der Sachgebiete (Wirtschaft, Technik, Sport etc.), amerikanisches oder britisches Englisch, alte oder neue deutsche Rechtschreibung.
  • AutoSense - Automatische Erkennung von Themengebieten, Namen und geografischen Bezeichnungen.
  • Rechtschreibprüfung im Originaltext - Mehr Arbeitskomfort durch translate Rechtschreibung.
  • Passives Satzarchiv (Translation Memory) - Zu übersetzende Texte werden mit dem System-Satzarchiv verglichen. 

Integriertes elektronisches Wörterbuch & Office-Integration

  • Integration in Microsoft Office
  • Einfache Integration in Firefox
  • Direktes Übersetzen in jeder Windows-Anwendung

Integriertes elektronisches Wörterbuch

  • Office Wörterbuch Pro - Kontextsensitive Übersetzung und automatischer Kompositazerlegung
  • Die komplette Wörterbuchsubstanz steht im integrierten elektronischen Wörterbuch auch zum direkten Nachschlagen zur Verfügung.
  • Nachschlagen flektierter Formen: Die gebeugte Form "went" wird automatisch bei "to go" nachgeschlagen.
  • Die kostenlose Online-Aktualisierung gewährleistet laufend den neuesten Stand des Systemwörterbuchs.
  • Eigene Wörterbücher anlegen und frei erweitern. Sie bauen damit den Wissensschatz von translate ständig nach Ihren Bedürfnissen aus und erhalten dadurch bessere Übersetzungen.
  • IntelliDict-Technologie - Kontextabhängige Übersetzungen. 

click&translate 3 - leistungsfähiges Zusatzmodul für alle Windows-Programme

  • Einzelne Wörter in allen Windows-Programmen per Tastaturbefehl (Hotkey) übersetzen.
  • Ganze Sätze oder Textabschnitte in allen Windows-Programmen per Tastaturbefehl (Hotkey) übersetzen.

Systemanforderungen: 

·         Microsoft Windows 2000/XP/Vista

·         Pentium-Prozessor ab 200 MHz, 32 MB RAM

·         100 MB freier Festplattenspeicher, DVD-ROM-Laufwerk

 

·         Internet Explorer ab Version 6.0 oder Firefox 1.5

·         Maus mit Mausrad oder mittlerer Maustaste empfohlen

 

... > Vollversionen/Updates > Digital Publishing > DP Translate
Weitere Suchbegriffe: DP Translate, Digital Publishing, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 62,94*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  62,94* €  74,90 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
DP Translate Plus Französisch 11, Win, D
Digital Publishing
978-3-89747-861-9
€ 62,94* € 74,90
Ähnlich
DP Translate Pro Englisch 11, Win, D
Digital Publishing
978-3-89-47-862-6
€ 150,42* € 179,00
Ähnlich
DP Translate Pro Französisch 11, Win, D
Digital Publishing
978-3-89747-863-3
€ 151,18* € 179,90
Ähnlich
DP Translate Pro Netzwerk Englisch 11, 3 User, Win, D
Digital Publishing
978-3-89747-864-0
€ 335,29* € 399,00
Ähnlich
DP Translate Quick Englisch 11, Win, D
Digital Publishing
978-3-89747-858-9
€ 31,51* € 37,50
Ähnlich
DP Translate Quick Französisch 11, Win, D
Digital Publishing
9-783-89747-859-6
€ 31,51* € 37,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG