MS Windows Server 2003, 1 Device CAL Erweiterung, SB/OEM, D
Artikeldetails:
- Kategorie: Server Cal Erweiterung
- Lizenztyp: DEVICE
- Anzahl Lizenzen: 1 Device CAL Erweiterung
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: Lizenz
- Pakettyp: SB/OEM*
- Plattform: Windows
- Sonstiges: für Win 2003 Server Standard und Enterprise
Produktbeschreibung
1 zusätzliche DEVICE Client Access License für:
Microsoft Windows Server 2003, Standard und Enterprise, D
DEVICE Client Access License (DEVICE CAL)
Die User Client Access License (User CAL) soll den Kunden eine einfach zu verwaltende und kosteneffektive Möglichkeit bieten, den Benutzerzugriff auf die Serversoftware von jedem beliebigen Gerät zu erlauben. Mit der User CAL brauchen Kunden keine Device CAL mehr für jedes Gerät zu erwerben, von dem ein bestimmter Benutzer auf die Serversoftware zugreift. Für Kunden, die jedoch das aktuelle Modell bevorzugen, stehen Device CALs weiterhin als Lizenzierungsoption zur Verfügung. Die Kunden werden generell die Option haben, Device CALs und/oder User CALs für neue Versionen von Microsoft-Serverprodukten zu erwerben, die auf Server/CAL-Basis lizenziert werden. Die Kunden müssen diese Entscheidung ausgehend von ihren eigenen Geschäftsanforderungen treffen.
a. Eine Firma, deren Vertriebsmitarbeiter von mehreren Geräten (z.B. PC im Büro, PC zu Hause und Wireless PDA) auf Microsoft Windows Server zugreifen, könnten jetzt eine User CAL für jeden dieser Mitarbeiter erwerben, statt mehrere Device CALs zu kaufen.
b. Im Vergleich dazu würde eine Firma, deren Geräte von mehreren Mitarbeitern genutzt werden (z.B. in einem Call Center), weiter die Option einer Device CAL für jedes Gerät wahrnehmen, das auf die Serversoftware zugreift.
*Anmerkung: Eine SB (System Builder) / DSP (Delivery Service Pack) / OEM (Original Equipment Manufacturer) Version enthält nur den Datenträger mit der Vollversion der entsprechenden Software und eventuell ein Schnelleinstiegsheft, und die Dokumentation auf dem Datenträger. Desweiteren ist KEIN Support vom Hersteller enthalten. Die Software darf ohne Hardwarebindung frei verkauft werden. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden (hier erfahren Sie mehr).