Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Buhl Sceneo Vista TV, OEM, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Buhl Sceneo Vista TV, OEM, Win, D
Artikel-Nr.:  507-116690
Hersteller:  Buhl Data
Herst.-Nr.:  KW40490oem
EAN:  k.A.

Buhl Sceneo Vista TV, OEM, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: TV-Aufnahme
  • Lizenztyp: OEM* Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: OEM*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Buhl Sceneo Vista TV OEM

 

Produktbeschreibung:

 

1. Einfach

Ob Sie neben der Arbeit fernsehen möchten, den Blockbuster auf der Couch genießen wollen, einfach nur in der Programmzeitschrift stöbern möchten oder unterwegs sind - VistaTV liefert Ihnen immer das beste Programm. Dafür sorgen drei Anwendungen, die Ihnen jeweils optimalen Bedienkomfort bieten.

 

2.Genial

Welche Übertragungsart Sie auch nutzen - VistaTV sorgt dafür, dass Ihre TV-Hardware perfekt unter Windows Vista läuft. Egal ob analog oder digital, egal ob Antenne, Kabel oder Satellit. Sie können auch beliebige Karten miteinander kombinieren, z.B. wenn Sie DVB-S und DVB-T nutzen. Das bedeutet: immer volles Programm - auch in Windows Vista!

 

3.Aktuell

Damit Sie nichts verpassen, liefert Ihnen VistaTV 12 Monate lang tagesaktuelle Informationen zu mehr als 100 TV-Sendern. Mit der 3-Wochen-Vorschau wissen Sie schon drei Wochen im Voraus, was läuft. Natürlich inklusive PayTV-Programm und den wichtigsten Sendern aus den Nachbarländern, z.B. aus Österreich und der Schweiz.

 

für Antenne, Kabel & Sat

Sceneo VistaTV ist die aktuelle TV-Technologie für Windows Vista. Egal ob analoges Kabel, DVB-T, -C, -S oder DVB-S2 - mit Sceneo VistaTV machen Sie ihren Rechner zum Fernseher. Selbst HDTV und PayTV sind kein Problem.

 

für Media Center und Sidebar

Sceneo TVcentral MCE integriert sich nahtlos in das Vista Media Center. Ab sofort stehen Funktionen wie Bild-in-Bild (PiP), Multituner, Aufnehmen ohne Kopierschutz, Digitalradio (DVB-S und DVB-T) und Werbeentfernung (kostenpflichtiger Zusatzdienst) zur Verfügung.

Mit dem Sceneo TV-Gadget sehen Sie TV direkt in der Vista-Sidebar. So verpassen Sie auch dann nichts, wenn Sie arbeiten, spielen oder im Internet surfen.

 

für PC & Notebook

AnytimeTV heißt: bestes Programm, egal wo Sie sind. Dazu gehört nicht nur der Empfang unterwegs, z.B. mit dem "Überallfernsehen" DVB-T, sondern auch tagesaktuelle Programm-Informationen mit 3-Wochen-Vorschau zu über 100 Sendern inkl. PayTV (z.B.) Premiere.

 

Empfohlene TV-Karten:

 

DVB-S

• Hauppauge WinTV NOVA-S PLUS TV Karte

• Terratec Cinergy 1200 DVB-S TV-Karte

• VisionPlus VisionDTV Sat

• Knc One TV Station DVB-S retail DVB Karte

• Knc One TV Station DVB-S retail DVB Karte

• Knc One TV Station DVB-S Plus DVB Karte

• FireDTV

• SATELCO Satellit DVB-S

DVB-C

• Terratec Cinergy 1200 DVB-C TV-Karte

• SATELCO Kabel DVB-C

DVB-T

• Hauppauge WINTV NOVA-T-STICK TV-Karte DVB-T USB Stick

• Terratec Cinergy Hybrid T USB XS DVB-T TV-Karte (Analog und DVB-T) als USB Stick

• Terratec CINERGY T USB XS DVB-T USB 2.0 TV Karte

• Terratec Cinergy T2 USB 2.0 externe TV-Karte für DVB-T

• Terratec Cinergy 1400 DVB-T TV Karte

• Terratec Cinergy 1200 DVB-T TV-Karte

• AVerMedia AverHybrid+FM Cardbus (PCMCIA DVBT/analog TV Karte)

• AVerMedia DVB-T USB 2.0

• TwinHan VisionDTV Ter (D+A) TV Tuner PCI + Fernbedienung

• Knc One TV Station DVB-T TV Tuner PCI

• Hauppauge WinTV NOVA-T DVB-T TV-Karte

• Hauppauge WinTV-HVR-1300 DVB-T PCI TV-Karte

• Hauppauge WinTV HVR-1100 TV Karte (DVB-T, Analog TV)

• SATELCO Terrestrisch DVB-T

analog (PVR)

• Hauppauge WinTV PVR USB 2.0 externe TV-Karte

• Hauppauge WinTV PVR-350 Videorekorderkarte inkl. Fernbedienung

• Hauppauge WinTV PVR-500MCE KIT TV-Karte

 

Systemanforderungen:

·         Pentium IV, 2 GHz. 512 MB RAM.

·         Festplatte: 50 MB.

·         TV-Karte: Digitale Karte, z.B. von Avermedia, Hauppauge, KNC One, Satelco, Pinnacle, Terratec, Technotrend und/oder analoge Karte mit Hardware-Encoder (PVR-Karte).

·         Online-Verbindung (Breitband) für den Download der EPG-Programminformationen.

·         Windows Vista 32 Bit (für MCE-Plugin: Vista Home Premium oder Ultimate).

*Anmerkung: Eine OEM Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes auf dem Datenträger und beinhaltet keinen Support durch den Hersteller.

... > Vollversionen/Updates > Buhl Data > Buhl
Weitere Suchbegriffe: Buhl, Buhl Data, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 21,76*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  21,76* €  25,89 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Buhl SceneoTVCentral V4, Win, D
Buhl Data
€ 33,19* € 39,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG