Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Canopus EDIUS Neo Update, Win, ML


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Canopus EDIUS Neo Update, Win, ML
Artikel-Nr.:  507-116562
Hersteller:  Canopus
Herst.-Nr.:  626247
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Videobearbeitung

Canopus EDIUS Neo Update, Win, ML

Artikeldetails:

  • Kategorie: Videobearbeitung
  • Lizenztyp: Update von Let´s Edit und Let´s Edit RT
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch, Englisch, Französisch
  • Medium: DVD-ROM
  • Pakettyp: Box
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Canopus EDIUS Neo Update

von Let´s Edit und Let´s Edit RT

 

Produktbeschreibung:

 

EDIUS Neo, erschwingliches nonlinear Editing, ideal für Schulungen

Starten Sie heute Ihre Reise in die SD- und HD-Welt mit Grass Valley EDIUS Neo. Es wurde mit der gleichen hochwertigen Echtzeit-Mixed Format-Editing-Technologie entwickelt wie EDIUS Pro, deshalb bietet EDIUS Neo native Bearbeitung von verschiedenen Formaten, wie z.B. AVCHD, HDV, DV, Windows Media und QuickTime und bietet einen nahtlosen Echtzeitarbeitsablauf, der das Mischen aller Formate auf der gleichen Timeline unterstützt.

 

Durch eine Reihe von Basis- und Einstiegstools und -funktionen eignet sich EDIUS Neo perfekt für Klassenräume und bietet Ihnen trotzdem leistungsstarke, nichtlineare Bearbeitungsfunktionen, welche Sie in allen Grass Valley EDIUS Lösungen finden werden, wie z.B. Echtzeit, Multi-Track, Mixed-Format HD/SD-Editing, Chroma Keying, Titling und DVD Authoring.

 

Wenn Sie dann doch Ihr Wissen und Ihre Möglichkeiten erweitern möchten, können Sie zu jeder Zeit auf Grass Valley EDIUS Pro upgraden. Für einen Vergleich unserer EDIUS NLE Software Lösungen, besuchen Sie die NLE Software Seite.

 

Außergewöhnliches Mixed-Format Editing

Dank seiner konkurrenzlosen Videotranscodierungstechnologie in Echtzeit führt EDIUS Neo die Konvertierung zwischen unterschiedlichen HD- und SD-Auflösungen, -Seitenverhältnissen und -Bildraten in Echtzeit aus. Editieren Sie 1080i auf einer 4:3 Standard Timeline, nutzen Sie NTSC zusammen mit PAL Video oder kombinieren Sie alles in einem 720/24p Projekt ohne auch nur einen einzigen Moment für Konvertierung oder Rendering zu vergeuden. EDIUS Neo bietet außerdem Echtzeitwiedergabe und DV-Ausgabe aller Effekte, Keyer, Übergänge und Titel.

 

Unübertroffene Bildqualität und Leistungsfähigkeit

EDIUS Neo integriert den revolutionären Canopus-HQ-Codec. Dieser innovative Codec baut auf der Skalierbaren Technologie auf und bietet die höchste Bildqualität und Leistung, die derzeit auf HD-Bearbeitungsplattformen verfügbar ist. Der Canopus-HQ-Codec ermöglicht nicht nur besseres Luma- und Chroma-Sampling von HD-Video, sondern enthält auch eine anpassbare Bitrate für höhere Videoqualität beim Erfassen und Codieren auf Hochleistungssystemen.

 

Keine spezielle Hardware benötigt

EDIUS Neo benötigt keine spezielle Hardware — es kann auf einem Laptop genauso gut laufen wie in einer Workstation und kann Video von jeder OHCI FireWire kompatiblen Hardware aufnehmen/ausgeben.

 

Systemvoraussetzungen:

  • Intel® Pentium® 4 3.0 GHz CPU oder schneller (Intel Core 2 Duo Prozessoren für HD/HDV Bearbeitung empfohlen, Hyper-Threading-Unterstützung)
  • 512 MB RAM (1 GB RAM empfohlen)
  • 800 MB freier Festplattenspeicher für die Anwendung
  • DVD-ROM-Player für die Software Installation
  • Windows® Vista (Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium/Basic), Windows XP Home oder Windows XP Professional (Service Pack 2 oder später)
  • DirectX 9.0 oder später
  • Grafikkarte mit Unterstützung für PixelShader Model 2.0 (z.B. DX9-basiert) oder Hardware-basiertem DirectDraw Overlay und 32-Bit Farbanzeige bei einer Auflösung von 1024x768 (128 MB des Grafikkarten-Speichers werden für das Editing in HD Auflösung benötigt)
  • ATA100/5400rpm Festplatte oder schneller empfohlen (Ultra SCSI 160 oder besser wird für die gleichzeitige Weidergabe von zwei oder mehr unkomprimierten Videostreams benötigt)
  • Soundkarte

Hinweis: Externe Video Laufwerke/Kameras könnten entweder einen freien IEEE 1394 FireWire Anschluss oder einen USB 2.0 Anschluss für die Verbindung benötigen.

... > Vollversionen/Updates > Canopus > Canopus Software
Weitere Suchbegriffe: Canopus Software, Canopus, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 78,91*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  78,91* €  93,90 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Canopus EDIUS Neo, 10 User, Win, ML
Canopus
666274
€ 1.343,70* € 1.599,00
Ähnlich
Canopus EDIUS Neo, 5 User, Win, ML
Canopus
656275
€ 671,43* € 799,00
Ähnlich
Canopus EDIUS Neo, Win, ML
Canopus
606249
€ 153,36* € 182,50
Ähnlich
Canopus EDIUS Pro 4, Win, D
Canopus
606010
€ 483,11* € 574,90
Ähnlich
Canopus EDIUS Pro 4.5 Broadcast Update von Edius Broadcast 3, Win, ML
Canopus
696257
€ 159,58* € 189,90
Ähnlich
Canopus EDIUS Pro 4.5 Broadcast Update von Pro 3, Win, ML
Canopus
636253
€ 310,84* € 369,90
Ähnlich
Canopus EDIUS Pro 4.5 Broadcast Update von Pro 4, Win, ML
Canopus
646252
€ 249,58* € 297,00
Ähnlich
Canopus EDIUS Pro 4.5 Broadcast, Win, ML
Canopus
616255
€ 610,08* € 726,00
Ähnlich
Canopus EDIUS Pro 4.5 Update von (Edius Neo), Win, ML
Canopus
686258
€ 302,44* € 359,90
Ähnlich
Canopus EDIUS Pro 4.5 Update von (Pro 3), Win, ML
Canopus
626254
€ 121,85* € 145,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG