Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Canopus EDIUS Pro 4.5 Broadcast Update von Edius Broadcast 3, Win, ML


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Canopus EDIUS Pro 4.5 Broadcast Update von Edius Broadcast 3, Win, ML
Artikel-Nr.:  507-116551
Hersteller:  Canopus
Herst.-Nr.:  696257
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Videobearbeitung

Canopus EDIUS Pro 4.5 Broadcast Update von Edius Broadcast 3, Win, ML

Artikeldetails:

  • Kategorie: Videobearbeitung
  • Lizenztyp: Update von Edius Broadcast 3
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch, Englisch, Französisch
  • Medium: CD/DVD-ROM
  • Pakettyp: Box
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Canopus Edius Pro 4.5 Broadcast

Update von Edius Broadcast 3

 

Produktbeschreibung:

 

Grass Valley EDIUS Broadcast ist für die Ansprüche in hochwertigen Fernseh- und Postproduktionsumgebungen geeignet und bietet unter anderem Unterstützung für neuere, bandlose Videoaufnahme- und Videospeicherungsverfahren.

EDIUS Broadcast enthält nicht nur alle in der Grass Valley EDIUS Pro-NLE-Software vorhandenen Echtzeitbearbeitungsfunktionen, sondern bietet auch Unterstützung für die dem Industriestandard entsprechenden Geräte und Formate:

  • Panasonic DVCPRO® 50 und DVCPRO HD
  • Panasonic DVCPRO P2
  • Panasonic VariCam®
  • Sony XDCAM™

NLE-Systeme: Software EDIUS Broadcast + Hardware für Echtzeitbearbeitung

 

Grass Valley EDIUS SP, Grass Valley EDIUS SD und Grass Valley EDIUS HD sind NLE Systeme, die mit der Grass Valley EDIUS Broadcast Software arbeiten und diese neben der jeweiligen Hardware beinhalten Die EDIUS Broadcast Software in Verbindung mit OHCI FireWire, bietet Video Ein-/Ausgänge. EDIUS Broadcast unterstützt auch die Videoschnitthardware der Canopus DVStorm und DVRaptor RT2 Serien, die ein beschleunigtes Echtzeit DV Editing und anloge Anschlussmöglichkeiten bietet.

 

Systemanforderungen:

  • Intel® Pentium® 4 mit 3,0 GHz CPU oder schneller (Intel Xeon® mit 2,8-GHz-Dual-Prozessor empfohlen für HD/HDV-Bearbeitung, Hyper-Threading wird unterstützt)
  • 512 MB RAM (1 GB RAM empfohlen)
  • 800 MB freier Speicherplatz für die Anwendung
  • Windows® XP Home oder Windows XP Professional (Service Pack 2 oder höher)
  • DirectX 9.0 oder höher
  • Grafikkarte mit hardwarebasiertem DirectDraw-Overlay und 32-Bit-Farbanzeige bei einer Auflösung von 1024 x 768 (128 MB Grafikspeicher erforderlich für Bearbeitung in HD-Auflösung)
  • ATA100/5400 U/min oder schnellere Festplatte empfohlen (Ultra SCSI 160 oder besser empfohlen für Wiedergabe von mindestens zwei unkomprimierten Video-Streams)
  • Ein freier USB-Anschluss (1.1 oder höher) für den Software Bewachungskey
  • Soundkarte

Hinweis: Für externe Videobandmaschinen/-kameras ist ein freier IEEE-1394-FireWire-Anschluss oder USB-2.0-Anschluss erforderlich.

 

... > Vollversionen/Updates > Canopus > Canopus Software
Weitere Suchbegriffe: Canopus Software, Canopus, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 2 Tage € 4,90* € 159,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  159,58* €  189,90 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Canopus EDIUS Neo Update, Win, ML
Canopus
626247
€ 78,91* € 93,90
Ähnlich
Canopus EDIUS Neo, 10 User, Win, ML
Canopus
666274
€ 1.343,70* € 1.599,00
Ähnlich
Canopus EDIUS Neo, 5 User, Win, ML
Canopus
656275
€ 671,43* € 799,00
Ähnlich
Canopus EDIUS Neo, Win, ML
Canopus
606249
€ 153,36* € 182,50
Ähnlich
Canopus EDIUS Pro 4, Win, D
Canopus
606010
€ 483,11* € 574,90
Ähnlich
Canopus EDIUS Pro 4.5 Broadcast Update von Pro 3, Win, ML
Canopus
636253
€ 310,84* € 369,90
Ähnlich
Canopus EDIUS Pro 4.5 Broadcast Update von Pro 4, Win, ML
Canopus
646252
€ 249,58* € 297,00
Ähnlich
Canopus EDIUS Pro 4.5 Broadcast, Win, ML
Canopus
616255
€ 610,08* € 726,00
Ähnlich
Canopus EDIUS Pro 4.5 Update von (Edius Neo), Win, ML
Canopus
686258
€ 302,44* € 359,90
Ähnlich
Canopus EDIUS Pro 4.5 Update von (Pro 3), Win, ML
Canopus
626254
€ 121,85* € 145,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG