Canopus EDIUS Pro 4.5 Broadcast Update von Pro 3, Win, ML
Artikeldetails:
- Kategorie: Videobearbeitung
- Lizenztyp: Update von Pro 3
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch, Englisch, Französisch
- Medium: CD/DVD-ROM
- Pakettyp: Box
- Plattform: Windows
- Sonstiges: -
Canopus Edius Pro 4.5 Broadcast
Update von Pro 3
Produktbeschreibung:
Grass Valley EDIUS Broadcast ist für die Ansprüche in hochwertigen Fernseh- und Postproduktionsumgebungen geeignet und bietet unter anderem Unterstützung für neuere, bandlose Videoaufnahme- und Videospeicherungsverfahren.
EDIUS Broadcast enthält nicht nur alle in der Grass Valley EDIUS Pro-NLE-Software vorhandenen Echtzeitbearbeitungsfunktionen, sondern bietet auch Unterstützung für die dem Industriestandard entsprechenden Geräte und Formate:
- Panasonic DVCPRO® 50 und DVCPRO HD
- Panasonic DVCPRO P2
- Panasonic VariCam®
- Sony XDCAM
NLE-Systeme: Software EDIUS Broadcast + Hardware für Echtzeitbearbeitung
Grass Valley EDIUS SP, Grass Valley EDIUS SD und Grass Valley EDIUS HD sind NLE Systeme, die mit der Grass Valley EDIUS Broadcast Software arbeiten und diese neben der jeweiligen Hardware beinhalten Die EDIUS Broadcast Software in Verbindung mit OHCI FireWire, bietet Video Ein-/Ausgänge. EDIUS Broadcast unterstützt auch die Videoschnitthardware der Canopus DVStorm und DVRaptor RT2 Serien, die ein beschleunigtes Echtzeit DV Editing und anloge Anschlussmöglichkeiten bietet.
Systemanforderungen:
- Intel® Pentium® 4 mit 3,0 GHz CPU oder schneller (Intel Xeon® mit 2,8-GHz-Dual-Prozessor empfohlen für HD/HDV-Bearbeitung, Hyper-Threading wird unterstützt)
- 512 MB RAM (1 GB RAM empfohlen)
- 800 MB freier Speicherplatz für die Anwendung
- Windows® XP Home oder Windows XP Professional (Service Pack 2 oder höher)
- DirectX 9.0 oder höher
- Grafikkarte mit hardwarebasiertem DirectDraw-Overlay und 32-Bit-Farbanzeige bei einer Auflösung von 1024 x 768 (128 MB Grafikspeicher erforderlich für Bearbeitung in HD-Auflösung)
- ATA100/5400 U/min oder schnellere Festplatte empfohlen (Ultra SCSI 160 oder besser empfohlen für Wiedergabe von mindestens zwei unkomprimierten Video-Streams)
- Ein freier USB-Anschluss (1.1 oder höher) für den Software Bewachungskey
- Soundkarte
*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.