Canopus EDIUS Pro 4.5 Update von (Edius Neo), Win, ML
Artikeldetails:
- Kategorie: Videobearbeitung
- Lizenztyp: Update von Edius Neo
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch, Englisch, Französisch
- Medium: CD/DVD-ROM
- Pakettyp: Box
- Plattform: Windows
- Sonstiges: -
Canopus Edius Pro 4.5 Update von Pro 3
Produktbeschreibung:
Ganz gleich ob Sie im Standard Definition oder im High Definition Videoformat arbeiten, die Grass Valley EDIUS Pro NLE Software hebt die Einschränkungen der traditionellen Schnittsysteme für Videoeditoren auf, indem die Software einen nahtlosen Arbeitsablauf in Echtzeit bietet und alle Videoerfassungsformate, alle DV und HDV Kameras und Rekorder, sowie Funktionen wie Echtzeit Multi-Track, Bearbeitung unterschiedlicher HD/SD-Formate, Compositing, Chromakeying, Titelerstellung und Timeline-Ausgabe unterstützt.
Wenn Sie Unterstützung für hochwertige Videoausrüstung und -formate (z. B. Panasonic DVCPRO® 50, DVCPRO HD, DVCPRO, VariCam® und Sony XDCAM) benötigen, ist die Grass Valley EDIUS Broadcast NLE Software ideal geeignet. Von der EDIUS Pro-Software können Sie jederzeit ein Upgrade zu EDIUS Broadcast durchführen (siehe Optionen).
EDIUS ist bereit für HD, wenn Sie es sind...
EDIUS Pro kann SD-Video (Standard Definition) in hochauflösendes HD-Video (High Definition) umwandeln. EDIUS Pro kann DV Content in HD Auflösung editieren, bietet automatische Echtzeit Hochkonvertierung vom Standard Definition zum High Defintion Video. Die Ausführung aller Projekttitel, Grafiken und Effekte erfolgt in HD-Auflösung. Um einen problemlosen Umstieg in die HD Welt zu gewährleisten, können Videoeditoren neu erstellten HDV-Content editieren und auf eine Festplatte oder ein DVD-R-Laufwerk ausgeben, ohne dass eine HDV-Kamera oder ein -Rekorder erforderlich ist.
Außergewöhnliches Mixed-Format Editing
Dank seiner konkurrenzlosen Videotranscodierungstechnologie in Echtzeit führt EDIUS Pro die Konvertierung zwischen unterschiedlichen HD- und SD-Auflösungen, -Seitenverhältnissen und -Bildraten in Echtzeit aus. Editieren Sie 1080i auf einer 4:3 Standard Timeline, nutzen Sie NTSC zusammen mit PAL Video oder kombinieren Sie alles in einem 720/24p Projekt ohne auch nur einen einzigen Moment für Konvertierung oder Rendering zu vergeuden. EDIUS Pro bietet außerdem Echtzeitwiedergabe und DV-Ausgabe aller Effekte, Keyer, Übergänge und Titel und kann die Projekte in ein beliebiges Format oder auf einen beliebigen Datenträger einschließlich DVD-Video exportieren.
Unübertroffene Bildqualität und Leistungsfähigkeit
EDIUS Pro integriert den revolutionären Canopus-HQ-Codec. Dieser innovative Codec baut auf der Skalierbaren Technologie auf und bietet die höchste Bildqualität und Leistung, die derzeit auf HD-Bearbeitungsplattformen verfügbar ist. Der Canopus-HQ-Codec ermöglicht nicht nur besseres Luma- und Chroma-Sampling von HD-Video, sondern enthält auch eine anpassbare Bitrate für höhere Videoqualität beim Erfassen und Codieren auf Hochleistungssystemen.
NLE Systeme: EDIUS Pro Software + Echtzeit Editing Hardware
EDIUS DVX, EDIUS NX und EDIUS NX mit HD Expansion Kit enthalten EDIUS Pro-Software zusätzlich zur typischen Hardware. Die Software EDIUS Pro unterstützt direkt OHCI FireWire, die über Videoein-/ausgänge verfügen. EDIUS Pro unterstützt u. a. auch die Editing Hardware der Canopus DVStorm-Serie und DVRaptor RT2-Serie, die ein beschleunigtes Echtzeit DV Editing und analoge
Systemanforderungen:
· Intel® Pentium® 4 3.0GHz CPU oder schneller (Intel Xeon® 2.8GHz Dual Prozessoren empfohlen für HD/HDV Editing, Hyper-Threading Unterstützung)
· 512MB RAM (1GB RAM empfohlen)
· 800MB freier Festplattenspeicher für die Anwendung
· Windows® XP Home oder Windows XP Professional (Service Pack 2 oder später)
· DirectX 9.0 oder später
· Grafikkarte mit Hardware-basiertem DirectDraw Overlay und 32-Bit Farbanzeige bei einer Auflösung von 1024x768 (128MB des Grafikkarten-Speichers werden für das Editing in HD Auflösung benötigt)
· ATA100/5400rpm Festplatte oder schneller empfohlen (Ultra SCSI 160 oder besser wird für die gleichzeitige Wiedergabe von zwei oder mehr unkomprimierten Videostreams benötigt)
· Einen freien USB-Eingang (1.1 oder höher) für den Software Schutz Key
· Soundkarte
Hinweis: Externe Video Laufwerke/Kameras könnten entweder einen freien IEEE 1394 FireWire Anschluss oder einen USB 2.0 Anschluss für die Verbingung benötigen.