Maxon Cinema 4D R10.5 Studio Update (v. R10), inkl. Bodypaint 3, Mac, D
Artikeldetails:
- Kategorie: 3D Software
- Lizenztyp: Update von R10.x
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: Box
- Plattform: Mac
- Sonstiges: inkl. Bodypaint 3D
Maxon Cinema 4D R10.5 Studio Update
von R10.x inkl. Bodypaint
Produktbeschreibung:
Das ehemals separat erhältliche Modul BodyPaint 3D ist jetzt in CINEMA 4D R10.5 vollständig integriert!
Das am einfachsten zu bedienende 3D-Programm
Ob 3D-Einsteiger oder Profi - mit CINEMA 4Ds Bedienkonzept kommen Sie schneller ans Ziel.
Mit CINEMA 4D erhalten Sie alle Funktionen die Sie benötigen, atemberaubende Bilder und Animationen erstellen zu können - der ideale Einstieg in die Welt der 3D-Grafik. Dank der verschiedenen leistungsfähigen Modulen kann CINEMA 4D zusammen mit Ihren wachsenden Ansprüchen zielgerecht erweitert werden.
Keine halben Sachen
Mit dem Upgrade von CINEMA 4D auf Release 10.5 legt MAXON noch einmal über 80 neue Funktionen und Verbesserungen nach, die sich über weite Teile der Software erstrecken.
Im Kernprogramm gibt es Erweiterungen beim Im- und Export, den Modellier-Werkzeugen, Beleuchtung und Animation sowie zahlreiche Workflow-Verbesserungen. Aber auch einige Module, allen voran MOCCA, sind kräftig aufgerüstet worden.
CINEMA 4D XL Bundle
Im XL Bundle enthalten sind die 4 wichtigsten Module, die am häufigsten im professionellen Arbeitsalltag Verwendung finden. Damit sind Sie auch für komplexe Produktionen bereits bestens gerüstet.
Das CINEMA 4D XL Bundle enthält folgende Module:
- Advanced Render
- MOCCA
- Thinking Particles
- NET Render (3er-Lizenz)
Systemvoraussetzungen:
- Minimale System-Anforderungen: Mac OS X 10.4 1024 MB RAM, Single Core CPU mit 2 GHz -
- Empfohlene System-Anforderungen: Mac OS X 10.4 2048 MB RAM, Dual Core CPU oder größer