Apple Final Cut Express 4, Mac, D
Artikeldetails:
- Kategorie: Videobearbeitung
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 User
- Sprache(n): deutsch
- Medium: CD
- Pakettyp: Box
- Plattform: Mac
- Sonstiges: -
Apple Final Cut Express 4, Mac, D
Produktbeschreibung:
Die neueste Version von Final Cut Express 4 unterstützt jetzt Aufnahme, Bearbeitung und Ausgabe von HD-Video (High Definition). Die Programme Soundtrack" und LiveType" sind ab sofort im Lieferumfang von Final Cut Express HD enthalten. Auf diese Weise profitieren Sie von mehr Leistung und Flexibilität für Ihre Videoprojekte für die Schule, für private und berufliche Zwecke. Auch angehende Filmemacher kommen damit voll und ganz auf ihre Kosten.
Leistungsstarker Videoschnitt für jedermann
Unabhängig davon, ob es sich um DV- oder HDV-Inhalte handelt, ermöglicht die RT Extreme Engine von Final Cut Express den Benutzern eine sofortige Vorschau von Effekten, Filtern, Übergängen und Multi-Stream-Composites in Echtzeit, ohne dass die Inhalte gerendert werden müssen.
Bringen Sie Leben in Ihre Filme
Zu Final Cut Express gehört nun auch LiveType, ein Programm, mit dem Sie Ihre Videos auf schnelle und einfache Weise durch attraktive Text- und Grafikanimationen in professioneller Qualität bereichern können. LiveType umfasst 27 animierte LiveFonts, 150 vorkonfigurierte Effekte und eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen, Hintergründe, Texturen und Objekte, die in ein beliebiges Final Cut Express HD Projekt eingefügt werden können. Final Cut Express unterstützt darüber hinaus das direkte Platzieren von Dateien aus Motion in der Timeline. Motion ist ein bahnbrechendes, leistungsstarkes Apple Softwarepaket für Grafikanimationen, das eine Vorschau in Echtzeit ermöglicht und einen homogenen, integrierten Arbeitsablauf sicherstellt.
Gute Filme brauchen gute Musik
Zu den leistungsstarken Audiowerkzeuge gehören 99 Audiospuren, eine Anpassung der Lautstärke und der Audiofilter in Echtzeit sowie die Funktion "Voice-Over". Final Cut Express umfasst nun auch Soundtrack, die innovative Apple Software für die Musikkomposition, mit der auf einfache Weise und ohne musikalische Vorbildung die Begleitmusik zu Videos in exzellenter Qualität selbst zusammengestellt werden kann. Soundtrack stellt mehr als 4.000 lizenzfreie, professionell aufgenommene Instrumenten-Loops und Audioeffekte zur Verfügung und unterstützt die gleichzeitige Vorschau des Videos beim Komponieren, die automatische Anpassung der Audio-Loops unabhängig von der Geschwindigkeit und der Tonart und das Arrangieren und Mischen in Echtzeit. Soundtrack übernimmt auch die Tonwert-Markierungen von Final Cut Express und ermöglicht dadurch die perfekte Synchronisation von Video und Soundtrack.
Optimieren von iMovie Projekten
iMovie Benutzer können nun einfacher als je zuvor auf Final Cut Express umstellen. iMovie Projekte lassen sich unter Beibehaltung aller Effekte, Übergänge und Audiopegel direkt in Final Cut Express importieren. Darüber hinaus können iMovie Benutzer auch die erweiterten Funktionen von Final Cut Express HD nutzen, um ihre Videos durch noch attraktivere Effekte, das Compositing von Videospuren, dynamische Texte und Grafiken oder eigene Musik zu optimieren.
Kreativität und Produktivität
Final Cut Express bietet eine professionelle Schnittumgebung, die sich durch folgende Leistungsmerkmale auszeichnet: anpassbare Benutzeroberfläche, Compositing und Anwendung von Effekten in Echtzeit, 99 Videospuren, innovative Werkzeuge für Titelerstellung, Farbkorrektur und Audioeffekte sowie flexible Ausgabeoptionen. Final Cut Express unterstützt auch Digital Cinema Desktop, eine Funktion, die eine Vorschau von HD- und DV-Videomaterial auf einem primären oder sekundären Apple Cinema Display ermöglicht. Benutzer von Final Cut Express können auf einfache Weise professionelle Videoproduktionen erstellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Ausgabe des fertigen Projekts auf ein DV- oder HDV-Gerät erfolgt, damit eine direkte Wiedergabe über ein Heimkinosystem möglich ist, ob das Projekt als QuickTime Film für die Veröffentlichung im Internet gespeichert wird, oder ob Sie das Ergebnis Ihrer Arbeit in iDVD oder DVD Studio Pro exportieren. Alle Projekte, die unter Final Cut Express erstellt wurden, und alle Fähigkeiten, die Sie erworben haben, können direkt auf Final Cut Pro HD übertragen werden, sodass ein nahtloser Übergang zur professionellen Videoproduktion möglich ist.
Systemvoraussetzungen:
Mindestvoraussetzungen - Hardware
- Macintosh Computer mit 500MHz PowerPC G4 oder G5 Prozessor (oder schneller) (550MHz für PowerBook G4, 450MHz für Power Mac G4 oder G5 mit zwei Prozessoren) und eine mit Quartz Extreme kompatible AGP-Grafikkarte (Accelerated Graphics Port)
- 384MB Arbeitsspeicher (512MB erforderlich für RT Extreme und Soundtrack)
- Für HDV: Macintosh Computer mit 1GHz PowerPC G4 oder G5 Prozessor (oder schneller) und 1GB Arbeitsspeicher
- 1GB freier Festplattenspeicher für die Programminstallation
- 5GB freier Festplattenspeicher für Soundtrack
- 9GB freier Festplattenspeicher für LiveType
- DVD-Laufwerk für die Sofware-Installation