Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Maxon Cinema 4D R10.5 XL Update (v. R10.0 XL), inkl. Bodypaint 3, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Maxon Cinema 4D R10.5 XL Update (v. R10.0 XL), inkl. Bodypaint 3, Win, D
Artikel-Nr.:  507-116181
Hersteller:  Maxon
Herst.-Nr.:  271010WD
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
3D-Software

Maxon Cinema 4D R10.5 XL Update (v. R10.0 XL), inkl. Bodypaint 3, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: 3D Software
  • Lizenztyp: Update von R10.0 XL
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: Box
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: inkl. Bodypaint 3D

Maxon Cinema 4D R10.5 XL Update

von R10.0 XL inkl. Bodypaint

 

Produktbeschreibung:

 

Das ehemals separat erhältliche Modul BodyPaint 3D ist jetzt in CINEMA 4D R10.5 vollständig integriert!

 

Das am einfachsten zu bedienende 3D-Programm

Ob 3D-Einsteiger oder Profi - mit CINEMA 4Ds Bedienkonzept kommen Sie schneller ans Ziel.

 

Mit CINEMA 4D erhalten Sie alle Funktionen die Sie benötigen, atemberaubende Bilder und Animationen erstellen zu können - der ideale Einstieg in die Welt der 3D-Grafik. Dank der verschiedenen leistungsfähigen Modulen kann CINEMA 4D zusammen mit Ihren wachsenden Ansprüchen zielgerecht erweitert werden.

 

Keine halben Sachen

 

Mit dem Upgrade von CINEMA 4D auf Release 10.5 legt MAXON noch einmal über 80 neue Funktionen und Verbesserungen nach, die sich über weite Teile der Software erstrecken.

 

Im Kernprogramm gibt es Erweiterungen beim Im- und Export, den Modellier-Werkzeugen, Beleuchtung und Animation sowie zahlreiche Workflow-Verbesserungen. Aber auch einige Module, allen voran MOCCA, sind kräftig aufgerüstet worden.

  

CINEMA 4D XL Bundle


Im XL Bundle enthalten sind die 4 wichtigsten Module, die am häufigsten im professionellen Arbeitsalltag Verwendung finden. Damit sind Sie auch für komplexe Produktionen bereits bestens gerüstet.

Das CINEMA 4D XL Bundle enthält folgende Module:

  • Advanced Render
  • MOCCA
  • Thinking Particles
  • NET Render (3er-Lizenz)  

Systemvoraussetzungen:

 

  • Minimale System-Anforderungen: Mac OS X 10.4 / Windows XP, Vista - 1024 MB RAM, Single Core CPU mit 2 GHz -
  • Empfohlene System-Anforderungen: Mac OS X 10.4 / Windows XP, Vista - 2048 MB RAM, Dual Core CPU oder größer

... > Cinema 4D > Cinema 4D Updates > Windows
Weitere Suchbegriffe: Windows, Cinema 4D Updates, Cinema 4D, Maxon, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 2 Tage € 4,90* € 156,22*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  156,22* €  185,90 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Maxon Cinema 4D R10 Update (v. R8.x), inkl. Bodypaint 3, Win, D
Maxon
270903WD
€ 504,12* € 599,90
Ähnlich
Maxon Cinema 4D R10 Update (v. R9.5), inkl. Bodypaint 3, Win, D
Maxon
270901WD
€ 348,66* € 414,91
Ähnlich
Maxon Cinema 4D R10 Update (v. R9.x), inkl. Bodypaint 3, Win, D
Maxon
270902WD
€ 444,54* € 529,00
Ähnlich
Maxon Cinema 4D R10 XL Bundle Update (v. Cinema 4D R8.x), Win, D
Maxon
261007WD
€ 1.385,71* € 1.648,99
Ähnlich
Maxon Cinema 4D R10 XL Bundle Update (v. Cinema 4D R9.5), Win, D
Maxon
261005WD
€ 1.192,44* € 1.419,00
Ähnlich
Maxon Cinema 4D R10 XL Bundle Update (v. Cinema 4D R9.x), Win, D
Maxon
261006WD
€ 1.285,63* € 1.529,90
Ähnlich
Maxon Cinema 4D R10 XL Bundle Update (v. XL Bundle R8.x), Win, D
Maxon
261003WD
€ 667,23* € 794,00
Ähnlich
Maxon Cinema 4D R10 XL Bundle Update (v. XL Bundle R9.5), Win, D
Maxon
261001WD
€ 389,92* € 464,00
Ähnlich
Maxon Cinema 4D R10 XL Bundle Update (v. XL Bundle R9.x), Win, D
Maxon
261002WD
€ 483,19* € 575,00
Ähnlich
Maxon Cinema 4D R10.5 Studio Update (v. R10 Studio), inkl. Bodypaint 3, Win, D
Maxon
271065Wd
€ 155,38* € 184,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG