Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507-116039 Herst.-Nr.: 007713 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | sage KHK PC-Kaufmann Startpaket 2008, Win, D Artikeldetails: - Kategorie: Kaufmännische Software
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: BOX
- Plattform: Windows
- Sonstiges: Jahresversion
sage KHK PC-Kaufmann Startpaket 2008 Produktbeschreibung Die einfache Auftrags- und Finanzsoftware für Kleinunternehmen und Firmengründer Legen Sie einen wichtigen Grundstein für den Erfolg Ihres Geschäfts und managen Sie Ihre Auftragsbearbeitung und Finanzbuchhaltung professionell, effizient und komfortabel. Mit dem PC-Kaufmann Startpaket für 2008 bearbeiten Sie Aufträge, Angebote, Rechnungen, Mahnungen etc. im Handumdrehen und verwalten Ihre gesamten Geschäftsdaten wie Artikel-, Lieferanten- und Kundendaten. Auswertungen und Übersichten, z.B. zu Auftragsbestand und Kunden-/Artikelumsatz erhalten Sie auf Knopfdruck. In der Finanzbuchhaltung können Sie einfach Überweisungen und Schecks erstellen und bequem von Ihrem PC aus mit dem Finanzamt und dem Steuerberater kommunizieren - dank der DATEV-Schnittstele und ELSTER. Somit können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: Ihren Job. Kernfunktionen: - Auftragsbearbeitung
- Finanzbuchhaltung
- Firmenmanagement
- Kassenbuch
- Warenwirtschaft
- Zahlungsverkehr
Systemvoraussetzungen: - PC mit Pentium 4 MHz oder höher
- Arbeitsspeicher 512 MB RAM (empfohlen 1 GB)
- SVGA-Grafikkarte (1024 x 768 Pixel, 65.536 Farben)
- Mindestens 200 MB freier Festplattenspeicher
- Maus & CD-ROM-Laufwerk
- Internet Explorer ab Version 6.0
- Internetanschluß empfohlen
Betriebssysteme Windows 2000/Windows XP Home/XP Professional Windows Vista (32)* * Die Nutzung der ELSTER-Funktionalitäten ist unter Windows Vista gegenwärtig noch nicht möglich. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SageKHK, Vollversionen/Updates, Software |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 57,12* |  |  |  | Future-X_Software | |  |  |  |  | pro Paket | € 4,90* | € 58,42* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 61,38* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 61,42* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 65,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Future-X_Software |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software |  | Versand von Future-X_Software |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 500,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 41,40* | € 49,27 | Ähnlich |  | | | € 150,54* | € 179,14 | Ähnlich |  | | | € 200,11* | € 238,13 | Ähnlich |  | | | € 133,59* | € 158,97 | Ähnlich |  | | | € 126,79* | € 150,88 | Ähnlich |  | | | € 232,39* | € 276,54 | Ähnlich |  | | | € 458,40* | € 545,50 | Ähnlich |  | | | € 182,15* | € 216,76 | Ähnlich |  | | | € 2.243,02* | € 2.669,19 | Ähnlich | | | | € 58,60* | € 69,73 | Ähnlich | | | | € 82,70* | € 98,41 | Ähnlich | | | | € 58,75* | € 69,91 | Ähnlich | | | | € 154,20* | € 183,50 | Ähnlich | | | | € 319,24* | € 379,90 | Ähnlich | | | | € 112,25* | € 133,58 | Ähnlich |  | | | € 25,77* | € 30,67 | Ähnlich |  | | | € 4.445,50* | € 5.290,15 |
|  |  |
|
 |
|
|