Produktinformationen von Future-X_Software |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507-115940 Herst.-Nr.: 616224 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Canopus ProCoder 3.0 Update, Win, ML Artikeldetails: - Kategorie: Videoediting
- Lizenztyp: Update von Version 2.0
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch, Englisch, Französisch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: BOX
- Plattform: Windows
- Sonstiges: -
Canopus ProCoder 3.0 Update Produktbeschreibung: Herausragender Formatkonverter Die Grass Valley ProCoder 3-Software kombiniert Geschwindigkeit und Flexibilität in einem übersichtlichen Videokonvertierungs-Tool für professionelle Anwender. Durch umfangreiche Eingabe/Ausgabe-Einstellungen, anspruchsvolle Filter, Batch-Verarbeitung und eine benutzerfreundliche Programmoberfläche ist der ProCoder 3 als führender Software-Transcoder weit anerkannt. Sei es zum Codieren von MPEG-Video für DVD-Produktion, Erstellen von Windows Media für Streaming oder Transcodieren zwischen NTSC und PAL, mit ProCoder 3 ist die Videoformatkonvertierung schnell und einfach. Sie können ein einfaches Quellformat in mehrere Zielformate gleichzeitig codieren, mehrere Konvertierungsaufträge direkt nacheinander im Batch-Modus ausführen oder mit den voreingestellten Optionen für Ziehen und Ablegen in ProCoder 3 die Konvertierung durch Klicken starten. Diese neue Version des ProCoder bietet eine Vielzahl von Erweiterungen für die notwendigen Multi-Format-Produktionen von heute: - Unterstützung von mehreren Mobile Video Formaten Mit dem Zusatz von H.264 Encoding und Decoding, ist der ProCoder 3 bereit für angesehene mobile Videogeräte, sowie Apple iPod® und Sony PSP, zu konvertieren und produzieren.
- Hinzugefügte Assitenz für EDIUS Produktion-Workflows Der Canopus HQ Codec ist jetzt im ProCoder 3 eingeschlossen, was es erlaubt Canopus HQ Daten ohne Installation der Grass Valley EDIUS Software zu encodieren und decodieren.
- Unterstützung für das AVCHD Camcorder Format AVCHD Decoding Möglichkeiten erlauben die Konvertierung von Video-Material der neuen Generation von kompakten Camcordern für Bearbeitung, Streaming und DVD-Produktion.
- Encoding Speed Erweiterungen für Multi-Core Systeme Grid Encoding Unterstützung für MPEG-2 (Transport Stream) bietet eine noch größere Encoding-Geschwindigkeit auf modernen Multi-Core und Multi-CPU Computer Systemen. Diese Funktion wird automatisch beigefügt, wenn Sie das 'Preview DVD Target' oder 'HDV Target' Format für das Encoding auswählen.
- Dolby® Digital Audio Unterstützung Zusammen in DVD Produktionen und Retransmissionen, unterstützt der ProCoder 3 Dolby Digital Audio Encoding für erweiterte Audio-Qualität auf weniger Speicherplatz. ProCoder 3 erlaubt Ihnen außerdem individuelle Audio-Kanäle innerhalb des Zielformats mit dem eingebauten Kanal-Mixer hinzu zufügen, auszutauschen und zu entfernen.
Hauptmerkmale: Professionelle, qualitativ hochwertige Hochgeschwindigkeitscodierung und -konvertierung von Video in alle bekannten Formate, z. B. MPEG-1, MPEG-2, Windows Media, QuickTime und viele weitere Formate Grid-Encoding für MPEG-2 (Transport Stream, Programm Stream) - Unterstützung für mehrfache CPUs innerhalb eines PCs (inklusive Dual und Quad Core CPUs). Zutreffend für 'HDV Target' und 'Preview DVD target' Einstellungen NEU - Watch-Folder-Funktion für automatische Codierung
- Queue Manager für Aufträge mit Prioritäteneinstellungen
- Zusammenfügen mehrerer Quelldateien in eine einzige Datei
- Gleichzeitige Erstellung mehrerer Zieldateien
- Konvertierung von Seitenverhältnissen
- NTSC/PAL-Konvertierung
- Interpolation und Konvertierung von Bildraten
- Erstellen und Sicherstellen des Timecodes NEU
- Automatisches adaptives Deinterlacing
- 3:2-Pulldown
- Inverse Telecine NEU
- Multi-Pass-VBR-Verarbeitung
- Vollständige HD-Unterstützung für MPEG und Windows Media
- Erstellung von VOB-Dateien und DVD-Video-Bildern mit Kapiteln
- Speichern von Droplets für schnelle Konvertierung mit Ziehen und Ablegen
- Getrennte Optionen für Audioimport/-export (z. B. Multiplexing)
- Audio-Kanal-Mapping NEU
- Export-Plug-in für Grass Valley EDIUS 4 und Adobe Premiere Pro 2.x, das umfangreiche Timeline-Exportfunktionen ermöglicht, z. B. Optionen für DVD-Video-Bildexport
- Unterstützung für mehrere Farbbereiche (z. B. YUV und RGB)
Systemanforderungen: - Intel oder AMD Prozessor mit 800 MHz CPU oder schneller (inklusive Multiprozessor-, Multi-Core-und Hyper-Threading-Unterstützung)
- 256 MB RAM (512 MB RAM für HD-Codierung)
- 80 MB freier Speicherplatz
- DirectX 9.0 oder höher
- Windows® XP Home oder Windows® XP Professional, Windows 2000 Professional
- Ein freier USB-Anschluss (1.1 oder höher)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Canopus Software, Canopus, Vollversionen/Updates, Software |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 78,91* | € 93,90 | Ähnlich | | | | € 1.343,70* | € 1.599,00 | Ähnlich | | | | € 671,43* | € 799,00 | Ähnlich | | | | € 153,36* | € 182,50 | Ähnlich | | | | € 483,11* | € 574,90 | Ähnlich | | | | € 159,58* | € 189,90 | Ähnlich | | | | € 310,84* | € 369,90 | Ähnlich | | | | € 249,58* | € 297,00 | Ähnlich | | | | € 610,08* | € 726,00 | Ähnlich | | | | € 302,44* | € 359,90 |
|  |  |
|
 |
|
|